バルクヘッドソケット、オス
仕様●同軸コネクタタイプ:SMCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:0 to 10GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:295-5435
アズワン品番65-7588-05
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179, RG187, RG188, RG316●動作周波数 : 0 to 10GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●クランププラグ/ジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : スルーホール実装●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 0 to 10GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●基板用コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : スルーホール実装●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ライトアングル●動作周波数 : 0 to 10GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●基板用 SMC ソケット. SMC ソケットには、基板へのはんだ付けに使用するストレートタイプ又はアングルタイプがあります。 ねじ込みカップリング。 ケーブルグランド付きメスプラグ(品番 ; 295-5378) 295-5378) を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179, RG187, RG188, RG316●動作周波数 : 0 to 10GHz●動作温度 Min : -65℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMCメス圧着プラグ. SMCメス圧着プラグで、ストレートタイプとライトアングルタイプを用意。 ねじ込みカップリング。 フレキシブルケーブル接続用。 ケーブルグランド付きメスプラグ(品番: ; 295-5378 295-5378 )と同じ技術仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
関連キーワード