5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG58●バルクヘッド : なし●表面処理:本体 : ニッケル●ケーブル グループAには、RS圧着工具< 456-431&#x27;) 456-431/または< 453-870&#x27;) 453-870/を使用のこと。 標準のBNCコネクタとは相互連結できません。. HV - BNCコネクタ. 高電圧用ニッケルめっき仕様のVSWR (50Ω BNC)コネクタ 真ちゅう、熱処理ベリリウム銅コンタクト、インタフェース、およびPTFE絶縁体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 2GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +155℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 銀●ケーブル グループAには、RS圧着工具< 456-431&#x27;) 456-431/または< 453-870&#x27;) 453-870/を使用のこと。 標準のBNCコネクタとは相互連結できません。. HV - BNCコネクタ. 高電圧用ニッケルめっき仕様のVSWR (50Ω BNC)コネクタ 真ちゅう、熱処理ベリリウム銅コンタクト、インタフェース、およびPTFE絶縁体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷