仕様●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : チーズ●極性 : ノーマルGHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 33.5mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプ : BNCプラグ to BNCプラグ●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 32mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : BNC プラグ to BNC ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 3GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●Radiall 50 Ω RF 同軸 BNC. PTFE 誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた、 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器です。この 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器は、動作周波数範囲が 3 GHz 、平均電力定格が 1 W ( 25 ° C )です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : BNC プラグ to BNC ソケット●減衰 : 10dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 3GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●Radiall 50 Ω RF 同軸 BNC. PTFE 誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた、 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器です。この 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器は、動作周波数範囲が 3 GHz 、平均電力定格が 1 W ( 25 ° C )です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様コネクタタイプ:N、オス・メス:メス、素材:真鍮、コー ドが含まれています:あり、仕上げ:BBR2、Plugs for N connectors. Plugs for N connectors, available in male or female versions.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,640
税込¥2,904
7日以内出荷
Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこのBNC-SMBアダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
長さ(mm)27
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)4
表面処理(本体)ニッケル
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
アダプタタイプASMB
アダプタタイプBBNC
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプ : SMAソケット-BNCプラグ●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●長さ : 29.5mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●BNC/SMA アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途や機器のインターフェース接続のさまざまなニーズを満たします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプ : BNCソケット-TNCプラグ●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : TNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 31.2mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●BNC-TNC アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェース接続にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様●表面処理 : ニッケル●コードの有無 : あり●種類 : TNC●材質 : 真鍮●オス/メス : オス●種類 : BNC コネクタ●TNC 保護キャップ. チェーン付きのオス保護キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこの BNC-SMB アダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
長さ(mm)25
材質(シェル)/処理ベリリウム銅/ニッケルの上に金
動作周波数(GHz)4
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
アダプタタイプASMB
アダプタタイプBBNC
オス/メスAオス
オス/メスBメス
接続方向ストレート
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこの BNC-SMB アダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
長さ(mm)29
材質(シェル)/処理真鍮/ニッケルの上に金
動作周波数(GHz)4
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
アダプタタイプASMB
アダプタタイプBBNC
オス/メスAオス
オス/メスBオス
接続方向ストレート
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 34mm●表面処理:本体 : ニッケル●Radiall製品. すべてBNC - Nアダプタ、スタイルは多様
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプ : BNCソケットに2 x 4-mmプラグ●アダプタタイプA : 2B4●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 0GHz●長さ : 49mm●表面処理:本体 : ニッケル●BNC アダプタ 4 mm ソケット. シリーズ間同軸アダプタは、同軸接続とバナナプラグ間の接続用に設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ライトアングルオス TNC プラグ、ケーブルグランド付き. ライトアングルオス TNC プラグ、ケーブルグランド付き。 ねじカップリングにより、BNCコネクタよりも優れたHF性能が実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
関連キーワード