カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • RS PRO(43)
  • AMPHENOL(26)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • POMONA(11)
  • VAN DAMME(11)
  • SAMTEC(7)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
  • CINCH(6)
  • MULTICOMP(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(5)
  • 多治見無線電機(4)
  • EDAC(4)
  • MUELLER ELECTRIC(4)
  • KEYSTONE(3)
  • NEUTRIK(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc 終端」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351017 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351017RADIALL
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG59●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.15mm●特性インピーダンス : 75 Ω●減衰 : 1.54 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Min : -35℃●ストレートオス - オス BNC RG59 リードRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351007 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351007RADIALL
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG58●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 2.84 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG58 リードですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 6m, R284C0351023 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 6m, R284C0351023RADIALL
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : KX6A●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.10mm●特性インピーダンス : 75 Ω●長さ : 6m●外被色 : 緑●動作温度 Max : +70℃●BNC 同軸リード. 両端に BNC オスコネクタを備えた KX6A ケーブルから構成される同軸リードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 1m, R284C0351005 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 1m, R284C0351005RADIALL
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : BNC●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.01 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG58 リードですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, R284C0351006 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, R284C0351006RADIALL
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG58●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.92 dB●長さ : 2m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG58 リードですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC SMB, 1m, R284C0351028 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC SMB, 1m, R284C0351028RADIALL
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMB●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.79mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.64 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●BNC/SMB 同軸リード. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス SMB コネクタを備えた同軸リード
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351022 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351022RADIALL
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : KX6A●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.10mm●特性インピーダンス : 75 Ω●長さ : 3m●外被色 : 緑●動作温度 Max : +70℃●BNC 同軸リード. 両端に BNC オスコネクタを備えた KX6A ケーブルから構成される同軸リードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC Nタイプ, 1m, R284C0351025 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC Nタイプ, 1m, R284C0351025RADIALL
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG142●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.01dB●長さ : 1m●外被色 : 茶●動作温度 Max : +155℃●同軸 BNC リード /N. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス N コネクタを備えた同軸リードRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC Nタイプ, 500mm, R284C0351026 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC Nタイプ, 500mm, R284C0351026RADIALL
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : Nタイプ●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 黒●動作温度 Min : -35℃●同軸 BNC リード /N. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス N コネクタを備えた同軸リード
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, R284C0351016 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, R284C0351016RADIALL
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : BNC●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.15mm●特性インピーダンス : 75 Ω●減衰 : 1.05 dB●長さ : 2m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG59 リードRoHS指令(10物質対応)対応
RF 同軸 BNC ストレート プラグ 50Ω RADIALLRF 同軸 BNC ストレート プラグ 50ΩRADIALL
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:ECO142 RG58 RG141 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:ニッケル 同軸 タイプ:RG58C/U RG141A/U RG303/U URM43 URM72 URM76 URM108 URM301 KX15 LRM200 コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:4GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 VAC:500V 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1398-68
RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω RADIALLRF 同軸 BNC ストレート ジャック 50ΩRADIALL
2,298税込2,528
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:パネル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:4GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:500V 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1398-81
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら