「bnc 75」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:プラグ●ジェンダーB:プラグ●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 1.5GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:31.7mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : KX6A●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.10mm●特性インピーダンス : 75 Ω●長さ : 6m●外被色 : 緑●動作温度 Max : +70℃●BNC 同軸リード. 両端に BNC オスコネクタを備えた KX6A ケーブルから構成される同軸リードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,880
税込¥15,268
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : KX6A●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.10mm●特性インピーダンス : 75 Ω●長さ : 3m●外被色 : 緑●動作温度 Max : +70℃●BNC 同軸リード. 両端に BNC オスコネクタを備えた KX6A ケーブルから構成される同軸リードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG59●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.15mm●特性インピーダンス : 75 Ω●減衰 : 1.54 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Min : -35℃●ストレートオス - オス BNC RG59 リード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : BNC●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.15mm●特性インピーダンス : 75 Ω●減衰 : 1.05 dB●長さ : 2m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG59 リード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
Radiall 75 Ω BNCパネル取り付けRF同軸ジャック、ソルダーポットコンタクト付き
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 1.5GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:295-7863
アズワン品番65-7777-60
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:KX6A 、 特性インピーダンス:75 Ω 、 シース色:緑 、 動作温度 Min:-35℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG59●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 1GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●BNCクランプ プラグおよびジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:KX6A 、 特性インピーダンス:75 Ω 、 シース色:緑 、 動作温度 Min:-35℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SHVコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 2GHz●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●ケーブルグループAについては、品番< 456-431') 456-431/または< 453-870') 453-870/のRSクリンプツールを使用してください。 標準のBNCコネクタとは接続できません。. SHV - BNCコネクタ. 原子力機器モジュール仕様 ND 545-A の条件をすべて満たす耐高電圧50 ohm、ニッケルめっきコネクタ 安全性の保証が要求される軍事、原子力、メディカルエレクトロニクス分野に利用されています 接点と接合部はベリリウム銅の熱処理が施され、PTFEインシュレータを採用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
関連キーワード