カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • Kawasaki(328)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • NAKATAKI(7)
  • ATHENA(アテナ)(6)
  • ニチアス(5)
  • brembo(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • ダイコー(3)
  • DRC(ダートフリーク)(3)
  • ZETA(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • Vesrah(2)
  • Twin Air(2)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(2)
  • アマテイ(1)
  • サンコー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kx65」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RF 同軸 BNC ストレート プラグ 50Ω RADIALLRF 同軸 BNC ストレート プラグ 50ΩRADIALL
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:ECO142 RG58 RG141 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:ニッケル 同軸 タイプ:RG58C/U RG141A/U RG303/U URM43 URM72 URM76 URM108 URM301 KX15 LRM200 コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:4GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 VAC:500V 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1398-68
RF 同軸 SMA ストレート プラグ 50Ω RADIALLRF 同軸 SMA ストレート プラグ 50ΩRADIALL
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG142/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:金 同軸 タイプ:RG55 B/U RG142 B/U RG223/U RG400/U KX23 コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:100 最大動作周波数:12.4kHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 VAC:250V 耐電圧:500Vアズワン品番65-1665-96
ix6530特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ix6530