30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.20mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.90 dB●長さ : 1m●動作温度 Min : -55℃●SMA ハイパー周波数同軸リード. これらのケーブルは、質量とケーブル径が小さい最小の減衰を実現します。 同径の従来の低漏洩ケーブルと比較して、減衰比のゲインは約 30 % です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプ : SMAプラグ to SMAソケット●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 18GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 23.29mm●コンタクト材質 : ベリリウム銅●プッシュオン SMA メス - SMA オスアダプタ. プッシュオンインターフェースは、対応するシリーズのすべての標準コネクタに直接滑り、すばやく簡単に結合できます。 滑りやすいインターフェイスにより、コネクタの摩耗が軽減されます。 電気的及び機械的特性は標準コネクタと同じで、性能は最大 18 GHz で再現できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプ : SMAプラグ to SMAプラグ●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 18GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 21mm●コンタクト材質 : 真鍮●SMAコネクタ. あらゆるタイプのSMA-SMA変換に対応するSMAコネクタシリーズです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG316●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプ : SMAプラグ to SMAプラグ●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 18GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 20.8mm●表面処理:本体 : ニッケルめっき上に金めっき●コンタクト材質 : 真鍮●金めっき SMA コネクタ. あらゆるタイプの SMA-SMA 接続で使用可能な SMA アダプタシリーズです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●長さ : 1m●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG316●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 1m●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

仕様●コネクタ1 : SMA●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 1m●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Straight or angled female SMA sockets with square flange. Female SMA sockets with square flange in straight or angled versions. These sockets are designed to be panel mounted using four mounting holes (screws not provided). Solder connection. These connectors offer a high level of performance and may be used for all high frequency applications. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,270 税込12,397
7日以内出荷

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG142, RG223, RG400●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 12.4GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMA圧着タイプ. 各種フレキシブルケーブル用 SMA 圧着タイプ ケーブル プラグは、苛酷な条件での機械的信頼性に優れた拘束型と、電気特性に優れた非拘束型があり バルクヘッドおよびパネル タイプは、拘束型 圧着工具として下記テーブルに示されているものが適しています 中心コンタクトは、はんだ付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●アダプタタイプ : SMAソケット-BNCプラグ●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●長さ : 29.5mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●BNC/SMA アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途や機器のインターフェース接続のさまざまなニーズを満たします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 20dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプA : N●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 11GHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 32.2mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●N-SMA アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェース接続にも対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 20dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 18GHz●コンタクト材質 : ステンレス鋼●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 3dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 5.38mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 0.58 dB●長さ : 500mm●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●SMA / N 同軸リード. 一方の端にオス SMA コネクタ、もう一方の端にオス N コネクタを備えた同軸リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 10dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : DC → 18GHz●表面処理:本体 : ニッケル●適合ケーブル : 同軸●表面処理:コンタクト : 金●コンタクト材質 : ベリリウム銅●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG142●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 12.4GHz●表面処理:本体 : 不動態化ステンレススチール℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●オスアングル SMA 圧着プラグ. RG 42 ケーブル用 SMA プラグです。 高周波用途向けのコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 3dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 18GHz●コンタクト材質 : ステンレス鋼●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷


仕様コネクタタイプ:SMA●ジェンダー:オス●素材:ステンレス鋼●仕上げ:金●金めっきSMAキャップ. SMA保護キャップ、オスタイプ、チェーン付き。 材質 金めっきステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様SMAキャップ. SMA保護キャップ、オスタイプ、チェーン付き。 材質 不動態化ステンレススチール。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMA male flange sockets. SMA male sockets with full square or stub flange. These sockets are designed to be panel mounted using four mounting holes (screws not provided). Solder connection. These connectors offer a high level of performance and may be used for all high frequency applications. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷


仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG402●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●ボディめっき:金●動作温度 Max:+105 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMAはんだタイプ(セミリジット ケーブル用). RG402U および RG405U ケーブル用 SMA はんだ付けタイプ。高周波用 拘束または非拘束のスタブ端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷