「sma プラグ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●アダプタタイプ : SMAプラグ to SMAプラグ●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 18GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 21mm●コンタクト材質 : 真鍮●SMAコネクタ. あらゆるタイプのSMA-SMA変換に対応するSMAコネクタシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ : SMAプラグ to SMAプラグ●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 18GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 20.8mm●表面処理:本体 : ニッケルめっき上に金めっき●コンタクト材質 : 真鍮●金めっき SMA コネクタ. あらゆるタイプの SMA-SMA 接続で使用可能な SMA アダプタシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ : SMAプラグ to SMAソケット●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 18GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 23.29mm●コンタクト材質 : ベリリウム銅●プッシュオン SMA メス - SMA オスアダプタ. プッシュオンインターフェースは、対応するシリーズのすべての標準コネクタに直接滑り、すばやく簡単に結合できます。 滑りやすいインターフェイスにより、コネクタの摩耗が軽減されます。 電気的及び機械的特性は標準コネクタと同じで、性能は最大 18 GHz で再現できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプA : N●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 11GHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 32.2mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●N-SMA アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェース接続にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 20dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 10dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : DC → 18GHz●表面処理:本体 : ニッケル●適合ケーブル : 同軸●表面処理:コンタクト : 金●コンタクト材質 : ベリリウム銅●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 3dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 18GHz●コンタクト材質 : ステンレス鋼●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 20dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 18GHz●コンタクト材質 : ステンレス鋼●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 3dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG142/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:金 同軸 タイプ:RG55 B/U RG142 B/U RG223/U RG400/U KX23 コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:100 最大動作周波数:12.4kHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 VAC:250V 耐電圧:500V
アズワン品番65-1665-96
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
仕様●アダプタタイプ : SMAソケット-BNCプラグ●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●長さ : 29.5mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●BNC/SMA アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途や機器のインターフェース接続のさまざまなニーズを満たします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG142●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 12.4GHz●表面処理:本体 : 不動態化ステンレススチール℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●オスアングル SMA 圧着プラグ. RG 42 ケーブル用 SMA プラグです。 高周波用途向けのコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG402●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +105℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●品番 ; 414-1177 414-1177 の場合、導体は中心コンタクトに使用します。. ストレートプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG188, RG316●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 12.4GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 銅の上に金●90 ° プラグ圧着. 白色青銅ボディめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様フレキシブルケーブル用ストレートSMAプラグ. 小径又は中径のフレキシブルケーブルに圧着又ははんだ付けするように設計されたストレートSMAプラグです。 これらのコネクタは高性能で、あらゆる高周波用途に使用できます。
取付方式ケーブルマウント
最高使用温度(℃)+165
動作周波数(GHz)0~12.4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ボディ向きストレート
ジェンダーメス
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG142, RG223, RG400●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 12.4GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMA圧着タイプ. 各種フレキシブルケーブル用 SMA 圧着タイプ ケーブル プラグは、苛酷な条件での機械的信頼性に優れた拘束型と、電気特性に優れた非拘束型があり バルクヘッドおよびパネル タイプは、拘束型 圧着工具として下記テーブルに示されているものが適しています 中心コンタクトは、はんだ付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG405●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +105℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ストレート SMA プラグ. 半硬質 RG405 ケーブルへのはんだ付け用ストレートプラグです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様インタフェースタイプ:SMA●インピーダンス:50Ω●動作周波数:2 → 8GHz●プラグ数:3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様インタフェースタイプ:SMA●インピーダンス:50Ω●動作周波数:2 → 4.2GHz●プラグ数:3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
関連キーワード