「エボナイト」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材
材質紙フェノール樹脂
形状切板
色自然色
タイプ切板
規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合
耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)
JIS規格PL-PEM
比重1.31~1.35
規格(型)ANSI:XX
絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102
曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180
外観加熱後:異常なし(130℃、2h)
ロックウェル硬度Mスケール:110±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40
ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4
耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB)
中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材
材質布フェノール樹脂
形状切板
色自然色
タイプ切板
規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合
耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)
JIS規格PL-FLE
比重1.32~1.36
規格(型)ANSI:(LE)
絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103
曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147
外観加熱後:異常なし(140℃、2h)
ロックウェル硬度Mスケール:115±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00
ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8
耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
関連キーワード