31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Red Lion アナログ入力パネルRed Lion アナログ入力パネルメータは、さまざまな産業用途に対応するためのいくつかの機能と性能を備えたインジケータです。さまざまなアナログ入力を測定します。オプションのプラグイン出力カードを使用すると、メータを現在の用途に合わせて構成でき、将来のアップグレードも簡単です。ディスプレイの輝度は、暗い部屋の用途から直射日光下でも読み取れるように調整できるため、明るい場所での表示に最適です。 このメータは、最大値及び最小値の読み取りメモリと、プログラム可能なキャプチャ時間を提供します。キャプチャ時間は、起動時又は異常なプロセスイベント時に発生する可能性がある誤った MAX 又は MIN 読み取り値の検出を防止するために使用されます。特長と利点定格供給電圧: 11 → 36 V dc、24 V dc 5 桁、0.56 インチ、赤、直射日光下でも読み取れるディスプレイ 測定範囲は -2mA26mA 及び -1VDC13VDC です ディスプレイの輝度を調整可能 非線形プロセス用の 16 点スケーリング ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 バッチ処理対応9桁トータライザ(インテグレータ) オプションのカスタムユニットオーバーレイ(バックライト付き) 4 つのセットポイントアラーム出力(オプションカード使用) 通信及びバス機能(オプションカード使用) 再送信されたアナログ出力(オプションカードあり) CrimsonRプログラミングソフトウェア カットアウト幅は 92 mm、奥行き 104.1 mm、高さは 45 mm です 動作温度範囲: -10 → 50 ℃認定NEMA4X IP65 等級の密閉構造フロントベゼルです CE認証 cULus 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:10 V dc, 20 mA●シリーズ:PAX●コード番号:905-5680 アズワン品番65-7290-13
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

デュアルプロセス入力 1/8 DIN (96 x 97 mm) 5 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ 2 つの 4-20 mA 又は 0-10 V dc 入力信号に対応します 線形化 / 平方根抽出入力範囲 バッチ処理対応9桁トータライザ(インテグレータ) 現場でアップグレード可能なオプションカード 入力電力: 85 → 250 V ac
仕様●特性測定:電流, 電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:-1 → 13 V dc, -2 → 26 mA●最小測定:-1 V dc, -2 mA アズワン品番65-7339-69
1個
139,800 税込153,780
43日以内出荷

ユニバーサルAC入力 4 つの電圧(最大 300 V dc )及び 5 つの電流(最大 2 A dc )範囲 3 種類の抵抗範囲 - 最大 10 K Ω 1/8 DIN (96 x 97 mm) 5 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ 現場でアップグレード可能なオプションカード 入力電力: 85 → 250 V ac
仕様●特性測定:電流、抵抗、電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:100 O → 10 kO, 200 μA → 2 A, 200 mV dc → 300 V dc●最小測定:100 O, 200 μA, 200 mV dc アズワン品番65-7337-16
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

2.25 インチ高赤色 LED 桁 ( 輝度調整可能 ) 最大 6 桁のシリアル ASCII データを表示するスレーブディスプレイ デュアルディスプレイバッファにより、ディスプレイを交互に表示できます Red Lion 製品とシリアル (RS-232/485) で直接接続 プログラム可能なユーザー入力 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 アルミケース構造 406 x 102 x 58 mm、寸法
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:5●文字の高さ寸法:57.15 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:LD2S●コード番号:195-9150 アズワン品番65-7339-41
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

4 インチ高赤色 LED 桁(輝度調整可能) 6 桁ディスプレイで双方向タイミングを実現 サイクルカウント用の 5 桁表示 プログラム可能なスケールと小数点 カウント速度: 最大500Hz ユーザー定義の設定点出力 シングル 5 A フォーム C リレー アルミケース構造 通信( RS-232 / 485 ) 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 寸法: 660
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●奥行き:57.15mm●文字の高さ寸法:10 1.6 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+65℃●測定範囲:0 → 999999●最小測定:0 アズワン品番65-7338-75
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷


4 インチ高赤色 LED 桁(輝度調整可能) 最大 6 桁のシリアル ASCII データを表示するスレーブディスプレイ デュアルディスプレイバッファにより、ディスプレイを交互に表示できます Red Lion 製品とシリアル (RS-232/485) で直接接続 プログラム可能なユーザー入力 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 アルミケース構造 寸法: 6
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:6●文字の高さ寸法:10 1.6 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:LD4S アズワン品番65-7337-08
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

PAX R Lite プロセス電圧計です 1/8 DIN (96 x 97 mm) 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED DC 24V 励起電源 広いスパン及びオフセットスケーリング範囲( 1 → 5 V dc プロセス入力をカバー) オーバーレンジ表示 小数点以下桁数選択可能 最大入力電圧: ± 25 V dc
仕様●電流タイプ:AC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●電源電圧:85 250 V ac●文字の高さ寸法:14.2 mm●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:0℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:±25V dc●シリーズ:PAX Lite アズワン品番65-7339-74
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷


仕様●電流タイプ : DC●表示桁数 : 5●ディスプレイのタイプ : LCD●高さ : 33mm●幅 : 68mm●奥行き : 43.4mm●アナログ効果 : 数字のみ●動作温度 Min : -35℃●動作原理 : 電圧計●動作温度 Max : +75℃●CE. CUB5-LCD 、 5 桁、 200 V 、文字高さ 12 mm. 小型でコンパクトなディスプレイ 自由な拡大 / 縮小. アクセサリ:. リレー出力モジュール トランジスタ出力モジュール( RS 品番 ; 653-7738 653-7738 ) RS485 シリアルインターフェイス( RS 品番 ; : 656-5698 : 656-5698 ) RS232 シリアルインターフェイス( RS 品番 ; : 656-5682 : 656-5682 ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

仕様●特性測定 : 電流、電圧●ディスプレイのタイプ : LCD●高さ : 32.8mm●幅 : 68mm●奥行き : 43.4mm●動作温度 Min : -35℃●動作温度 Max : +75℃●シリーズ : CUB5●Red Lion Process MeterThe Red Lion process meter a high-quality, compact and affordable instrument designed using the latest technology. Each unit has a red backlight 5 digit LCD with 0.48in (12.2mm) high digits and a DIP switch with a selectable decimal point. The backlight version is user selectable for the desired colour and also has variable display intensity. It can be easily expanded with the addition of option cards. The setpoint output cards are field installable with programmable setpoints. Serial communications capability for RS232 or RS485 can be added with a serial option card. Accessories: Small and compact display. Free scaling.Features and BenefitsThree selectable DC ranges (0V to 10V, 0mAto 20mA, 0mA to 50mA ) Wire connections made via screw clamp type terminals 9VDC to 28VDC powered Automatic offset correction Freely selectable decimal point Free scaling via potentiometer Cut-out height of 32.8mm and width of 68mm and depth of 49.8mmCertificationsNEMA 4X IP65 rated sealed front panel bezel cULus approved CSA certified CE certified RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

マイクロライン電源 マイクロラインシリーズに電力を供給します MLPS1 : DC 12 V 出力 @ 400 mA DT8、CUB4、及び CUB5 の背面に簡単に取り付け可能
仕様●アクセサリタイプ:マイクロライン / センサー電源●併用可能製品:マイクロラインセンサ●コード番号:195-9157 アズワン品番65-7338-23
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

DC 電流メータ 選択可能な DC 電流範囲: +/-199.9 uA/199.9 mV、+/-1.999 mA、± 19.99 mA、± 199.9 mA、± 1.999 A 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED、極性付き 1/8 DIN (96 x 97 mm) スケーリング機能を内蔵 小数点位置を選択可能 自動ゼロ回路 範囲外表示
仕様●電流タイプ:DC●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:199.9 μA → 1.999 A●シリーズ:PAX Lite●コード番号:195-9185 アズワン品番65-7339-73
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

PAX R シリアル通信プラグインカード RS-485 タイプ RS-485 マルチポイント平衡インターフェイス PAX ユニット専用です クイック切断コネクタ
仕様●アクセサリタイプ:デュアルRJ11コネクタ付き出力カード●併用可能製品:PAXメータ アズワン品番65-7347-62
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

PAXシリーズメータ用のアクセサリ。PAXシリーズメータと併用するアクセサリです。ラベルキット 独自の方法で、189種の工学単位のいずれかで表示を識別できます。 洗浄や汚れた環境から保護されたメータ内部からラベルが点灯します。 キットから適切なラベルを選択してプラスチックフレームに適用するだけです。 - RS品番: ; 905-5664 905-5664、PAXメー
仕様●アクセサリタイプ:ラベルキット●併用可能製品:PAXR Liteアナログメータ アズワン品番65-7293-04
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

頑丈なスチール製 洗浄用に完全に密閉されています 機械又はデスクトップ用の汎用取り付けオプション Durable フラットブラックポリウレタン仕上げです 組み立てとワイヤ
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/8 DIN メータ アズワン品番65-7336-63
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

プラスチック構造洗浄用に完全に密閉されています組み立てとワイヤ
仕様●アクセサリタイプ:プラスチックエンクロージャ●併用可能製品:CUB4 、CUB5 、DT8 、DT9 アズワン品番65-7338-48
1個
34,980 税込38,478
欠品中

PAX R MODBUS 通信プラグインカード RS-485 RTU 及び ASCII MODBUS モード ボーレート: 38400 PAX ユニット専用です クイック切断コネクタ
仕様●アクセサリタイプ:RJ11コネクタ付き出力カード●併用可能製品:PAXメータ●コード番号:195-9173 アズワン品番65-7336-47
1個
19,980 税込21,978
欠品中

誘導負荷サプレッサ 230 V 回路で使用可能です
仕様●アクセサリタイプ:誘導負荷サプレッサ●併用可能製品:コンタクタ、リレー、ソレノイド●コード番号:195-9148 アズワン品番65-7339-40
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

頑丈なポリカーボネート構造 洗浄用に完全に密閉されています
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/16 DIN メータ x 1●コード番号:195-9227 アズワン品番65-7336-51
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

頑丈なポリカーボネート構造 2 つの PAX R ユニットが ENC5C に適合します 洗浄用に完全に密閉されています 組み立てとワイヤ
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:2 つの 1/8 DIN メータ アズワン品番65-7339-11
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

頑丈なスチール製 洗浄用に完全に密閉されています 機械又はデスクトップ用の汎用取り付けオプション
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/16 DIN ユニット●コード番号:195-9226 アズワン品番65-7336-49
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

PAX R Setpoint プラグインカード クワッドリレータイプ PAX ユニット専用です AMP コンタクト x 3 ( @ 120 / 240 V ac 又は 28 V dc
仕様●アクセサリタイプ:出力カード アズワン品番65-7338-62
1個
17,980 税込19,778
欠品中

AC 電流メータ 選択可能な AC 電流範囲: 0 → 1999 uA/199.9mV、0 → 1.999mA、0 → 19.99 mA、0 → 199.9 mA、0 → 1.999A 高電流範囲用にアクセサリシャントが用意されています 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED、極性付き 1/8 DIN (96 x 97 mm) スケーリング機能を内蔵 小数点位置を選択可能 自動ゼロ回路 範囲外表示 密閉型フロントベゼル
仕様●電流タイプ:DC●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:199.9 μA → 1.999 A●シリーズ:PAX Lite アズワン品番65-7339-72
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

この 10 フィートの通信ケーブルは、USB 経由でグラファイト R / DSP / G3 / モジュラコントローラに接続されています。 CUB5USB カードと併用することもできます。
仕様●アクセサリタイプ:通信ケーブル●併用可能製品:Enhanced Data Station Plus & Modular Controller の略 アズワン品番65-7337-42
1個
12,980 税込14,278
欠品中

PAXシリーズメータ用のアクセサリ。PAXシリーズメータと併用するアクセサリです。ラベルキット 独自の方法で、189種の工学単位のいずれかで表示を識別できます。 洗浄や汚れた環境から保護されたメータ内部からラベルが点灯します。 キットから適切なラベルを選択してプラスチックフレームに適用するだけです。 - RS品番: ; 905-5664 905-5664、PAXメータ用 - RS品番: ; 905-5327 905-5327、PAX Liteメータ用 1/8 DINエンクロージャ 装置エンクロージャに防水が必要な用途向けに設計されています。 ENC5B ( ; 905-5539 905-5539 )は、自立型又は取り付け面にしっかり固定して使用できます。 - 頑丈なポリカーボネート構造 - 洗浄に耐えるNEMA 4X / IP65等級の完全密閉 - 簡単な取り付けオプション USBプログラミングオプションカード プラグインカード( ; 905-5703 905-5703 )はPAX装置の主回路基板に接続してCrimsonRプログラミングソフトウェアと連動し、PCからPAXメータを構成できます。 - USB仮想通信ポート - ボーレート: 300-19.2K
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/8 DINユニット●コード番号:905-5539 アズワン品番65-7325-50
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

PAX R Setpoint プラグインカード デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ PAX ユニット専用です 絶縁ゼロクロス検出( TRAIC ) 最大負荷電流 1 A @ 25 ℃ (トライアック) 電圧:最大 260 V ac、最小 20 V ac (トライアック) 2 つの絶縁ソース PNP トランジスタ( SSR ) 出力電圧: 18 / 24 V dc (ユニットによる) +/- 10 % ( SSR ) 出力
仕様●アクセサリタイプ:出力カード アズワン品番65-7322-68
1個
21,980 税込24,178
欠品中

PAX R DeviceNet 通信プラグインカード Polling、Bit Strobe、および Explicit Message コマンドをサポートします ボーレート: 125 K、250 K、又は 500 K PAX ユニット専用です
仕様●アクセサリタイプ:出力カード●併用可能製品:PAXメータ アズワン品番65-7338-49
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

プラスチック構造 洗浄用に完全に密閉されています 組み立てとワイヤ
仕様●アクセサリタイプ:プラスチックエンクロージャ●併用可能製品:CUB4 、CUB5 、DT8 、DT9 アズワン品番65-7337-77
1個
26,980 税込29,678
欠品中