17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付 振れ精度TIR0.005 (最大)
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

外観、形状、構造はRST型と同じでありますが、センターの先端部に超硬合金チップがろう付けされています。先端部に超硬合金チップが付いているため、耐摩耗、耐摩擦性に優れています。
1本
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。
MTNo.7 振れ精度TIR0.010 (最大)
1本
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二村機器アダプター
NC機などで簡単に使用できるよう外径をストレートにしてありますからワークドライビングセンターをご使用の場合にチャックをはずす必要がなくチャックの生爪でアダプターの外径を把握してご使用してください。(全焼研磨品)
シャンク(MT No.)5 寸法Ah755
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。
1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

構造は100型と同じですが、Vシールを採用したことにより、切削油をご使用の場合最適です。
振れ精度TIR0.005 (最大)
1本
47,900 税込52,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切削中に発生する加工熱により、工作物の伸びをセンターに内蔵されている皿バネなどに、より吸収するため、工作物のひずみが無く精度がよくなります。工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスラスト機構により吸収し、直接ベアリング荷重がかからないよう設計されています。
振れ精度TIR0.01 (最大)
1本
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


最高回転数(min-1[r.p.m])5500 振れ精度TIR0.003 (最大)
1本
98,900 税込108,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

爪作動に油圧機構を採用しとことにより、SDタイプより加工物の高精度を保つようになりました。爪、センター軸の材質はハイス鋼を使用し、耐久性の増強を図りました。NC機使用の場合には特にお勧めします。
型式HD (油圧)
1本
159,800 税込175,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。両センターにて加工物の保持をするため、仕上がりが最良です。加工物の着脱がワンタッチで出来ます。抜きナットを付けた為、取り外しが簡単に出来ます。
用途歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。 型式DK (爪固定) 振れ精度TIR0.01 (最大)
1本
96,980 税込106,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)