「vga コネクタ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モニターをグラフィックカード、VGAスプリッタ、又はアンプに接続するためのケーブル。長い距離(グラフィックカードと解像度によって異なる)でも高解像度を維持。RGB信号用に3本の同軸ライン。ねじロック機構。さまざまな長さを用意、3 → 30 m。HD15コネクタ。オス-メス又はオス-オスVGAケーブル。RoHS準拠証明書。
用途VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。
長さ(m)2
コネクタ形状VGA(オス) - VGA(メス)
色黒
変換タイプオス - メス
コネクタAジェンダーオス
コネクタBジェンダーメス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:VGA●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:VGA●長さ:2m●シース色:黒●Roline高品質VGAケーブル. Roline VGAケーブルは、モニター、パーソナルコンピュータ、TV画面、ラップトップ用に設計されています。このVGAケーブルは、アナログビデオ信号(音声なし)を伝送するHD-15コネクタ(オス)付きで設計されており、高い画面解像度にも低い画面解像度にも対応しています。. 特長と利点. モニターをグラフィックカード、VGAスプリッタ、又はアンプに接続するためのケーブル 長い距離(グラフィックカードと解像度によって異なる)でも高解像度を維持 RGB信号用に3本の同軸ライン ねじロック機構 さまざまな長さを用意、3 30 HD15コネクタ オス-メス又はオス-オスVGAケーブル RoHS準拠証明書. VGAとSVGAの違いは何ですか?. Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 600以下の高解像度に対応しています。. VGAの利点は何ですか?. VGAは低解像度に対応 信号損失を起こさないように保持 スリムなケーブル 経済的 VGAは10 m以下の短距離に便利. 用途情報. VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタの代わりにmini-VGAポートが必要になる場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:HDMI●ジェンダーへ変換:メス●タイプへ変換:VGA●Roline HDMI-VGAアダプタケーブル. このHDMI-VGAコンバータは、標準のすべてのVGAソケットに対応しています。オスHDMIとメスVGAソケットを備え、耐腐食性の金めっきコネクタが付いて、耐久性が高く、信号伝送が向上しています。このアダプタは、互換性が向上してよりシャープな画質を実現するアクティブICチップを内蔵しています。Micro-USB充電ポートと3.5 mmオーディオソケットにより、MacBook Pro、Apple TV、Raspberry Piなどの低電力HDMIポートに、電源及びオーディオ機能を追加できます。このポータブルHDMIアダプタは、VGAインターフェースを介してHDMIデバイスをモニター又はプロジェクターに接続する場合に便利です。HDモニターやプロジェクターに最大1080p (720pを含む)のビデオ解像度を実現します。特長と利点. HDMIをVGAに変換 プラグアンドプレイ、構成不要 内蔵アクティブICチップにより、互換性が向上 耐久性に優れたABS構造 金めっきコネクタ 1080p及び720pの解像度に対応. 代表的用途. ビデオストリーミング ゲーム スクリーンでのプレゼンテーション. よくある質問. このアダプタを使用しているときのビデオ及び音声品質は?. このアダプタは、HDMI信号をVGAモニターに転送し、HDMI以上の画質を実現します。Raspberry Piで使用できますか?. Raspberry PiにHDMI出力ポートがある場合、このアダプタを使用できます。ただし、単方向ケーブルで、HDMIからVGAポートにのみ接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:D-Sub HD15 VGA●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:D-Sub HD15 VGA●長さ:20m●シース色:黒●ROLINE VGAケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:D-Sub HD15 VGA●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:D-Sub HD15 VGA●長さ:20m●シース色:黒●ROLINE VGAケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
仕様コネクタ ジェンダー:オスコネクタ タイプ:HD 15ピンコネクタ ジェンダー:オスコネクタ サイズ:HD 15ピン長さ:1.8mシース色:グレーRoline Grey VGA Cable. Roline VGA Cables, designed for use with monitors, personal computer, TV screens or laptops. These VGA cables are designed with an HD-15 connector (male) that carry analog video signals (no audio) and support high low screen resolution. Features and Benefits. Cable for connection of monitor to graphics card 14 lines and additionally screen line which is connected to the foil screen of the cable and to both connectors Moulded connector casings Hand-locking screws Screw locking mechanism Various length available; 1.8m to 10m HD15 connectors Male to female/ Male to Male options RoHS Certificate of Compliance. What is the difference between VGA and SVGA. video graphic array (VGA) cable carries analog signals and supports video resolutions up to and including 640 480 resolution. super video graphic array (SVGA) cable carries analog signals and supports high-resolutions up to and including 800 600 resolution. What ’s the advantage of VGA. VGA supports low-resolutions Keep signals intact Thinner Cables Economical VGA are useful for short distances less than 10 metres. Application Information. VGA cables are vital component when setting up computers to monitors, projectors and high definition television sets. On laptop computers or other small devices mini-VGA port may be required in place of the full-sized VGA connector.
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード