4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺虫&巣作り予防でクモのいない庭に! 巣作り予防効果約3ヵ月!(使用環境により異なります) セアカゴケグモにも効く。 イヤなクモを速効殺虫! 体表面が水分を弾くワックス層で覆われており、通常の水性殺虫剤が効きにくいクモ。『クモカダンプレミアム』なら、速効殺虫成分とクモの体内への浸透を高める溶剤との相乗効果で、イヤなクモをすばやく退治できます。 巣も張らせない! また、クモが巣を張りそうな場所に噴霧しておけば、残効忌避成分〈トラロメトリン〉とコーティング成分がが優れた予防効果を発揮。クモを寄せつけず、約3ヵ月間巣を張らせません。(使用環境により異なります) 5mジェット噴射! 5mまで届くジェット噴射で、高いところのクモもラクラク処理できます。 ※無風時。気象条件により異なります。水平方向への到達距離。 庭木にやさしい水性タイプ! 庭木や生垣などにかかっても安心です。 セアカゴケグモにも効く!
有効成分フタルスリン、トラロメトリン 対象動物クモ、セアカゴケグモ、ナガコガネグモ、ジョロウグモ、オオヒメグモ、タカラダニ
1本(900mL)
999 税込1,099
当日出荷

巣作り防止効果 最大2ヵ月。クモが巣を張りそうな場所に噴霧しておけば、持続予防成分〈ビフェントリン〉とバリアコート成分の独自処方により、最大2ヵ月巣を張らせません。 (降雨のあたらない場所に使用方法通り処理した場合。期間は使用環境により異なります。) 雨・日光に強い。バリアコート成分が、薬剤の効果を保護し屋外でもしっかり効果が持続します。 ワイド噴射でラクラク処理。4連ノズルによるワイド噴射で、柵やフェンス、軒下など広い範囲にもムラなく簡単に処理できます。 殺虫効果も。速効殺虫成分〈イミプロトリン〉が、イヤなクモをすばやく退治。セアカゴケグモとその卵にも優れた効果を発揮します。
適合害虫クモ、セアカゴケグモ 有効期間2ヵ月 利用場所屋内屋外両用
1本(450mL)
989 税込1,088
翌日出荷

本体構造:カートリッジをファンの左右に配置した新設計。空気の流れを最大限に生かす内部構造により蒸散量6倍を達成しました。【特許出願中】。ファン:新設計ファンの採用により、より力強い風力を実現。蒸散量と拡散力が向上しました。電池式なのでコンセントの有無にかかわらず設置できます。耐水・耐雨構造なので軒先や屋外にも。煙やニオイが出ないのでお客様に不快感を与えることがありません。
用途ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリの駆除 材質ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ:PET、付属タッピングビス :SUS410 寸法(mm)器具:幅370x高さ160x奥行195、ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ:直径130×高さ130、付属タッピングビス:径4×長さ25 質量(g)約2400(付属のアルカリ単一乾電池6本含む) 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリ 利用場所屋内屋外両用
1セット(2kg)
79,900 税込87,890
当日出荷

カートリッジ:内部の薬剤含浸体に新たな素材を採用。薬剤の保持量と蒸散効率の向上を達成しました。
用途ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリの駆除 材質PET 質量(g)約400 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×130 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリ 利用場所屋内屋外両用
1セット(200g×2個)
59,900 税込65,890
当日出荷