カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAIA-BURGESS
  • 東芝ライテック(25)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • 近江精機(12)
  • 岩崎電気(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • カシムラ(6)
  • 東京メタル(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • カナテクス(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • 555(スリーファイブ)(3)
  • OSRAM(3)
  • CCS(シーシーエス)(3)
  • タフレック(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 日動工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-17w」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Saia-Burgess マイクロスイッチ ローラレバー SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ ローラレバーSAIA-BURGESS
24,980税込27,478
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形SAIA-BURGESS
64,330税込70,763
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:ヒンジ長レバー形ターミナルタイプ:はんだコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP67操作力:0.9 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン機械的寿命:3 x 10^6Operationsリリース力:0.07N動作温度範囲:-40 → +85℃UL、CSA、ENEC. ロングレバーの長さは60 mm. V4NSシールドサブミニチュアマイクロスイッチ. IP67等級のシール構造 SPCOコンタクト構成 UL94-V0等級の難燃性ハウジング 寸法: H10 x W6.5 x D20 (はんだ)、H17 x W 6.5 x D20 (配線済み) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess マイクロスイッチ ショートレバー SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ ショートレバーSAIA-BURGESS
22,980税込25,278
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応