カテゴリ
- 切削工具(69)
絞り込み
ブランド
- SANDVIK
- モノタロウ(11)
- SAMTEC(722)
- SMC(428)
- サンドビック(418)
- ADVANTEC(165)
- Altrider (アルトライダー)(149)
- 東栄管機(94)
- セキスイ(92)
- ホンダ(62)
- MAZDA(マツダ)(62)
- 東芝キヤリア(49)
- AICA(アイカ工業)(45)
- YAGEO(45)
- ATEN(29)
- メディアカバーマーケット(26)
- Aron(アロン化成)(20)
- イマオコーポレーション(18)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dv l」の検索結果

CoroMill(R) MS60フライス加工用チップ
SANDVIK¥42,980~税込¥47,278~1箱(10個)当日出荷から14日以内出荷長さ(mm)ワイパー部:1.6有効長(mm)切刃:8勝手Rチップ厚さ(mm)5.35コーナーR(mm)0.8コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)5.35切刃数6
コロマントキャプト カップリングサイレントツールズ コロターンSL 410
SANDVIK¥499,800税込¥549,7801個翌々日出荷カップリングの剛性が高く多くの組合せが可能性です。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125高さ(mm)【刃先】0接続径(Φmm)63
CoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリル
SANDVIK¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。刃数1車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill DE10ヘッド交換式ドリル(446)
SANDVIK¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
コロミルMS20肩削りカッター(440)
SANDVIK¥129,800~税込¥142,780~1本4日以内出荷安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
フライス加工用コロミルMS20チップ(350)
SANDVIK¥41,980税込¥46,1781箱(10本)4日以内出荷車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125厚さS(mm)3.6
肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20
SANDVIK¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷から14日以内出荷安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90
旋削ポジ TC□□型-05(三角形60°) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
SANDVIK¥37,980税込¥41,7781箱(10個)14日以内出荷用途仕上げ穴径(Φmm)2.25被削材MS加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)1.4母材超硬適合被削材種PMS厚さS(mm)1.4材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)3.175内接円IC(mm)3.175
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥49,980税込¥54,9781箱(10個)14日以内出荷用途仕上げ穴径(Φmm)2.8被削材S切刃長さ(mm)10.9709有効長(mm)切刃:10.9709加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°) 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥49,980税込¥54,9781箱(10個)14日以内出荷用途仕上げ穴径(Φmm)2.8被削材S切刃長さ(mm)11.0709有効長(mm)切刃:11.0709加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.02母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.02厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFLシリーズ
SANDVIK¥35,980税込¥39,5781箱(5個)14日以内出荷用途仕上げ被削材SM勝手LコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
T-Max(R) P QS(TM)シャンク旋削加工用シャンクバイト
SANDVIK¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷適合SNMG 120408適合チップ正方形クランプピン/クランプ切込み角度(°)45リード角(°)工具:45
CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACLシリーズ
SANDVIK¥35,980税込¥39,5781箱(5個)14日以内出荷用途仕上げ被削材SM勝手LコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種1205