カテゴリ

  • 切削工具(239)
絞り込み
ブランド
  • SANDVIK
  • サンドビック(2,124)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(648)
  • Vikan(ヴァイカン)(194)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(171)
  • HARLEY-DAVIDSON(24)
  • ラムマウント(15)
  • SPARKFUN(14)
  • RS PRO(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(10)
  • TP-LINK(9)
  • レイ・アウト(9)
  • Argos Technologies Inc(8)
  • Viking Arm(7)
  • Viking Technology(7)
  • データシステム(6)
  • マンヨーツール(5)
  • HIKMICRO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vik」の検索結果

239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から14日以内出荷
被削材PM有効長(mm)切刃:10勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.59材種1230
CoroMill(R) 200フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) 200フライス加工用チップSANDVIK
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番610-5785
旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
CoroMill(R) 210 フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) 210 フライス加工用チップSANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から14日以内出荷
被削材PMコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から14日以内出荷
被削材PM有効長(mm)切刃:15.7勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.7625材種1230切刃数2
CoroMill(R) MS60フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) MS60フライス加工用チップSANDVIK
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
長さ(mm)ワイパー部:1.6有効長(mm)切刃:8勝手Rチップ厚さ(mm)5.35コーナーR(mm)0.8コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)5.35切刃数6
CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ SANDVIKCoroCut(R)2溝入れ加工用チップSANDVIK
15,980税込17,578
1箱(5個)
当日出荷から14日以内出荷
勝手N
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BMSANDVIK
6,398税込7,038
1本
当日出荷から20日以内出荷
給油方式内部給油式
突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップ SANDVIK突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップSANDVIK
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数1
CoroMill(R) 490-14 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 490-14 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から14日以内出荷
被削材PM有効長(mm)切刃:10.3勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.9材種1230切刃数4
CoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
被削材PM勝手RコーティングTiAlSiN材種1230
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.8 被削材M/S SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.8 被削材M/SSANDVIK
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)8.8719有効長(mm)切刃:8.8719勝手Nチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
コロマントキャプト カップリングサイレントツールズ コロターンSL 410 SANDVIKコロマントキャプト カップリングサイレントツールズ コロターンSL 410SANDVIK
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷
カップリングの剛性が高く多くの組合せが可能性です。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125高さ(mm)【刃先】0接続径(Φmm)63
肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20 SANDVIK肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20SANDVIK
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。
切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90
低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60 SANDVIK低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60SANDVIK
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
切込深さ(mm)(最大)8切込み角度(°)90
CoroCut(R) QD Y軸突切り加工用ブレード SANDVIKCoroCut(R) QD Y軸突切り加工用ブレードSANDVIK
26,980税込29,678
1個
当日出荷から14日以内出荷
CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用シャンクバイト SANDVIKCoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用シャンクバイトSANDVIK
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
CoroMill(R) MS20フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) MS20フライス加工用チップSANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
長さ(mm)ワイパー部:1.2有効長(mm)切刃:9.1勝手Rチップ厚さ(mm)3.6切刃数2
正面フライスカッターCoroMill(R) 745用チップ SANDVIK正面フライスカッターCoroMill(R) 745用チップSANDVIK
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
被削材P勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)9コーナーR(mm)1材種1230切刃数14
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
被削材PKN給油方式外部給油式
CoroTurn TR旋削加工用チップ 被削材S(耐熱合金) SANDVIKCoroTurn TR旋削加工用チップ 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
用途仕上げ被削材S勝手N加工FinishingコーティングAlTiN母材超硬適合被削材種PMS材種1205
CoroMill(R) 490-08 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 490-08 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
被削材PM有効長(mm)切刃:5.6勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.3材種1230切刃数4
CoroMill(R) 331サイドカッター用勝手なしチップ SANDVIKCoroMill(R) 331サイドカッター用勝手なしチップSANDVIK
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.2 被削材M/S SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.2 被削材M/SSANDVIK
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.4719有効長(mm)切刃:9.4719勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
T-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニット SANDVIKT-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニットSANDVIK
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
CoroMill(R) MH20フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) MH20フライス加工用チップSANDVIK
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
被削材PM勝手RコーティングTiAlSiN材種1230切刃数2
コロカット2 倣い加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 倣い加工用チップ(320)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(5本)
4日以内出荷
用途倣い加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
フライス加工用コロミルMS20チップ(350) SANDVIKフライス加工用コロミルMS20チップ(350)SANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125厚さS(mm)3.6
フライス加工用チップ CoroMillMS60(355) SANDVIKフライス加工用チップ CoroMillMS60(355)SANDVIK
32,980税込36,278
1箱(10本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
フライス加工用コロミルMS40チップ 350 SANDVIKフライス加工用コロミルMS40チップ 350SANDVIK
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
工具本体のコア強度を最大限に高める接線方向にチップを取り付けた設計です。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125切込み角度(°)90
フライス加工用コロミルMS40チップ(350) SANDVIKフライス加工用コロミルMS40チップ(350)SANDVIK
29,980税込32,978
1箱(10本)ほか
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
フライス加工用チップ コロミルMS40(350) SANDVIKフライス加工用チップ コロミルMS40(350)SANDVIK
31,980税込35,178
1箱(10本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリル SANDVIKCoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリルSANDVIK
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。刃数1車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
コロミルMS20肩削りカッター(440) SANDVIKコロミルMS20肩削りカッター(440)SANDVIK
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
コロカット2 突切り加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 突切り加工用チップ(320)SANDVIK
17,980税込19,778
1箱(5本)
4日以内出荷
用途突切り加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
フライス加工用チップ コロミルMS20(350) SANDVIKフライス加工用チップ コロミルMS20(350)SANDVIK
18,980税込20,878
1箱(10本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill DE10ヘッド交換式ドリル(446) SANDVIKCoroDrill DE10ヘッド交換式ドリル(446)SANDVIK
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
コロミルMS20肩削りカッター(440) SANDVIKコロミルMS20肩削りカッター(440)SANDVIK
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
コロミルMS60肩削りカッター(455) SANDVIKコロミルMS60肩削りカッター(455)SANDVIK
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BM SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BMSANDVIK
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
被削材PMKNSO給油方式外部給油式接続径(Φmm)3