カテゴリ

  • 制御機器(80)
絞り込み
ブランド
  • SCHMERSAL
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(602)
  • RS PRO(403)
  • メディアカバーマーケット(178)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
  • NOJIMA ENGINEERING(61)
  • 三菱ふそう(43)
  • ERECTA(エレクター)(42)
  • SKC(環境測定)(35)
  • KTM(23)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(20)
  • SKF(日本エスケイエフ)(19)
  • SPARKFUN(18)
  • MV AGUSTA(14)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(11)
  • ホンダ(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • POSH Faith(9)
  • APEM(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rsal」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schmersal AZ17 安全インターロックスイッチ SCHMERSALSchmersal AZ17 安全インターロックスイッチSCHMERSAL
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSALSchmersal AZ16 安全インターロックスイッチSCHMERSAL
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ AZM 161安全スイッチ ストレート SCHMERSALSchmersal アクチュエータ AZM 161安全スイッチ ストレートSCHMERSAL
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式SCHMERSAL
5,910税込6,501
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ AZ 17 Safety Switch SCHMERSALアクチュエータ AZ 17 Safety SwitchSCHMERSAL
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ AZ 17シリーズ フレキシブル SCHMERSALSchmersal アクチュエータ AZ 17シリーズ フレキシブルSCHMERSAL
6,598税込7,258
1個
当日出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Flexible併用可能製品:AZ 17シリーズCSA、BG、UL. Schmersal AZM170ソレノイドインターロックスイッチアクセサリ. SchmersalのAZM170ソレノイドインターロックスイッチ用アクセサリ製品です。. AZM 170-B6、50 mm、フレキシブル AZ 17 / 170-B1、140 mm、ストレート、固定 AZ 17 / 170-B15、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B11、140 mm、ストレート AZ 17 / 170-B5、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B1-2245、140 mm、ストレート、ゴム取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal セーフティリレー, 補助接点1 SRB-Eシリーズ SCHMERSALSchmersal セーフティリレー, 補助接点1 SRB-EシリーズSCHMERSAL
79,980税込87,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS33シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS33シリーズSCHMERSAL
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ BNS 260シリーズ 角度付き SCHMERSALSchmersal アクチュエータ BNS 260シリーズ 角度付きSCHMERSAL
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Angled素材:PlasticEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS260), magnet (BPS260) and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14. Actuating magnet not included, see accessories, for example ; 617-5374 617-5374 // ; 617-5380 617-5380. BNS 260, Miniature Coded. Smallest design Actuation only possible with BPS260, available separately Left-hand or right-hand side versions for door-mounting Control category up to 4 to EN954-1 IP67 protection Connector 8 mm, 6-pole, latching interlocking Dimensions: L13 x W26 x H36 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS300シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS300シリーズSCHMERSAL
34,030税込37,433
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS300IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:30 (Dia.)mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS30 with integral evaluation) and magnet (BPS) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. BG, UL, CSA. The actuating magnet is not included with the sensor and must be ordered separately. BNS 300, Coded, Integral Evaluation. Control category 1 to EN954-1 Output function indicated at rear of switch by LED Ideal for lower risk applications, integral evaluation means no additional safety module is required IP67 protection Suitable for food processing industryRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS250シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS250シリーズSCHMERSAL
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS250IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:50mmIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ BNS 303 Safety Switch SCHMERSALアクチュエータ BNS 303 Safety SwitchSCHMERSAL
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Magnetic●素材:PlasticRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ RSS 36安全スイッチ 磁気式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ RSS 36安全スイッチ 磁気式SCHMERSAL
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:RSS 36安全スイッチTUV、cULus、ECOLAB。. EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. アクチュエータは別売りです。 品番 ; 880-1769 880-1769 には、ラッチ式マグネットが付いています。 品番 ; 880-1763 880-1763 には、ラッチ式マグネットが付いていません。. Schmersal RSS36非接触安全スイッチ. RSS36電子安全センサは、独自の診断機能を備え、直列配線のときでも、最も高い安全要件に適合します。 このセンサは、アクチュエータをセンサに均一に割り当てるための新しいコード化機能も備えています。この機能は、内蔵のRFID技術によって実現されています。 RSS36には、いたずら防止に最適な形で対処できるように、3種類のコード化タイプが用意されています。 汎用の取り付け機能及びオプションのラッチ機能により、分離安全ガードをスムーズかつ合理的に統合することができます。. 熱可塑エンクロージャ ずれがあっても作動可能 寸法: 27 x 108.2 x 35 mm スイッチングポイントの高反復精度 短絡耐性PNP安全出力 x 2 制御キャビネットまでの安全ケーブルの内部交差短絡、断線、及び外部電圧の監視 安全センサやアクチュエータのオプションの個別コード化により、いたずらに対する保護を強化 安全信号及び診断信号は直列配線可能 LED状態表示 接続ケーブル付きセンサ又はコネクタ内蔵センサ 使用洗浄剤に対する耐性を備えた材質のため頑丈で、IP69Kまでの保護等級を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal AZ15 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維, NC SCHMERSALSchmersal AZ15 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維, NCSCHMERSAL
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 1NC●安全接点: NC●最大AC電圧: 230V●最大DC電圧: 24V●接続タイプ: M20●材質: ガラス繊維強化熱可塑樹脂●IP保護等級: IP67●ヘッドの方向の数: 3●シリーズ: AZ15●幅: 52mm●Schmersal 安全Schmersal AZ15 シリーズ安全スイッチは、 1 NC コンタクト構成です。これは、シンプルな標準機械保護安全スイッチです。このハウジングは TOP に 4 箇所、フロント、リアガラス繊維強化熱可塑樹脂製です。この安全スイッチは、最大定格電圧 230 V ac / 24 V dc 、最大定格電流 4 A です。特長と利点ご要望に応じて、個別のコーディングが可能です 長寿命 二重絶縁 ケーブルエントリ x 3 : M20×1.5 大きな配線コンパートメント 低電圧及び低電流で高い接触信頼性を発揮します 特許取得済みのローラーシステムにより、汚れた状態に対する感応性がありません 調整用の溝付き穴、位置決め用の円形穴認定IEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 IP67定格 BG 認定 UL適合 CSA認定 EAC 認定 CCC 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維、プラスチック, 2NC SCHMERSALSchmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維、プラスチック, 2NCSCHMERSAL
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 2NC●安全接点: 2NC●最大AC電圧: 230V●最大DC電圧: 24V●接続タイプ: M20●材質: ガラス繊維強化熱可塑樹脂●IP保護等級: IP67●ヘッドの方向の数: 3●シリーズ: AZ16●深さ: 30mm●Schmersal 安全インターロックスイッチSchmersal AZ16 シリーズ、標準、シンプル、機械ガード安全インターロックスイッチは 2NC コンタクトを備えています。このハウジングは、前面に 1 、背面に 1 、 TOP に 2 の 4 つのエントリポイントを備えています。ハウジングの材質は、ガラス繊維強化熱可塑樹脂です。最大定格電圧は 230 V ac / 24 V dc 、最大定格電流は 4 A です。特長と利点ご要望に応じて、個別のコーディングが可能です 長寿命 二重絶縁 ケーブルエントリ x 3 : M20×1.5 大きな配線コンパートメント 低電圧及び低電流で高い接触信頼性を発揮します 特許取得済みのローラーシステムにより、汚れた状態に対する感応性がありません 調整用の溝付き穴、位置決め用の円形穴認定IEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 IP67定格 BG 認定 UL適合 CSA認定 EAC 認定 CCC 認定
Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維、プラスチック, NO / NC SCHMERSALSchmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維、プラスチック, NO / NCSCHMERSAL
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 1 NC / 1 NO●安全接点: NC●最大AC電圧: 230V●最大DC電圧: 24V●接続タイプ: M20●材質: ガラス繊維強化熱可塑樹脂●IP保護等級: IP67●ヘッドの方向の数: 3●シリーズ: AZ16●深さ: 30mm●Schmersal 安全インターロックスイッチSchmersal AZ16 シリーズ、標準、シンプル、機械ガード安全インターロックスイッチは、 1NC / 1NO コンタクトを備えています。このハウジングは、前面に 1 、背面に 1 、 TOP に 2 の 4 つのエントリポイントを備えています。ハウジングの材質は、ガラス繊維強化熱可塑樹脂です。最大定格電圧は 230 V ac / 24 V dc 、最大定格電流は 4 A です。特長と利点ご要望に応じて、個別のコーディングが可能です 長寿命 二重絶縁 ケーブルエントリ x 3 : M20×1.5 大きな配線コンパートメント 低電圧及び低電流で高い接触信頼性を発揮します 特許取得済みのローラーシステムにより、汚れた状態に対する感応性がありません 調整用の溝付き穴、位置決め用の円形穴認定IEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 IP67定格 BG 認定 UL適合 CSA認定 EAC 認定 CCC 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維強化熱可塑樹脂, 2NC / 1NO SCHMERSALSchmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維強化熱可塑樹脂, 2NC / 1NOSCHMERSAL
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 2NC/1NO●安全接点: 2NC●最大AC電圧: 230V●最大DC電圧: 24V●接続タイプ: M20●材質: ガラス繊維強化熱可塑樹脂●IP保護等級: IP67●ヘッドの方向の数: 3●シリーズ: AZ16●幅: 52mm●Schmersal 安全インターロックスイッチSchmersal AZ16 シリーズガード安全インターロックスイッチは、 2NC / 1NO コンタクトを備えています。このハウジングの接点は4個 : 前面x1 、背面x1 、上面x2 ハウジングの材質は、ガラス繊維強化熱可塑樹脂です。最大定格電圧は 230 V ac / 24 V dc 、最大定格電流は 4 A です。特長目的に合わせて、個別の設定が可能 長寿命 二重絶縁 3 ケーブルエントリー:M20×1.5 大型の配線コンパートメント 低電圧と低電流で高い接触信頼性を発揮 特許取得済みのローラーシステムにより、汚れに対して反応しません 調整用の溝付き穴と位置決め用の円形穴を備えています認証IEC / EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 IP67 保護等級 BG 認証 UL 認証 CSA 認証 EAC 認証 CCC 認証RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS260シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS260シリーズSCHMERSAL
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ AZ 15 Safety Switch SCHMERSALアクチュエータ AZ 15 Safety SwitchSCHMERSAL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ケーブル BNS 260シリーズ SCHMERSALSchmersal ケーブル BNS 260シリーズSCHMERSAL
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ RSS 36安全スイッチ SCHMERSALSchmersal アクチュエータ RSS 36安全スイッチSCHMERSAL
6,688税込7,357
1個
欠品中
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:RSS 36安全スイッチTUV、cULus、ECOLAB。. EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. アクチュエータは別売りです。 品番 ; 880-1769 880-1769 には、ラッチ式マグネットが付いています。 品番 ; 880-1763 880-1763 には、ラッチ式マグネットが付いていません。. Schmersal RSS36非接触安全スイッチ. RSS36電子安全センサは、独自の診断機能を備え、直列配線のときでも、最も高い安全要件に適合します。 このセンサは、アクチュエータをセンサに均一に割り当てるための新しいコード化機能も備えています。この機能は、内蔵のRFID技術によって実現されています。 RSS36には、いたずら防止に最適な形で対処できるように、3種類のコード化タイプが用意されています。 汎用の取り付け機能及びオプションのラッチ機能により、分離安全ガードをスムーズかつ合理的に統合することができます。. 熱可塑エンクロージャ ずれがあっても作動可能 寸法: 27 x 108.2 x 35 mm スイッチングポイントの高反復精度 短絡耐性PNP安全出力 x 2 制御キャビネットまでの安全ケーブルの内部交差短絡、断線、及び外部電圧の監視 安全センサやアクチュエータのオプションの個別コード化により、いたずらに対する保護を強化 安全信号及び診断信号は直列配線可能 LED状態表示 接続ケーブル付きセンサ又はコネクタ内蔵センサ 使用洗浄剤に対する耐性を備えた材質のため頑丈で、IP69Kまでの保護等級を実現RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ AZ Safety Switch SCHMERSALアクチュエータ AZ Safety SwitchSCHMERSAL
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M12, 24V dc, IP65, IP67, IP69K SCHMERSALソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M12, 24V dc, IP65, IP67, IP69KSCHMERSAL
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:RSS 36●アクチュエータ含む:なし●コンジットエントリ:M12●長さ:27mm●幅:108.2mm●深さ:35mm●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●TUV、cULus、ECOLAB。. EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. アクチュエータは別売りです。 品番 ; 880-1769 880-1769 には、ラッチ式マグネットが付いています。 品番 ; 880-1763 880-1763 には、ラッチ式マグネットが付いていません。. Schmersal RSS36非接触安全スイッチ. RSS36電子安全センサは、独自の診断機能を備え、直列配線のときでも、最も高い安全要件に適合します。 このセンサは、アクチュエータをセンサに均一に割り当てるための新しいコード化機能も備えています。この機能は、内蔵のRFID技術によって実現されています。 RSS36には、いたずら防止に最適な形で対処できるように、3種類のコード化タイプが用意されています。 汎用の取り付け機能及びオプションのラッチ機能により、分離安全ガードをスムーズかつ合理的に統合することができます。. 熱可塑エンクロージャ ずれがあっても作動可能 寸法: 27 x 108.2 x 35 mm スイッチングポイントの高反復精度 短絡耐性PNP安全出力 x 2 制御キャビネットまでの安全ケーブルの内部交差短絡、断線、及び外部電圧の監視 安全センサやアクチュエータのオプションの個別コード化により、いたずらに対する保護を強化 安全信号及び診断信号は直列配線可能 LED状態表示 接続ケーブル付きセンサ又はコネクタ内蔵センサ 使用洗浄剤に対する耐性を備えた材質のため頑丈で、IP69Kまでの保護等級を実現RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M20, 24V ac/dc, IP67 SCHMERSALソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M20, 24V ac/dc, IP67SCHMERSAL
67,310税込74,041
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal スペーサ EX-BNS 250 Safety Switch SCHMERSALSchmersal スペーサ EX-BNS 250 Safety SwitchSCHMERSAL
2,010税込2,211
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スペーサ併用:BNS 250シリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 表示灯 SCHMERSALSchmersal 表示灯SCHMERSAL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様Contact and light elements, hygiene-compliant. Contact element. 2-pin. LED light element. Suitable for NDL illuminated buttons. Light element with Ba9S socket. Suitable for NME / NMEF indicator lampsRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal コネクタ / 端子台 SCHMERSALSchmersal コネクタ / 端子台SCHMERSAL
16,550税込18,205
1個
7日以内出荷
極数3仕様Contact and light elements、 hygiene-compliant. Contact element. 2-pin. LED light element. Suitable for NDL illuminated buttons. Light element with Ba9S socket. Suitable for NME / NMEF indicator lamps長さ(mm)46幅(mm)10高さ(mm)60定格電圧(V)250端子種別埋め込みネジ定格電流(A)8ケーブル【CSA】0.5 ~ 2.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80
Schmersal 誘導型センサ バレル形 SCHMERSALSchmersal 誘導型センサ バレル形SCHMERSAL
17,690税込19,459
1個
7日以内出荷
ヒンジスイッチ Schmersal NO/2NC SCHMERSALヒンジスイッチ Schmersal NO/2NCSCHMERSAL
34,390税込37,829
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:TESK 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO / 2NC 、 電流 Max:1 A @ 24 V dc, 2 A @ 230 V ac 、 最大AC電圧:230V 、 最大DC電圧:24V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 コンジットエントリ:M12 、 トリガー角度範囲:3° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+65℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 磁石 RSS 16安全スイッチ 磁石 SCHMERSALSchmersal 磁石 RSS 16安全スイッチ 磁石SCHMERSAL
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:RSS 16安全スイッチEN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. TUV、cULus. アクチュエータは別売りです。. Schmersal RSS16非接触安全スイッチ. RFID安全センサRSS16は、AZ16を基に設計された製品です。 摩耗のないRFID技術を採用した、さまざまな構成の非接触システムを取り揃え、最も厳しい安全性レベルの要件と不正操作からの保護に対応しています。 また、自由度の高い3面作動となっているため、RSS16をさまざまな場所に取り付けることができます。 非接触動作原理により、ドアのずれに対する許容度が高く、純粋な機械系ソリューションに加えて、作動方向がセンサ面の側面まで有効になります。 制動素子を内蔵した磁気ラッチ付きRSS16の頑丈な構造により、このスイッチをラッチ力が最大60 Nのドアヒンジとして使用することができます。 設置する際には、内蔵プラグ又は端子接続エリア(接続口 x 4)の接続オプションも利用できるようになっており、ここで初めてSchmersal RFID技術と組み合わされます。 これにより、ケーブル配線を正確に直列回路にまとめ、個々の機械形状に合わせることができます。. 熱可塑エンクロージャ 作動方向は3方向 磁気ラッチ付きドアストップ 接続端子又はプラグ接続 直列配線に最適 直列配線 標準タイプのコード化 ラッチ付き、品番 ; 880-1876 880-1876 及び ; 880-1889 880-1889 、約40 → 60 N IEC / EN60529のIP65、IP67 個別RFIDコードで、ISO14119に準拠したコード化レベル「高」に対応 EN ISO13849-1のPL e / カテゴリ4及びIEC61508のSIL 3までの用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ RSS 36シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ RSS 36シリーズSCHMERSAL
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ RSS 16シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ RSS 16シリーズSCHMERSAL
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS16シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS16シリーズSCHMERSAL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNSB20シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNSB20シリーズSCHMERSAL
22,470税込24,717
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維、プラスチック接続タイプ:M12シリーズ:BNSB20IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:119.5mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS-B20), actuator and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. Actuator sold separately. BNS-B20, Safety Door Handle Style. Substitutes door handle and safety switch in one IP67 rated unit, no further door fittings required Ideal for small and light movable guards (rotating doors max. 5kg, sliding doors max. 3kg) Tamper-proof due to integral coded safety sensor Control category up to 4 to EN954-1 Latching force of approx. 100N (LED illuminated when door closed)RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal AZ15 安全インターロックスイッチ SCHMERSALSchmersal AZ15 安全インターロックスイッチSCHMERSAL
9,930税込10,923
1個
7日以内出荷
仕様接続タイプ:M20ロックスタイル:キー通常の状態の構成:NCハウジング材質:ガラス繊維最大AC電圧:230V最大DC電圧:24V安全接点:NCヘッドの方向の数:3シリーズ:AZ15長さ:30mmIEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. BG, UL, CSA. Actuator must be ordered separately. AZ15, Standard. Not sensitive to dirty conditions by virtue of patented roller system IP67 protectionRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS303シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS303シリーズSCHMERSAL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ヒンジ TVS410 Switch SCHMERSALSchmersal ヒンジ TVS410 SwitchSCHMERSAL
14,350税込15,785
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ヒンジ併用:TVS410IEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. Stock nos. ; 623-3284 623-3284 and ; 623-3278 623-3278 are not supplied with a power lead. Standard hinge sold separately see stock no. ; 623-3290 623-3290. TVS 410, Metal. 180° opening angle, with adjustable switching angle (K410 tool included with switch) Positive break angle of between 5° to 8° Matching (non-safety) hinge available Metal enclosure (IP65) oil and petroleum resistantRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ヒンジ TVS400 Switch SCHMERSALSchmersal ヒンジ TVS400 SwitchSCHMERSAL
14,140税込15,554
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ヒンジ併用:TVS400TES/S Spare Hinge. Aluminium Width71 mm Height 92 mm Weight 160 g Suitable for mounting to 40 mm profilesRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ヒンジ TESKヒンジスイッチ ヒンジ SCHMERSALSchmersal ヒンジ TESKヒンジスイッチ ヒンジSCHMERSAL
10,200税込11,220
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スペアヒンジ素材:亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応