4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。インターフェイス:USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。解像度:203dpi。最高印刷速度:203mm/秒。最大印字幅:108.0mm。液晶ディスプレー:2.3インチカラー液晶。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。主な使用用途:耐久性が求められる銘板ラベル/耐溶剤性が必要な医療用ラベル/屋外でも使える耐侯性に優れた表示ラベル。ファンフォールド用紙の背面給紙にも対応。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。インターフェイス:USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。解像度:300dpi。最高印刷速度:152mm/秒。最大印字幅:105.7mm。液晶ディスプレー:2.3インチカラー液晶。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。主な使用用途:耐久性が求められる銘板ラベル/耐溶剤性が必要な医療用ラベル/屋外でも使える耐侯性に優れた表示ラベル。ファンフォールド用紙の背面給紙にも対応。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。
4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。UHF帯のRFIDに対応。インターフェイス:USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。解像度:300dpi。最高印刷速度:152mm/秒。最大印字幅:105.7mm。液晶ディスプレー:2.3インチカラー液晶。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。主な使用用途:耐久性が求められる銘板ラベル/耐溶剤性が必要な医療用ラベル/屋外でも使える耐侯性に優れた表示ラベル/RFIDを活用した資産管理ラベル。ファンフォールド用紙の背面給紙にも対応。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。
1台
¥298,800
税込¥328,680
6日以内出荷
※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)。対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)
用途銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)。対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)。主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
仕様●同梱品:電源コード。ACアダプター。USBケーブル(1.5m)。保証書他印刷物。●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。
アズワン品番65-3407-04
1台
¥719,800
税込¥791,780
13日以内出荷
USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)。対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)。主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
仕様●同梱品:電源コード・ACアダプター・USBケーブル(1.5m)・保証書・他印刷物 ●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます ●解像度:600dpi ●印刷速度:最高152mm/秒(6ips) ●最大印字幅:104mm ●インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト×2/無線LAN(オプション)/Bluetooth(オプション)
アズワン品番65-3408-05
1台
¥669,800
税込¥736,780
13日以内出荷
USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)。対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)。主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)。対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)。主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
対応オプション品:PA-CC-002(プリンターケース)/PA-SS-001(ショルダーストラップ)/PA-BT-008(リチウムイオン充電池)/PA-CD-001CG(カーアダプター)。※プリンターケースとショルダーストラップは同時に装着できません。いずれか1つのみでご使用ください。※カーアダプターから本体への給電はできません。リチウムイオン充電池が必ず必要です。軽量&コンパクトで、持ち運びはもちろんレジカウンターなどの狭いスペースでも設置可能。対落下性能1.8m/防塵防滴性能IP42準拠なのでタフな現場でも安心してご利用可能(PA-CC-002(プリンターケース)装着時、対落下性能2.5m/防塵防滴性能IP54準拠)。※対落下性能と防塵防滴性能の値はブラザー規定による試験値であり、保証値ではありません。mPOS向け(物品購入レシート)/モバイル決済向け(クレジット決済レシート)/配送向け(納品書、受領書)/保守メンテナンス向け(作業報告書)など。
仕様●同梱品:リチウムイオン充電池(PA-BT-008)。ACアダプター。ベルトクリップ。保証書他印刷物●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。●印字速度:最高102mm/秒●解像度:203dpi×203dpi●用紙幅:最大58mm●印刷領域:最大48mm●インターフェイス:USB/Bluetooth(MFi)/NFC
アズワン品番65-3407-86
1台
¥33,980
税込¥37,378
13日以内出荷
対応オプション品:PA-CC-003(プリンターケース)/PA-SS-001(ショルダーストラップ)/PA-BT-009(リチウムイオン充電池)/PA-RH-002(用紙ガイド)/PA-RS-002(用紙幅調整スペーサー)/PA-CD-001CG(カーアダプター)。※プリンターケースとショルダーストラップは同時装着不可。いずれか1つのみでご使用ください。※用紙ガイドと用紙幅調整スペーサーは同時装着不可。いずれか1つのみでご使用ください。※カーアダプターから本体への給電不可。リチウムイオン充電池が必ず必要です。軽量&コンパクトで手軽に持ち運び可能。対落下性能1.8m/防塵防滴性能IP42準拠(プリンターケース装着時、対落下性能2.5m/防塵防滴性能IP54準拠)でタフな現場でも安心してご利用可能。※対落下/防塵防滴性能の値はブラザー規定による試験値で、保証値ではありません。用途:検針、保守メンテナンス向け(検針票、作業報告書)/ルートセールス向け(ピッキングリスト、納品書)/倉庫向け(ピッキングリスト)/工場向け(工程管理表)など
仕様●同梱品:リチウムイオン充電池(PA-BT-009)・ACアダプター・ベルトクリップ・保証書・他印刷物 ●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます● 印字速度:最高102mm/秒 ●解像度:203×203dpi ●用紙幅:最大80mm ●印刷領域:最大72mm ●インターフェイス:USB/Bluetooth(MFi)/NFC
アズワン品番65-3407-87
1台
¥76,980
税込¥84,678
13日以内出荷
関連キーワード