「コピー 台」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター
長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)
質量(kg)約1.16
消費電力(W)約90
電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A
対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13
ラベル幅23mm~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145
テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)58.93
解像度300dpi
印刷速度最大176mm/秒
動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印刷方式感熱方式
インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
Bluetoothv5.2
対応プロトコルiAP
対応プロファイルSPP、OPP、HCRP
対応ソフトウェアP-touch Edito
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。手差し/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。A4用紙250枚セット可能な標準用紙トレイを標準装備し、コンパクトボディーながら大量プリントにも十分対応します。また、はがきも30枚までセットできます。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm
付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
質量(kg)約7.1(消耗品含む)
外形寸法(mm)W356×D360×H183(突起部を除く)
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2
消費電力[印刷中(平均)]約430W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.4W
用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき
メモリー64MB
最大解像度1200×1200dpi
寿命約5万ページまたは7年のいずれか早い方
動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)
ウォームアップ時間[スリープモードから]9.5秒以下、[電源投入から]22秒以下
印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
印刷速度[片面(A4)モノクロ]約30枚/分、[両面(A4)モノクロ]約15ページ/分
坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)
音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]48(A)、[待機中]30(A)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)
用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号
排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)
給紙可能枚数(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)61(区分:プリンターC)
エコマーク認定番号23 155 032
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
TD-4520TNのカッターユニット搭載モデル
インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN
ディスプレイディスプレイなし
解像度300dpi
印字速度最高127mm/秒(5ips)
ロール直径(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥139,800
税込¥153,780
47日以内出荷
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)
長さ(mm)用紙: 連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000
質量(kg)本体:1.50
直径(Φmm)最小12.7
電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158
センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)
用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド
最大印字幅(mm)59
解像度印字:300dpi
印字速度最高 152mm/秒
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
印刷方式感熱方式
RoHS指令(10物質対応)対応
特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)
最小印字長さ(mm)6.4
用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279 、(幅)15 - 63 、(直径)最大127
有線LAN10/100BASE-TX
USBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
印刷方式感熱方式
最小印字長さ(mm)連続印刷:6.4、剥離モード:17、カッター:20、ティアバー:18
ラベル幅16mm~115mm
ラベルサイズ(mm)長:6.4~3000
外径(Φmm)最大ロール:127
芯径(mm)12.7(最小)
用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動)
寿命オートカッター(フルカッター)、プレカット紙ラベルのみ:約50万カット、長尺紙テープのみ:約15万カット
ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量
動作温度範囲(℃)5~40
動作湿度(%)20~85(結露なきこと)
電源AC100-240V 50/60Hz 2A
最大消費電力(W)約418
プリンター制御コマンド:ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)
バーコードESC/P、P-touchテンプレート共通:CODE39、ITF(I-2/5)、 EAN-8(JAN8)、 EAN-13(JAN13)、 UPC-A、 UPC-E、CODABAR(NW-7)、 CODE128、 GS1-128(UCC/EAN-128)、 POSTNET、 Intelligent Mail Barcode、QR Code (model 1、 model 2、 micro QR)、 PDF417 (Standard、 Truncate、 MicroPDF417)、Data Matrix (ECC200 Square、 ECC200 Rectangular)、 Maxicode、GS1 Databar(Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 Aztec、ESC/Pのみ搭載:UPC/EAN EXTENSION、 CODE93、 MSI
メモリー40MB(利用可能領域)
付属品電源コード、ACアダプター、USBケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード
長さ(mm)ラベル:12.7~1000
質量(kg)約1.15
消費電力(W)約116
電源AC100V(50/60Hz)2.0A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12
ラベル幅23~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)58.93
解像度300dpi
印刷速度最大148mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。TD-2350Dは無線LAN/Bluetoothのワイヤレスのインターフェイスを標準搭載。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)
長さ(mm)用紙:連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000
質量(kg)本体:1.53
直径(Φmm)最小12.7
電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158
センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)
用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド
最大印字幅(mm)59
ディスプレイモノクロ液晶
解像度印字:300dpi
印字速度最高 152mm/秒
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
印刷方式感熱方式
RoHS指令(10物質対応)対応
特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)
BluetoothBluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP、OPP、iAP、Low Energy:GATT
最小印字長さ(mm)6.4
用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279、(幅)15 - 63 、(直径)最大127
有線LAN10/100BASE-TX
無線LAN(Wi-Fi(R)):インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n、2.4GHz IEEE802.11b/g/n認証方式(暗号化方式):インフラストラクチャーモード時/オープンシステム(なし/WEP)、共有キー認証(WEP)WPA-PSK/WPA2-PSK/、WPA3-SAE(TKIP+AES)WPA3-SAE(AES)、EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)EAP-TLS (TKIP/AES)wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/n
USBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
エコマーク認定認定
プリント方式レーザー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印刷枚数約20000ページ
商品タイププリンター
エコマーク認定番号23 155 007
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm
付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
質量(kg)約7.1(消耗品含む)
外形寸法(mm)W356×D360×H183(突起部を除く)
規格BMSec対応
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS
消費電力[印刷中(平均)]約460W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.4W
用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき
メモリー128MB
液晶パネルモノクロ1行LCDパネル
最大解像度1200×1200dpi
寿命約5万ページまたは7年のいずれか早い方
動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)
ウォームアップ時間[スリープモードから]9.5秒以下、[電源投入から]22秒以下
印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
印刷速度[片面(A4)モノクロ]約34枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分
坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード
音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)
用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号
排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)
コマンド体系:PCL6
給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)74(区分:プリンターC)
エコマーク認定番号23 155 032
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)
幅(mm)用紙:15 - 63
厚さ(mm)用紙:0.058 - 0.279
電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)
最大径(Φmm)127
センサー用紙(位置):透過式(固定)、反射式(可動)
用紙タイプ:プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド
最大印字幅(mm)59
ディスプレイカラー液晶タッチパネル
解像度印字:300dpi
印字速度最高 152mm/秒
動作温度(℃)5~40
印刷方式感熱方式
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
最小印字長さ(mm)6.4 ×1
TD-4420TNのカッターユニット搭載モデル
インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN
ディスプレイディスプレイなし
解像度203dpi
印字速度最高152mm/秒(6ips)
ロール直径(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
47日以内出荷
TD-4750TNWBのカッターユニット搭載モデル
インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN、無線LAN、Bluetooth
ディスプレイディスプレイあり
解像度300dpi
印字速度最高152mm/秒(6ips)
ロール直径(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
47日以内出荷
TD-4650TNWBのカッターユニット搭載モデル
インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN、無線LAN、Bluetooth
ディスプレイディスプレイあり
解像度203dpi
印字速度最高203mm/秒(8ips)
ロール直径(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
47日以内出荷
高耐久、低ランニングコストを実現
ハイパフォーマンス・カラープリンター
仕様USBダイレクトプリント:ファイル形式7:PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN
質量(kg)約21.9(消耗品含む)
種類[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、コート紙、はがき、封筒、[標準/増設給紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき(30枚)
消費電力(W)[印刷時]平均約550、[ピーク時]990以下、「スタンバイ時」約70、[スリープ時(ディープスリープ時)]約1.5
電源電圧:AC100V(50/60Hz)
エコマーク認定認定
枚数[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚
対応OSWindows 11、 10、 8/8.1、7、Server2016、Server 2012/2012 R2、Server 2008/2008 R2、macOS v10.12~10.10.5、chrome
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×486×313(突起部を除く)
用紙自動両面印刷用紙種類:普通紙、再生紙、コート紙(A4)
メモリー容量[標準]512MB
解像度600×600dpi(標準モード)、2400×600dpi(きれいモード)
寿命装置:約20万枚または5年間
ウォームアップ時間29秒以下(スリープモードから)、32秒以下(電源投入から)
印刷速度[片面印刷時(A4)]カラー 最高約31枚/分、モノクロ 最高約31枚/分、[両面印刷時(A4)]カラー 最高14ページ/分、モノクロ 最高14ページ/分
坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-163、[標準/増設給紙トレイ5]60-105
使用CPUMain: 800MHz, Sub: 133MHz
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-SCRIPT]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)レディー時:カラー 15以下、モノクロ 15以下
用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、[標準/増設給紙トレイ5]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき
コマンドPCL(欧文)、BR-Script3(日本語)、PDF Version1.7、XPS Version1.0
給紙可能枚数2380枚、[多目的トレイ]50枚、[標準給紙トレイ]250枚、[増設給紙トレイ(オプション)]250枚トレイもしくは500枚トレイ×2台まで増設可、250枚トレイのみ×3台まで増設可、タワートレイ(520枚×4段増設可)
運転音[印刷時]モノクロ:LWAd=6.55B(A)、カラー:LWAd=6.56B(A)、[スタンバイ時]LWAd=不可聴
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB2.0、[有線LAN]10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、[無線LAN]IEEE802.11 b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色(シアン・マゼンタ・イエロー)
グリーン購入法適合
商品タイプレーザープリンター
対応プロトコルTCP/IP
エネルギー消費効率(kWh/年)88、 区分:プリンターA
エコマーク認定番号16 155 166
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター
印字速度最高152mm/秒。大量のラベル発行業務にも最適。
300dpiの高解像度印刷で、二次元コードや小さな文字でもきれいに印刷可能。さらに印字品質を高める品質優先モードも搭載。
幅111mm、質量1.64kgの小型軽量モデル
店舗カウンターなど狭い場所にも設置可能で持ち運びも可能。
透過・反射センサー搭載、外巻ロール、ドロップイン方式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。ロール外径5インチなので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。
仕様【発行モード】標準対応:連続(ティアオフ)または剥離(ハクリ)
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、フィルターコア
電源ACアダプターを使用 100-240V 50/60Hz(最大消費電力150W以下)
対応OSWindows 8.1/10/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×219×207(液晶ディスプレー折りたたみ時)、111×269×286(液晶ディスプレー使用時)
センサー用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動)
用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用
最大印字幅(mm)56.0
解像度300dpi
印刷速度最高 152mm/秒
動作温度、湿度範囲5℃~40℃/20%~80%(結露なきこと)
用紙サイズ【用紙幅】19 mm - 63 mm、【用紙長さ】連続(ティアオフ)モード:12.7 mm - 1,000 mm/、ハクリモード:25.4mm- 1,000 mm、【用紙厚さ】0.058 mm - 0.279 mm、【直径(最大)】127 mm、【芯の直径(最小)】25.4 mm
印刷方式感熱方式
RoHS指令(10物質対応)対応
最小印字長さ(mm)6(ラベル:6、レシート:12)
対応ソフトウェアP-touch Edito
メモリ容量(MB)本体メモリー(利用可能領域):20
持ち運び自由自在です。
トラスコ品番408-3349
幅(mm)99
色黒
高さ(mm)73
奥行(mm)151
印字密度203(dpi)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
仕様本体用充電台
対応機種RJ-4250WBRJ-4230B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
大容量インクカートリッジ対応で低ランニングコストを実現。
2段用紙トレイ&背面多目的トレイを搭載したA3対応ハイスペックプリンター。
付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書
質量(kg)約19.6(消耗品含む)
色ホワイト
形式デスクトップタイプ
消費電力(W)スリープ時:約0.9、レディー時:約5、プリント時:約24
電源AC 100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
枚数最大給紙枚数/最大排紙枚数:600枚/100枚
対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.Ⅹ~、Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×315(突起部を除く)
記録方式カラーインクジェット
メモリー容量512MB
寿命製品:約30万ページまたは7年間のいずれか早い方
動作環境温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事)
給紙可能枚数[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大250枚、[多目的トレイ(背面)]最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき)
運転音(dB)(A)約53
使用可能用紙サイズA3
インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n)
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式
グリーン購入法適合
液滴量最小:カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl
商品タイプインクジェットプリンター
エコマーク認定番号22 155 009
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。
耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。
最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。
本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)
質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く)
消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3
電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186
対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm
最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)
動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量
印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷
印刷方式熱転写方式
アズワン品番64-3782-58
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
オートカッター標準搭載のスタンダードモデル。
仕様【用紙センサー(位置)】透過式(固定)・反射式(可動)、【発行方式】ティアバー:標準装備/ハクリ:オプション品のハクリユニット(PA-LP-002)を使用することで対応/オートカッター:標準搭載、【プリンター制御コマンド】ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)、【ラベル作成ソフトウェア】P-touch Editor5.2/BarTender(別売/2019年12月頃対応予定)、【転送可能テンプレート数】メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート/1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行含む)のデータベース連携し転送可能
セット内容電源コード、ACアダプター、USBケーブル、本体、取扱説明書、保証書
長さ(mm)【ラベル】6.4~3000
幅(mm)【ラベル】16~115
電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A
消費電力(W)(最大)約418
外径(Φmm)【最大ロール】127
芯径(mm)12.7
本体質量(kg)約2.41
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×255×155
インターフェース【USB】USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)、【シリアル】RS-232C(D-sub 9ピン)
最大印字幅(mm)108.4
解像度【印刷ヘッド】300dpi
寿命【オートカッター(フルカッター)】プレカット紙ラベルのみ:約50万カット/長尺紙テープのみ:約15万カット
動作温湿度範囲5~40℃/20~85%(結露不可)
印字速度最高152mm/秒
フォント【ビットマップフォント(ESC/P)】レターゴシックボールド・ヘルシンキ(16/24/32/48dot)/ゴシック(16/24/32dot)/ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム(24/32/48dot)、【アウトラインフォント(ESC/P)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)、【アウトラインフォント(P-touch Template)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)
バーコード【ESC/P、P-touchテンプレート共通】CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-8(JAN8)、EAN-13(JAN13)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、POSTNET、IntelligentMailBarcode、QRCode(model1、model2、microQR)、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200Square、ECC200Rectangular)、Maxicode、GS1Databar(Standard、Truncated、Stacked、StackedOmnidirectional)、GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpanded、Aztec、【ESC/Pのみ搭載】UPC/EANEXTENSION、CODE93、MSI
記憶容量(MB)40
印刷方式感熱方式
ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量
アズワン品番64-3783-64
RoHS指令(10物質対応)対応
最小印字長さ(mm)【連続印刷】6.4、【剥離モード】17、【カッター】20、【ティアバー】18
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
高速プリント 約48枚/分の高速プリントエンジン
1分間に約48枚印刷可能な高速プリントエンジンを搭載で、高速・快適な印字スピード。さらに起動もすばやく、1枚目の印刷時間約6.7秒を実現しました。
高解像度1,200×1,200dpiでシャープで美しい印字
ミクロサイズの均一な球状トナーを作り出す重合法技術採用。
細かい文字をくっきりと印字し、写真のリアルな質感も繊細に表現する高解像度1,200×1,200dpi。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm
付属品スタータートナーカートリッジ(約3,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
質量(kg)約11.0(消耗品含む)
規格BMSec:対応
消費電力(W)[印刷中(平均)]約670、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.5
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×388×257(突起部を除く)
用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
メモリー256MB
液晶パネルモノクロ1行LCDパネル
最大解像度1200×1200dpi
寿命約30万ページまたは7年のいずれか早い方
ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、25秒以下(電源投入から)
印刷速度[片面印刷時(A4)]約48枚/分、[両面印刷時(A4)]約24ページ/分
坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下
排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)
稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35
コマンドPCL6、BR-Script3、EPSON FX-850、PDF Version1.7、XPS Version1.0
給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×2段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、[最大給紙枚数]1390枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)111 、区分 : プリンターC
エコマーク認定番号23 155 009
お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル
90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1115NWBはお薬手帳ラベル印刷に最適です。
必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。
USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。
本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット。
カット方法は「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。
あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。
お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。
本体メモリー容量7.8MB搭載。転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行)
クロップ印刷の機能を使用すると、A4サイズのPDFファイル上に規則的に配置された
同一種類の複数個のバーコードを自動的に抽出し、独立したラベルを1枚ずつ印刷することができます。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DTロール/DKラベル/DKテープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
付属品お試しDKラベル1本(幅90mm長尺紙テープ 6m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ロールシャフト、ロールシャフトガイド
長さ(mm)ラベル:25.4~1000
質量(kg)約1.74
消費電力(W)約90
電源入力:AC100V(50/60Hz)1.8A、出力:DC25V、3.6A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2、2016
ラベル幅23~102mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×222×151
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ4種類、DTロール4種類
最大印字幅(mm)98.6(102mm幅テープ使用時)
解像度300dpi
印刷速度最高110mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0、Bluetooth(R)v2.1+EDR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数オートカッター(フルカッタ―)プレカット紙ラベルのみ:約30万カット長尺紙テープのみ:約15万カット
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1.自分好みのラベルが作れる「かんたんラベル」「デコラベル」「できてる!ラベル」機能搭載 2.大きく見やすい5桁×2行液晶 3.720種類の豊富な絵・記号と選べる書体 4.JIS第1/第2水準をフル搭載で名前ラベルに強い 5.携帯感覚で初めての人でもラクラク操作
1台
¥3,480
税込¥3,828
8日以内出荷
対応テープ幅:3.5/6/9/12mm(TZeテープ専用)。入力方式:かなめくり入力。文字表示:5文字×2行。印刷ヘッド:180dpi。印刷スピード:最高20mm/秒。テープカッター:本体内蔵手動式。最大印刷行数:3行。印刷方法:横書き/縦書き。連続印刷枚数:1~30枚。内蔵文字数:7550文字。文字サイズ:3サイズ。文字装飾:5種類。文字幅:全角/倍角/半角。文章メモリー:最大80文字。メモリー登録:最大5ファイル。飾り枠:100種類。電源:単4アルカリ乾電池×6本(別売)/単4ニッケル水素充電池×6本(別売)。オートパワーオフ:操作終了後5分。
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
対応機種:MFC-5890CN/MFC-6490CN
1台
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
ハードな現場での用途にも耐える堅牢性。対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.1m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※1 4インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2018年9月現在 ブラザー調べ。※2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合がございます。持ち運びに適したコンパクト性。RJ-4250WB/RJ-4230Bは、従来機(RJ-4000シリーズ)と比較して体積で約24%削減、ボディの小型化を実現しました。省スペースでの据え置き用途はもちろん、ベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップを身につけてご利用頂けます。長時間稼働に適した大容量。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。印刷待機時の稼働時間*1は従来機(RJ-4000シリーズ+PA-BT-4000LI)と比較して約20%長い約31時間を実現。屋内での運用にも安心してご利用いただけます。また最高127mm/秒*2の高速印刷なので、大量印刷にも適しており、業務の効率化に役立ちます。※1 メーカーの印刷データ(102mm×1200mm 印字率4%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてBluetooth接続で30分おきに2枚印刷した場合。稼働時間は、接続端末の種類やプリンターの本体設定、ならびにお客様の運用方法によって変化します。※2 メーカーの印刷テストデータ(102mm×29mm 印字率7%)を使用し、温度23度環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。なお、ACアダプター・カーアダプターから給電した場合の印刷速度は異なります。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth4.2やWi-Fiの5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*1にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用頂けます。※1 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。一目でわかるインターフェイス。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。用紙切れなどのプリンター状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。用紙交換も簡単。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。
付属品「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(以上、2点印刷物)、ベルトクリップ(製品本体、保証書除く)
質量(g)製品本体:約720、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約850
センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式
ラベル幅最大111mm、最小45mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約153×159×68
最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約29
解像度印字:203dpi×203dpi
動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)
保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(最大湿球温度45℃ 結露なきこと)
印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
防塵・防滴IP54準拠
連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約10000枚(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
充電池タイプリチウムイオン充電池:(別売品)3000mAh
印刷方式感熱方式
ロール直径(mm)外径:最大58
RoHS指令(10物質対応)対応
最小印字長さ(mm)12.7
落下衝撃(m)2.1(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)
用紙寸法(mm)幅:最大114、最小45
アダプタタイプ(別売品)オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応)
ハードディスク700MB以上の空き容量
印字幅(mm)最大104
高速プリント 約50枚/分の高速プリントエンジン
1分間に約50枚印刷可能な高速プリントエンジンを搭載で、高速・快適な印字スピード。さらに起動もすばやく、1枚目の印刷時間約6.7秒を実現しました。
高解像度1,200×1,200dpiでシャープで美しい印字
ミクロサイズの均一な球状トナーを作り出す重合法技術採用。
細かい文字をくっきりと印字し、写真のリアルな質感も繊細に表現する高解像度1,200×1,200dpi。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm
付属品スタータートナーカートリッジ(約6,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、USBポートカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
質量(kg)約13.1(消耗品含む)
規格BMSec:対応
消費電力(W)[印刷中(平均)]約700、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.6
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×396×319(突起部を除く)
用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
メモリー1GB
液晶パネル3.5型TFTタッチパネル
最大解像度1200×1200dpi
寿命約60万ページまたは7年のいずれか早い方
ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、25秒以下(電源投入から)
印刷速度[片面印刷時(A4)]約50枚/分、[両面印刷時(A4)]約24ページ/分
坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下
用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5
排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]250枚、[フェイスアップ(背面排紙)]10枚(はがき:15枚)
稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35
コマンドPCL6、BR-Script3、EPSON FX-850、PDF Version1.7、XPS Version1.0
給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]520枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×3段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、TT-4000(520枚×4段)、[最大給紙枚数]2700枚
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)122 、区分 : プリンターD
NFC有り
エコマーク認定番号23 155 009
1台
¥70,980
税込¥78,078
4日以内出荷
インクを使わずにオリジナルフルカラーラベルをカンタン作成。
特殊な構造のロールカセットを使用し、印刷時の熱量を調節することでカラーを表現します。
カラーなので、表現力の高いオリジナリティあふれるラベルがつくれます。
全5種類のラベル幅からつくりたい幅のロールカセットを1つ選んで、本体背面にラベルをセットするだけ。
ラベル選びやセッティングもシンプルです。
デスクや棚に置いてもなじむコンパクトサイズ。
さらにピ―タッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。
写真やカラーイラストを入れられるので今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。
質量(g)約660(ロールカセット除く)
電源ACアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×116×96
機能オートパワーオフ:30分、連番印刷、プレビュー、印刷方向:縦書き、横書き
最大消費電力(W)約21
最大印字幅(mm)50(50mm幅ロールカセット使用時)
解像度313dpi
印刷速度最高8mm/秒
ラベルサイズ(mm)CZ/CK ロールカセット:9、12、19、25、50
印刷方式感熱方式
アズワン品番64-3784-63
インターフェイスUSB Ver 2.0 Full Speed (マイクロ Bタイプ)、IEEE802.11b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
頑丈でコンパクト。対落下衝撃性能は、2.0m※。防塵防滴性能は、IP54に準拠しています。 ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※ 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。 但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。 上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。 取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。優れた操作性。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。 用紙切れなどのプリンターの状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。127mm/秒※の高速印字。印字速度は最高127mm/秒で、据置型のラベルプリンターと同等の高速印刷を実現しています。大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。※ メーカーの印刷テストデータ<76×29mm 印字率10%>を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth5.0やWi-Fi(R)の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。※ NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。充電方法の充実。USBケーブルはType Cを採用。USBポートからの充電にも対応し、使いやすさが向上しました。剥離(ハクリ)機能を搭載 ※。ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的にはがれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。都度貼付け作業に便利な機能です。※別売オプションのハクリユニット(PA-LP-007)が必要となります。長時間稼働に適した大容量リチウムイオン充電池。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。満充電からの印刷可能枚数約15,000枚を実現。※メーカーの印刷テストデータ〈76mm×29mm 印字率10%〉を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。有線LAN対応※。本体用クレードルを使用することで、イーサネット接続が可能に。プリント・ファームウェアアップデート・テンプレート配信・設定ファイル配信などが可能です。※別売オプションの本体用クレードル(PA-CR-005・PA-4CR-003)が必要となります。
付属品リチウムイオン充電池(PT-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(製品本体、保証書除く)
質量(g)製品本体:約677、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約807
対応OSMicrosoft Windows 7 / 8.1 / 10Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019
センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式
ラベル幅最大77mm、最小25.4mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×180×77
最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約9
解像度印字:203dpi×203dpi
動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (結露なきこと)
保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(結露なきこと)
印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
防塵・防滴IP54準拠
連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約15000枚(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
充電池タイプリチウムイオン充電池:(付属)3000mAh
印刷方式感熱方式
ロール直径(mm)外径:最大66(※ラベルの印刷開始位置が縦方向にずれて印刷される場合は、用紙のコア径に合ったロールコアガイドを用紙ガイドに取り付けてください。)
RoHS指令(10物質対応)対応
最小印字長さ(mm)12.7
落下衝撃(m)2.0(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)
用紙寸法(mm)幅:最大80、最小25.4
アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600A]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応)
ハードディスク1024MB以上の空き容量
印字幅(mm)最大72
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。
インターフェースUSB/有線LAN/RS-232C/USBホスト
安心の頑丈さ。対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.5m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ。*2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。持ち運びに最適なコンパクト性。携帯性に優れたコンパクトさを実現。身に着けたときに馴染みやすい形状設計で、よりストレスなく装着することができます。またベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップ(別売)をご利用いただくことで、様々な現場でご利用いただけます。スマートフォンやタブレットとの連携。iPhone/iPadやAndroid(TM)OSのスマートフォンやタブレット端末、ハンディターミナルなどのさまざまな端末から印刷が実現できます。業界トップクラス*1の高速印刷。印字速度は、最高152mm/秒*2で業界トップクラスの高速印刷を実現しています。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ。*2 メーカーの印刷テストデータ<51×25.4mm 印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。大型モノクロ液晶を搭載。バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。
付属品「安全にお使いいただくために(保証書付)」、「基本操作説明書」(以上2点印刷物)、Li-ion充電池(PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本(※本製品は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、合わせて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)をお買い求めください。)
センサータイプ用紙センサー:反射式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×122×58
最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)10
解像度印字:203dpi×203dpi
寿命装置:約1180000枚(幅51mm×長さ25.4mm、印字率13%で換算)
動作環境-10℃~50℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)
印字速度最高152mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
防塵・防滴IP54準拠
連続印刷可能枚数Li-ion充電池:約6400枚(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
印刷方式感熱方式
ロール直径(mm)外径:40
RoHS指令(10物質対応)対応
落下衝撃(m)2.5(※6つの面、4つの稜線を1台1 箇所にて、2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に 異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)
用紙寸法(mm)幅:最大58
アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用 12V車両のみ対応
印字幅(mm)最大:54
。キーボードモデルのラベルライター。TZeテープ専用。特徴:無償の専用ソフト、アプリを使用してパソコンやスマホから印刷可能。カラー液晶には装着されているテープカセットのテープ色と文字色が表示されるので印刷するラベルのイメージを確認しながら操作できます(※テープカセットの色によっては画面にテープ色を反映できない場合がありますが、その場合は白地に黒文字で表示されます)。同梱のACアダプターまたは単3アルカリ乾電池(別売)でも稼働するため、場所を選ばずラベル作成が可能。便利なオートカット機能搭載。最高30mm/秒の高速印刷を実現(ACアダプター接続時)。本体に9規格のバーコードフォントを搭載し、さらにスマホやパソコンと接続することでより多くの種類のバーコードが利用できます。用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理など。対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm/24mm。印字速度:最高 30mm/秒(ACアダプター接続時)。テープカッター:オートカット。インターフェイス:USB Ver2.0 Full Speed(マイクロBタイプ ペリフェラル)、Bluetooth Ver5.0 Class2
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1.自分好みのラベルが作れる「かんたんラベル」「デコラベル」「できてる!ラベル」機能搭載 2.大きく見やすい5桁×2行液晶 3.720種類の豊富な絵・記号と選べる書体 4.JIS第1/第2水準をフル搭載で名前ラベルに強い 5.携帯感覚で初めての人でもラクラク操作
1台
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
A4 144枚相当(47m×1本/箱)
1台
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
対応オプション品:PA-CC-003(プリンターケース)/PA-SS-001(ショルダーストラップ)/PA-BT-009(リチウムイオン充電池)/PA-RH-002(用紙ガイド)/PA-RS-002(用紙幅調整スペーサー)/PA-CD-001CG(カーアダプター)。※プリンターケースとショルダーストラップは同時装着不可。いずれか1つのみでご使用ください。※用紙ガイドと用紙幅調整スペーサーは同時装着不可。いずれか1つのみでご使用ください。※カーアダプターから本体への給電不可。リチウムイオン充電池が必ず必要です。軽量&コンパクトで手軽に持ち運び可能。対落下性能1.8m/防塵防滴性能IP42準拠(プリンターケース装着時、対落下性能2.5m/防塵防滴性能IP54準拠)でタフな現場でも安心してご利用可能。※対落下/防塵防滴性能の値はブラザー規定による試験値で、保証値ではありません。用途:検針、保守メンテナンス向け(検針票、作業報告書)/ルートセールス向け(ピッキングリスト、納品書)/倉庫向け(ピッキングリスト)/工場向け(工程管理表)など
仕様●同梱品:リチウムイオン充電池(PA-BT-009)・ACアダプター・ベルトクリップ・保証書・他印刷物 ●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます● 印字速度:最高102mm/秒 ●解像度:203×203dpi ●用紙幅:最大80mm ●印刷領域:最大72mm ●インターフェイス:USB/Bluetooth(MFi)/NFC
アズワン品番65-3407-87
1台
¥76,980
税込¥84,678
13日以内出荷
幅広の24mmテープに対応し表現の幅が広がりました。
使えるアプリケーションも増えて、より自由なデザインを楽しめます。
ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。
複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。
質量(kg)約580(Li-ion充電池付き約640)
電源Li-ion充電池(PA-BT-005)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×67×128
機能定型テンプレート:アプリ内蔵、オートパワーオフ:(Li-ion充電池使用時)操作終了後約10分、(USB接続時)操作終了後約1時間、飾り枠:61種類、メモリー登録:最大100ファイル
最大消費電力(W)約21
最大印字幅(mm)18(24mmテープ使用時)
解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)
印刷速度最高20mm/秒
ラベルサイズ(mm)TZe規格テープカセット3.5、6、9、12、18、24mm対応
印刷方式熱転写方式
インターフェイスBluetooth Ver2.1+EDR Class2、USB Ver2.0 Full Speed
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約2万カット(フルカッターのみ)
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
安心の頑丈さ。対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.5m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ。*2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。持ち運びに最適なコンパクト性。携帯性に優れたコンパクトさを実現。身に着けたときに馴染みやすい形状設計で、よりストレスなく装着することができます。またベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップ(別売)をご利用いただくことで、様々な現場でご利用いただけます。スマートフォンやタブレットとの連携。iPhone/iPadやAndroid(TM)OSのスマートフォンやタブレット端末、ハンディターミナルなどのさまざまな端末から印刷が実現できます。業界トップクラス*1の高速印刷。印字速度は、最高152mm/秒*2で業界トップクラスの高速印刷を実現しています。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ。*2 メーカーの印刷テストデータ<51×25.4mm 印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。さまざまなロール紙が利用可能。透過・反射センサー搭載。最大ロール外径60mm、用紙幅25.4mm~58mm(ラベル幅55mm)の感熱ロール紙に対応。用紙幅ガイドの操作も簡単に行えます。
付属品「安全にお使いいただくために(保証書付)」、「基本操作説明書」(以上2点印刷物)、Li-ion充電池(PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本(※本製品は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、合わせて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)をお買い求めください。)
質量(g)約540 (Li-ion充電池(PA-BT-003)含む)
対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 7 / 8/ 8.1/ 10/ Windows Vista(R) Microsoft(R) Windows Server(R) 2008/2008 R2/2012/2012 R2
センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×151×73
最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)10
解像度印字:203dpi×203dpi
寿命装置:約1180000枚(幅51mm×長さ25.4mm、印字率13%で換算)
動作環境-10℃~50℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)
印字速度最高152mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
防塵・防滴IP54準拠
連続印刷可能枚数Li-ion充電池:約6400枚(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
印刷方式感熱方式
ロール直径(mm)外径:60
RoHS指令(10物質対応)対応
落下衝撃(m)2.5(※6つの面、4つの稜線を1台1 箇所にて、2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に 異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)
用紙寸法(mm)幅:最大58(ラベル幅:55)、最小25.4(ラベル幅:25.4)
アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用 12V車両のみ対応
印字幅(mm)最大:54
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
高速&自動両面印刷を実現
フラッグシップ・カラープリンター
仕様USBダイレクトプリント:ファイル形式:PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN
質量(kg)約22.0(消耗品含む)
種類[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、コート紙、はがき、封筒、[標準/増設給紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき(30枚)
消費電力(W)[印刷時]約550、[ピーク時]990以下、[スタンバイ時]約70、[スリープ時(ディープスリープ時)]約1.5
電源電圧:AC100V(50/60Hz)
エコマーク認定認定
枚数[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚
対応OSWindows 11、10、8/8.1、7、Server2016、Server 2012/2012 R2、Server 2008/2008 R2、macOS v10.10.5~、chrome
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×486×313(突起部を除く)
用紙自動両面印刷用紙種類:普通紙、再生紙、コート紙(A4)
メモリー容量[標準]1GB
解像度600×600dpi(標準モード)、2400×600dpi(きれいモード)
寿命装置:約20万枚または5年間
ウォームアップ時間29秒以下(スリープモードから)、32秒以下(電源投入から)
印刷速度[片面印刷時(A4)]カラー 約31枚/分、モノクロ 約31枚/分、[両面印刷時(A4)]カラー 約14ページ/分、モノクロ 約14ページ/分
坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-163、[標準/増設給紙トレイ]60-105
使用CPUMain: 800MHz, Sub: 133MHz
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-SCRIPT]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)レディー時:カラー 15以下、モノクロ 15以下
用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、[標準/増設給紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき
コマンドPCL(欧文)、BR-Script3(日本語)、PDF Version1.7、XPS Version1.0
給紙可能枚数2380枚、[多目的トレイ]50枚、[標準給紙トレイ]250枚、[増設給紙トレイ(オプション)]250枚トレイもしくは500枚トレイ×2台まで増設可、250枚トレイのみ×3台まで増設可、タワートレイ(520枚×4段増設可)
運転音[印刷時]モノクロ:6.55B/49dB / カラー:6.56B/49dB、[スタンバイ時]不可聴
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプレーザープリンター
対応プロトコルTCP/IP
エネルギー消費効率(kWh/年)88、 区分:プリンターA
エコマーク認定番号16 155 166
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ