「コピー用紙 カラー a5」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高耐久、低ランニングコストを実現
ハイパフォーマンス・カラープリンター
仕様USBダイレクトプリント:ファイル形式7:PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN
質量(kg)約21.9(消耗品含む)
種類[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、コート紙、はがき、封筒、[標準/増設給紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき(30枚)
消費電力(W)[印刷時]平均約550、[ピーク時]990以下、「スタンバイ時」約70、[スリープ時(ディープスリープ時)]約1.5
電源電圧:AC100V(50/60Hz)
エコマーク認定認定
枚数[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚
対応OSWindows 11、 10、 8/8.1、7、Server2016、Server 2012/2012 R2、Server 2008/2008 R2、macOS v10.12~10.10.5、chrome
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×486×313(突起部を除く)
用紙自動両面印刷用紙種類:普通紙、再生紙、コート紙(A4)
メモリー容量[標準]512MB
解像度600×600dpi(標準モード)、2400×600dpi(きれいモード)
寿命装置:約20万枚または5年間
ウォームアップ時間29秒以下(スリープモードから)、32秒以下(電源投入から)
印刷速度[片面印刷時(A4)]カラー 最高約31枚/分、モノクロ 最高約31枚/分、[両面印刷時(A4)]カラー 最高14ページ/分、モノクロ 最高14ページ/分
坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-163、[標準/増設給紙トレイ5]60-105
使用CPUMain: 800MHz, Sub: 133MHz
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-SCRIPT]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)レディー時:カラー 15以下、モノクロ 15以下
用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、[標準/増設給紙トレイ5]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき
コマンドPCL(欧文)、BR-Script3(日本語)、PDF Version1.7、XPS Version1.0
給紙可能枚数2380枚、[多目的トレイ]50枚、[標準給紙トレイ]250枚、[増設給紙トレイ(オプション)]250枚トレイもしくは500枚トレイ×2台まで増設可、250枚トレイのみ×3台まで増設可、タワートレイ(520枚×4段増設可)
運転音[印刷時]モノクロ:LWAd=6.55B(A)、カラー:LWAd=6.56B(A)、[スタンバイ時]LWAd=不可聴
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB2.0、[有線LAN]10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、[無線LAN]IEEE802.11 b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色(シアン・マゼンタ・イエロー)
グリーン購入法適合
商品タイプレーザープリンター
対応プロトコルTCP/IP
エネルギー消費効率(kWh/年)88、 区分:プリンターA
エコマーク認定番号16 155 166
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ハードな現場での用途にも耐える堅牢性。対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.1m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※1 4インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2018年9月現在 ブラザー調べ。※2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合がございます。持ち運びに適したコンパクト性。RJ-4250WB/RJ-4230Bは、従来機(RJ-4000シリーズ)と比較して体積で約24%削減、ボディの小型化を実現しました。省スペースでの据え置き用途はもちろん、ベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップを身につけてご利用頂けます。長時間稼働に適した大容量。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。印刷待機時の稼働時間*1は従来機(RJ-4000シリーズ+PA-BT-4000LI)と比較して約20%長い約31時間を実現。屋内での運用にも安心してご利用いただけます。また最高127mm/秒*2の高速印刷なので、大量印刷にも適しており、業務の効率化に役立ちます。※1 メーカーの印刷データ(102mm×1200mm 印字率4%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてBluetooth接続で30分おきに2枚印刷した場合。稼働時間は、接続端末の種類やプリンターの本体設定、ならびにお客様の運用方法によって変化します。※2 メーカーの印刷テストデータ(102mm×29mm 印字率7%)を使用し、温度23度環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。なお、ACアダプター・カーアダプターから給電した場合の印刷速度は異なります。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth4.2やWi-Fiの5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*1にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用頂けます。※1 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。一目でわかるインターフェイス。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。用紙切れなどのプリンター状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。用紙交換も簡単。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。
付属品「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(以上、2点印刷物)、ベルトクリップ(製品本体、保証書除く)
質量(g)製品本体:約720、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約850
センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式
ラベル幅最大111mm、最小45mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約153×159×68
最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約29
解像度印字:203dpi×203dpi
動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)
保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(最大湿球温度45℃ 結露なきこと)
印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
防塵・防滴IP54準拠
連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約10000枚(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
充電池タイプリチウムイオン充電池:(別売品)3000mAh
印刷方式感熱方式
ロール直径(mm)外径:最大58
RoHS指令(10物質対応)対応
最小印字長さ(mm)12.7
落下衝撃(m)2.1(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)
用紙寸法(mm)幅:最大114、最小45
アダプタタイプ(別売品)オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応)
ハードディスク700MB以上の空き容量
印字幅(mm)最大104
頑丈でコンパクト。対落下衝撃性能は、2.0m※。防塵防滴性能は、IP54に準拠しています。 ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※ 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。 但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。 上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。 取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。優れた操作性。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。 用紙切れなどのプリンターの状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。127mm/秒※の高速印字。印字速度は最高127mm/秒で、据置型のラベルプリンターと同等の高速印刷を実現しています。大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。※ メーカーの印刷テストデータ<76×29mm 印字率10%>を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth5.0やWi-Fi(R)の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。※ NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。充電方法の充実。USBケーブルはType Cを採用。USBポートからの充電にも対応し、使いやすさが向上しました。剥離(ハクリ)機能を搭載 ※。ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的にはがれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。都度貼付け作業に便利な機能です。※別売オプションのハクリユニット(PA-LP-007)が必要となります。長時間稼働に適した大容量リチウムイオン充電池。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。満充電からの印刷可能枚数約15,000枚を実現。※メーカーの印刷テストデータ〈76mm×29mm 印字率10%〉を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。有線LAN対応※。本体用クレードルを使用することで、イーサネット接続が可能に。プリント・ファームウェアアップデート・テンプレート配信・設定ファイル配信などが可能です。※別売オプションの本体用クレードル(PA-CR-005・PA-4CR-003)が必要となります。
付属品リチウムイオン充電池(PT-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(製品本体、保証書除く)
質量(g)製品本体:約677、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約807
対応OSMicrosoft Windows 7 / 8.1 / 10Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019
センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式
ラベル幅最大77mm、最小25.4mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×180×77
最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約9
解像度印字:203dpi×203dpi
動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (結露なきこと)
保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(結露なきこと)
印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
防塵・防滴IP54準拠
連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約15000枚(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
充電池タイプリチウムイオン充電池:(付属)3000mAh
印刷方式感熱方式
ロール直径(mm)外径:最大66(※ラベルの印刷開始位置が縦方向にずれて印刷される場合は、用紙のコア径に合ったロールコアガイドを用紙ガイドに取り付けてください。)
RoHS指令(10物質対応)対応
最小印字長さ(mm)12.7
落下衝撃(m)2.0(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)
用紙寸法(mm)幅:最大80、最小25.4
アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600A]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応)
ハードディスク1024MB以上の空き容量
印字幅(mm)最大72
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
高速&自動両面印刷を実現
フラッグシップ・カラープリンター
仕様USBダイレクトプリント:ファイル形式:PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN
質量(kg)約22.0(消耗品含む)
種類[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、コート紙、はがき、封筒、[標準/増設給紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき(30枚)
消費電力(W)[印刷時]約550、[ピーク時]990以下、[スタンバイ時]約70、[スリープ時(ディープスリープ時)]約1.5
電源電圧:AC100V(50/60Hz)
エコマーク認定認定
枚数[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚
対応OSWindows 11、10、8/8.1、7、Server2016、Server 2012/2012 R2、Server 2008/2008 R2、macOS v10.10.5~、chrome
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×486×313(突起部を除く)
用紙自動両面印刷用紙種類:普通紙、再生紙、コート紙(A4)
メモリー容量[標準]1GB
解像度600×600dpi(標準モード)、2400×600dpi(きれいモード)
寿命装置:約20万枚または5年間
ウォームアップ時間29秒以下(スリープモードから)、32秒以下(電源投入から)
印刷速度[片面印刷時(A4)]カラー 約31枚/分、モノクロ 約31枚/分、[両面印刷時(A4)]カラー 約14ページ/分、モノクロ 約14ページ/分
坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-163、[標準/増設給紙トレイ]60-105
使用CPUMain: 800MHz, Sub: 133MHz
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-SCRIPT]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)レディー時:カラー 15以下、モノクロ 15以下
用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、[標準/増設給紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき
コマンドPCL(欧文)、BR-Script3(日本語)、PDF Version1.7、XPS Version1.0
給紙可能枚数2380枚、[多目的トレイ]50枚、[標準給紙トレイ]250枚、[増設給紙トレイ(オプション)]250枚トレイもしくは500枚トレイ×2台まで増設可、250枚トレイのみ×3台まで増設可、タワートレイ(520枚×4段増設可)
運転音[印刷時]モノクロ:6.55B/49dB / カラー:6.56B/49dB、[スタンバイ時]不可聴
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプレーザープリンター
対応プロトコルTCP/IP
エネルギー消費効率(kWh/年)88、 区分:プリンターA
エコマーク認定番号16 155 166
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。手差し/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。A4用紙250枚セット可能な標準用紙トレイを標準装備し、コンパクトボディーながら大量プリントにも十分対応します。また、はがきも30枚までセットできます。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm
付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
質量(kg)約7.1(消耗品含む)
外形寸法(mm)W356×D360×H183(突起部を除く)
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2
消費電力[印刷中(平均)]約430W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.4W
用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき
メモリー64MB
最大解像度1200×1200dpi
寿命約5万ページまたは7年のいずれか早い方
動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)
ウォームアップ時間[スリープモードから]9.5秒以下、[電源投入から]22秒以下
印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
印刷速度[片面(A4)モノクロ]約30枚/分、[両面(A4)モノクロ]約15ページ/分
坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)
音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]48(A)、[待機中]30(A)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)
用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号
排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)
給紙可能枚数(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)61(区分:プリンターC)
エコマーク認定番号23 155 032
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm
付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
質量(kg)約7.1(消耗品含む)
外形寸法(mm)W356×D360×H183(突起部を除く)
規格BMSec対応
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS
消費電力[印刷中(平均)]約460W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.4W
用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき
メモリー128MB
液晶パネルモノクロ1行LCDパネル
最大解像度1200×1200dpi
寿命約5万ページまたは7年のいずれか早い方
動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)
ウォームアップ時間[スリープモードから]9.5秒以下、[電源投入から]22秒以下
印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
印刷速度[片面(A4)モノクロ]約34枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分
坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード
音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)
用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号
排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)
コマンド体系:PCL6
給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)74(区分:プリンターC)
エコマーク認定番号23 155 032
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高速プリント 約48枚/分の高速プリントエンジン
1分間に約48枚印刷可能な高速プリントエンジンを搭載で、高速・快適な印字スピード。さらに起動もすばやく、1枚目の印刷時間約6.7秒を実現しました。
高解像度1,200×1,200dpiでシャープで美しい印字
ミクロサイズの均一な球状トナーを作り出す重合法技術採用。
細かい文字をくっきりと印字し、写真のリアルな質感も繊細に表現する高解像度1,200×1,200dpi。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm
付属品スタータートナーカートリッジ(約3,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
質量(kg)約11.0(消耗品含む)
規格BMSec:対応
消費電力(W)[印刷中(平均)]約670、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.5
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×388×257(突起部を除く)
用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
メモリー256MB
液晶パネルモノクロ1行LCDパネル
最大解像度1200×1200dpi
寿命約30万ページまたは7年のいずれか早い方
ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、25秒以下(電源投入から)
印刷速度[片面印刷時(A4)]約48枚/分、[両面印刷時(A4)]約24ページ/分
坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下
排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)
稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35
コマンドPCL6、BR-Script3、EPSON FX-850、PDF Version1.7、XPS Version1.0
給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×2段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、[最大給紙枚数]1390枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)111 、区分 : プリンターC
エコマーク認定番号23 155 009
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。TD-2350Dは無線LAN/Bluetoothのワイヤレスのインターフェイスを標準搭載。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)
長さ(mm)用紙:連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000
質量(kg)本体:1.53
直径(Φmm)最小12.7
電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158
センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)
用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド
最大印字幅(mm)59
ディスプレイモノクロ液晶
解像度印字:300dpi
印字速度最高 152mm/秒
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
印刷方式感熱方式
RoHS指令(10物質対応)対応
特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)
BluetoothBluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP、OPP、iAP、Low Energy:GATT
最小印字長さ(mm)6.4
用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279、(幅)15 - 63 、(直径)最大127
有線LAN10/100BASE-TX
無線LAN(Wi-Fi(R)):インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n、2.4GHz IEEE802.11b/g/n認証方式(暗号化方式):インフラストラクチャーモード時/オープンシステム(なし/WEP)、共有キー認証(WEP)WPA-PSK/WPA2-PSK/、WPA3-SAE(TKIP+AES)WPA3-SAE(AES)、EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)EAP-TLS (TKIP/AES)wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/n
USBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
高速プリント 約50枚/分の高速プリントエンジン
1分間に約50枚印刷可能な高速プリントエンジンを搭載で、高速・快適な印字スピード。さらに起動もすばやく、1枚目の印刷時間約6.7秒を実現しました。
高解像度1,200×1,200dpiでシャープで美しい印字
ミクロサイズの均一な球状トナーを作り出す重合法技術採用。
細かい文字をくっきりと印字し、写真のリアルな質感も繊細に表現する高解像度1,200×1,200dpi。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm
付属品スタータートナーカートリッジ(約6,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、USBポートカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
質量(kg)約13.1(消耗品含む)
規格BMSec:対応
消費電力(W)[印刷中(平均)]約700、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.6
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×396×319(突起部を除く)
用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
メモリー1GB
液晶パネル3.5型TFTタッチパネル
最大解像度1200×1200dpi
寿命約60万ページまたは7年のいずれか早い方
ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、25秒以下(電源投入から)
印刷速度[片面印刷時(A4)]約50枚/分、[両面印刷時(A4)]約24ページ/分
坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下
用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5
排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]250枚、[フェイスアップ(背面排紙)]10枚(はがき:15枚)
稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35
コマンドPCL6、BR-Script3、EPSON FX-850、PDF Version1.7、XPS Version1.0
給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]520枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×3段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、TT-4000(520枚×4段)、[最大給紙枚数]2700枚
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)122 、区分 : プリンターD
NFC有り
エコマーク認定番号23 155 009
1台
¥70,980
税込¥78,078
4日以内出荷
プリンター、電話、ファクスがこれ1台。
電話機付き複合機エントリーモデル。子機1台付
質量(kg)約6.89(インクカートリッジ含む)
色ホワイト
消費電力(W)スリープモード時:約2.0、待機時(電源OFF時):約0.2
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 110、8.1、7 SP1、Windows Server 2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.14.6~、Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×343×151(突起部を除く)
記録方式カラーインクジェット
機能最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、静音モード:有り
メモリー容量128MB
ディスプレイ2.7型TFT
動作環境温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと)
用紙サイズL判~A4
運転音(dB)(A)約54
プリント必要マージン(カット紙)上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)
インターフェイスHi-Speed USB2.0、無線LAN
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式有り
グリーン購入法適合
商品タイプインクジェット複合機
エコマーク認定番号21 155 006
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
A4用紙を半分のA5サイズに自動カット
1枚の用紙で使い方が広がる
仕様ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)
質量(kg)約8.3(インクカートリッジ含む)
色ホワイト
消費電力(W)スリープモード時:約0.9、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約21
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 110、8.1、7 SP1、Windows Server9、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v10.15.x~、Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×343×172(突起部を除く)
記録方式カラーインクジェット
機能最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、自動電源OFF:有り、静音モード:有り
メモリー容量512MB
ディスプレイ2.7型TFT
動作環境温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと)
用紙サイズL判~A4
運転音(dB)(A)約55
プリント必要マージン(カット紙)上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)
インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式有り
グリーン購入法適合
商品タイプインクジェット複合機
エコマーク認定番号21 155 006
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
規格BMSec対応
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS
用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき
最大解像度1200×1200dpi
寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方
動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)
ウォームアップ時間[スリープモードから]9秒以下、[電源投入から]22秒以下
印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)
用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号
排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)
連続複写枚数最大99枚
給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚
複写倍率25~400%の1%刻み
RoHS指令(10物質対応)対応
色数1色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23 155 031
プリンター、電話、ファクスがこれ1台。
多機能がうれしい電話機付き複合機。子機1台付
仕様ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)
質量(kg)約8.49(インクカートリッジ含む)
色ホワイト
消費電力(W)スリープモード時:約2.3、待機時(電源OFF時):約0.2
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 110、8.1、7 SP1、Windows Server 2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.14.6~、Chrome OS3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×341×172(突起部を除く)
記録方式カラーインクジェット
機能最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、静音モード:有り
メモリー容量128MB
ディスプレイ2.7型TFT
動作環境温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと)
用紙サイズL判~A4
運転音(dB)(A)約55
プリント必要マージン(カット紙)上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)
インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN5、無線LAN5
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式有り
グリーン購入法適合
商品タイプインクジェット複合機
エコマーク認定番号21 155 006
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。スマートフォンのように直感的な操作ができるタッチパネル液晶を搭載。各種設定もスムーズに行えます。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。最大50枚連続読取可能なADFと、厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
仕様ADF(自動原稿送り装置)枚数(80g/m2):最大50枚、ショートカット登録件数:18件、プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、データ圧縮方式:MH/MR/MMR/JBIG
付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
規格BMSec対応
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS
消費電力[コピー時(平均)]約470W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.7W
用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき
メモリー256MB
最大解像度1200×1200dpi
寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方
動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)
印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
印刷速度[片面(A4)モノクロ]約34枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分
坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体
音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)
用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号
排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)
コマンド体系:PCL6、BR-Script3、PDF Version 1.7
連続複写スピード(A4連続)[片面モノクロ]約34枚/分、[両面モノクロ]約16ページ/分
連続複写枚数最大99枚
給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚
複写倍率25~400%の1%刻み
適応一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n
通信速度最大33600bps
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エネルギー消費効率(kWh/年)75(区分:複合機c)
エコマーク認定番号23 155 031
スマートフォン・タブレットや各種クラウドに対応 モバイル・クラウド接続
無料専用アプリでスマートフォン・タブレットとの直接通信が可能。スマートフォン内の写真やデータを気軽にプリントできます。
またクラウドとの連携で趣味に、仕事に活躍します。
前面2段給紙&手差しトレイ
前面給紙だから、高さが限られた棚に置いたときも給紙がかんたん。前面用紙トレイは2段構造で、A4とはがきを同時にセット可能です。前面用紙トレイも、手差しトレイも封筒などの特殊な用紙に対応しているので、使い方に合わせて給紙方法を選べます。
用紙コストを節約できる「自動両面プリント」
プリント画面で設定するだけで、自動で両面プリントを行います。用紙の使用量が半分となります。
インク残量をおよその印刷可能枚数で表示
インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。
ブラザーのポイントサービス「トク刷るポイント」
「トク刷るポイント」サービスに登録し製品をお使いいただくと、ポイントが貯まります!
貯まったポイントは近くのコンビニやデパートで使えるギフトなどに交換できます。
1年間で1回使える無償修理サービス「ハイプリ」
ブラザーオンラインの「ユーザー会員」ご登録後、マイページの「ハイプリ」から「1年間で1回使える無償修理サービス」にご登録いただくと、 修理期間が延長。安心してご利用いただけます。
無線LANルーターにワンタッチ接続「WPS対応」
無線LANルーターを使ってパソコンを接続すれば、ワイヤレスで部屋のどこからでもプリントできます。
無線LANルーターがWPS機能対応ならワンタッチで設定・接続が可能です。
仕様手差しトレイ:有り(1枚)、【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)
質量(kg)約6.8(インクカートリッジ含む)
消費電力(W)スリープモード時:約0.8、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約14
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
枚数【用紙トレイ/排紙トレイ枚数】最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)
対応OSWindows11、10、WindowsServer2022、2019、2016、2012/2012R2、macOS11~、ChromeOS
記録方式カラーインクジェット
メモリー容量128MB
ディスプレイ2.7型TFT
動作環境10~35℃/20~80%(結露無きこと)
オートパワーオフ有り
モード静音:有り
用紙サイズL判~A4
稼動音(dB(A))約53.5
インターフェイスHi-Speed USB2.0、無線LAN
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式有り
グリーン購入法適合
寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形寸法:400×343×151(突起部を除く)
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号21 155 006
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
複数枚の原稿をスピーディーに読み取る「ADF(自動原稿送り装置)」
コピーなどの原稿を最大20枚まで複数枚連続で読み取りできます。
スマートフォン・タブレットや各種クラウドに対応 モバイル・クラウド接続
無料専用アプリでスマートフォン・タブレットとの直接通信が可能。スマートフォン内の写真やデータを気軽にプリントできます。
またクラウドとの連携で趣味に、仕事に活躍します。
写真や動画を楽しく管理「CD/DVD/BDレーベルプリント」
CD/DVD/BD(ブルーレイディスク)などのレーベル面に、写真やタイトルを直接プリントできます。写真や動画の管理が楽しくなります。
前面2段給紙&手差しトレイ
前面給紙だから、高さが限られた棚に置いたときも給紙がかんたん。前面用紙トレイは2段構造で、A4とはがきを同時にセット可能です。前面用紙トレイも、手差しトレイも封筒などの特殊な用紙に対応しているので、使い方に合わせて給紙方法を選べます。
用紙コストを節約できる「自動両面プリント」
プリント画面で設定するだけで、自動で両面プリントを行います。用紙の使用量が半分となります。
インク残量をおよその印刷可能枚数で表示
インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。
ブラザーのポイントサービス「トク刷るポイント」
「トク刷るポイント」サービスに登録し製品をお使いいただくと、ポイントが貯まります!
貯まったポイントは近くのコンビニやデパートで使えるギフトなどに交換できます。
1年間で1回使える無償修理サービス「ハイプリ」
ブラザーオンラインの「ユーザー会員」ご登録後、マイページの「ハイプリ」から「1年間で1回使える無償修理サービス」にご登録いただくと、修理期間が延長。安心してご利用いただけます。
無線LANルーターにワンタッチ接続「WPS対応」
無線LANルーターを使ってパソコンを接続すれば、ワイヤレスで部屋のどこからでもプリントできます。
無線LANルーターがWPS機能対応ならワンタッチで設定・接続が可能です。
仕様手差しトレイ:有り(1枚)、ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)、【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)
質量(kg)約8.4(インクカートリッジ含む)
消費電力(W)スリープモード時:約1.1、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約21
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
枚数【用紙トレイ/排紙トレイ枚数】最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)
対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS 11~、Chrome OS
記録方式カラーインクジェット
メモリー容量128MB
ディスプレイ2.7型TFT
動作環境10~35℃/20~80%(結露無きこと)
オートパワーオフ有り
モード静音:有り
用紙サイズL判~A4
稼動音(dB(A))約55
インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN、無線LAN
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式有り
グリーン購入法適合
寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形寸法:400×341×172(突起部を除く)
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号21 155 006
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
複数枚の原稿をスピーディーに読み取る「ADF(自動原稿送り装置)」
コピーなどの原稿を最大20枚まで複数枚連続で読み取りできます。
スマートフォン・タブレットや各種クラウドに対応 モバイル・クラウド接続
無料専用アプリでスマートフォン・タブレットとの直接通信が可能。スマートフォン内の写真やデータを気軽にプリントできます。
またクラウドとの連携で趣味に、仕事に活躍します。
写真や動画を楽しく管理「CD/DVD/BDレーベルプリント」
CD/DVD/BD(ブルーレイディスク)などのレーベル面に、写真やタイトルを直接プリントできます。写真や動画の管理が楽しくなります。
前面2段給紙&手差しトレイ
前面給紙だから、高さが限られた棚に置いたときも給紙がかんたん。前面用紙トレイは2段構造で、A4とはがきを同時にセット可能です。前面用紙トレイも、手差しトレイも封筒などの特殊な用紙に対応しているので、使い方に合わせて給紙方法を選べます。
用紙コストを節約できる「自動両面プリント」
プリント画面で設定するだけで、自動で両面プリントを行います。用紙の使用量が半分となります。
インク残量をおよその印刷可能枚数で表示
インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。
ブラザーのポイントサービス「トク刷るポイント」
「トク刷るポイント」サービスに登録し製品をお使いいただくと、ポイントが貯まります!
貯まったポイントは近くのコンビニやデパートで使えるギフトなどに交換できます。
1年間で1回使える無償修理サービス「ハイプリ」
ブラザーオンラインの「ユーザー会員」ご登録後、マイページの「ハイプリ」から「1年間で1回使える無償修理サービス」にご登録いただくと、修理期間が延長。安心してご利用いただけます。
無線LANルーターにワンタッチ接続「WPS対応」
無線LANルーターを使ってパソコンを接続すれば、ワイヤレスで部屋のどこからでもプリントできます。
無線LANルーターがWPS機能対応ならワンタッチで設定・接続が可能です。
仕様手差しトレイ:有り(1枚)、ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)、【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)
質量(kg)約8.4(インクカートリッジ含む)
消費電力(W)スリープモード時:約1.1、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約21
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
枚数【用紙トレイ/排紙トレイ枚数】最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)
対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS 11~、Chrome OS
記録方式カラーインクジェット
メモリー容量128MB
ディスプレイ2.7型TFT
動作環境10~35℃/20~80%(結露無きこと)
オートパワーオフ有り
モード静音:有り
用紙サイズL判~A4
稼動音(dB(A))約55
インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN、無線LAN
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式有り
グリーン購入法適合
寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形寸法:400×341×172(突起部を除く)
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号21 155 006
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
複数枚の原稿をスピーディーに読み取る「ADF(自動原稿送り装置)」
コピーやファクスなどの原稿を最大20枚まで複数枚連続で読み取りできます。
スマートフォン・タブレットや各種クラウドに対応 モバイル・クラウド接続
無料専用アプリでスマートフォン・タブレットとの直接通信が可能。スマートフォン内の写真やデータを気軽にプリントできます。
またクラウドとの連携で趣味に、仕事に活躍します。
写真や動画を楽しく管理「CD/DVD/BDレーベルプリント」
CD/DVD/BD(ブルーレイディスク)などのレーベル面に、写真やタイトルを直接プリントできます。写真や動画の管理が楽しくなります。
前面2段給紙&手差しトレイ
前面給紙だから、高さが限られた棚に置いたときも給紙がかんたん。前面用紙トレイは2段構造で、A4とはがきを同時にセット可能です。前面用紙トレイも、手差しトレイも封筒などの特殊な用紙に対応しているので、使い方に合わせて給紙方法を選べます。
用紙コストを節約できる「自動両面プリント」
プリント画面で設定するだけで、自動で両面プリントを行います。用紙の使用量が半分となります。
インク残量をおよその印刷可能枚数で表示
インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。
ブラザーのポイントサービス「トク刷るポイント」
「トク刷るポイント」サービスに登録し製品をお使いいただくと、ポイントが貯まります!
貯まったポイントは近くのコンビニやデパートで使えるギフトなどに交換できます。
1年間で1回使える無償修理サービス「ハイプリ」
ブラザーオンラインの「ユーザー会員」ご登録後、マイページの「ハイプリ」から「1年間で1回使える無償修理サービス」にご登録いただくと、修理期間が延長。安心してご利用いただけます。
無線LANルーターにワンタッチ接続「WPS対応」
無線LANルーターを使ってパソコンを接続すれば、ワイヤレスで部屋のどこからでもプリントできます。
無線LANルーターがWPS機能対応ならワンタッチで設定・接続が可能です。
仕様手差しトレイ:有り(1枚)、ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)、【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)
質量(kg)約8.4(インクカートリッジ含む)
消費電力(W)スリープモード時:約1.4、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約21
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
枚数【用紙トレイ/排紙トレイ枚数】最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm)
対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS 11~、Chrome OS
記録方式カラーインクジェット
メモリー容量128MB
ディスプレイ2.7型TFT
動作環境10~35℃/20~80%(結露無きこと)
モード静音:有り
用紙サイズL判~A4
稼動音(dB(A))約55
インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN、無線LAN
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式有り
グリーン購入法適合
寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形寸法:400×341×172(突起部を除く)
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号21 155 006
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
プリンター、電話、ファクスがこれ1台。
大容量インク対応の電話機付複合機。子機1台付
仕様ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)
質量(kg)約8.89(インクカートリッジ含む)
色ホワイト
消費電力(W)スリープモード時:約2.1、待機時(電源OFF時):約0.2
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 110、8.1、7 SP1、Windows Server 2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.14.6~、Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×343×180(突起部を除く)
記録方式カラーインクジェット
機能最大150枚/最大100枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、静音モード:有り
メモリー容量128MB
ディスプレイ2.7型TFT
動作環境温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと)
用紙サイズL判~A4
運転音(dB)(A)約57
プリント必要マージン(カット紙)上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)
インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN5、無線LAN5
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式有り+テンキー
グリーン購入法適合
商品タイプインクジェット複合機
エコマーク認定番号21 155 002
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
より長く快適に製品寿命7年
本体製品寿命7年または約30万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。
分離型トナー&ドラムで約1.9円(税込)/枚の低コストを実現
トナーとドラムを別々に交換できる分離型を採用。
両方の部品をムダなく使い切ることが出来るため環境負荷を軽減し、約1.9円(税込)/枚(トナーのみ交換時)の低ランニングコストを実現します。
多彩なオプションで最大給紙可能枚数1,390枚
オプションの増設用紙トレイで給紙可能枚数を増やすことができるため、用紙補給の手間を軽減して、大量印刷を快適にします。
場所を取らないフロントオぺレーション
メンテナンスが便利なフロントオペレーションを採用。
給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。
はがきにも対応する多目的トレイ
様々な用紙サイズに対応する多目的トレイを標準装備。A4最大100枚(はがき※は10枚)がセット可能で、必要なときはトレイを開いて用紙をセットするだけです。
お気に入り登録
普段よく使う設定を最大48件登録できる「お気に入り設定ボタン」を搭載。ワンタッチダイヤルのかわりにファクス送信の宛先を保存したり、コピー・スキャンなどの設定を保存可能。タッチするだけで呼び出しできるので、都度設定を変更する必要がなく、日々の業務の効率化に貢献します。
ユーザービリティに配慮した設計で紙詰まりもらくらく解決
万が一、背面で紙づまりが生じた場合でも、バックカバーを開けることで簡単に取り除けます。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、ショートカット登録件数:48件
付属品スタータートナーカートリッジ(約3,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
質量(kg)約16.4(消耗品含む)
形式USBダイレクトプリント(ファイル形式):PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN
規格BMSec:対応
消費電力(W)[コピー時(平均)]約680、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.6
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×461×448(突起部を除く)
用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
メモリー512MB
液晶パネル3.5型TFTタッチパネル
最大解像度1200×1200dpi
寿命[プリンター部]約30万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方
ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から)
印刷速度[片面(A4)モノクロ]約48枚/分、[両面(A4)モノクロ]約24ページ/分
坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下
用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5
排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)
稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35
コマンドPCL6、BR-Script3、Epson FX-850、 PDF Version 1.7、 XPS Version 1.0
給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×2段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、[最大給紙枚数]1390枚
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エネルギー消費効率(kWh/年)113 、区分:複合機c
エコマーク認定番号23 155 008
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
ファーストタンクなら1回のインク交換で1年以上使用可能
大容量インクカートリッジのファーストタンク。 1本でブラックインクなら標準モデル対応のインクカートリッジ約16本分、カラーインクで約10本分のインク量を搭載。A4モノクロ文書なら約6,000枚プリントできます。
透明カートリッジ
透明のカートリッジなら、残量確認も簡単に行えます。
インク残量をおよその印刷可能枚数で表示
インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。
急なインク切れでも約200枚印刷可能
インクをカートリッジから本体のサブタンクに注入するシステムを採用。カートリッジ内のインクを使い切れます。カートリッジが空になっても約200枚印刷が可能で、インクの購入を忘れたときも安心です。
スマートフォン・タブレットや各種クラウドに対応 モバイル・クラウド接続
無料専用アプリでスマートフォン・タブレットとの直接通信が可能。スマートフォン内の写真やデータを気軽にプリントできます。
またクラウドとの連携で趣味に、仕事に活躍します。
ブラザーのポイントサービス「トク刷るポイント」
「トク刷るポイント」サービスに登録し製品をお使いいただくと、ポイントが貯まります!
貯まったポイントは近くのコンビニやデパートで使えるギフトなどに交換できます。
2年間で1回使える無償修理サービス「ハイプリ」
ブラザーオンラインの「ユーザー会員」ご登録後、マイページの「ハイプリ」から「2年間で1回使える無償修理サービス」にご登録いただくと、修理期間が延長。
安心してご利用いただけます。
複数枚の原稿をスピーディーに読み取る「ADF(自動原稿送り装置)」
コピーやファクスなどの原稿を最大20枚まで複数枚連続で読み取りできます。
仕様手差しトレイ:有り(1枚)、ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)、【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)
消費電力(W)スリープモード時:約1.4、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約21
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS 11~、Chrome OS
記録方式カラーインクジェット
メモリー容量128MB
ディスプレイ2.7型TFT
動作環境10~35℃/20~80%(結露無きこと)
オートパワーオフ有り
モード静音:有り
用紙サイズL判~A4
稼動音(dB(A))約57
インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN、無線LAN
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式有り
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号21 155 002
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。最大50枚連続読取可能なADFと、厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
仕様ADF(自動原稿送り装置)枚数(80g/m2):最大50枚、プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、データ圧縮方式:MH/MR/MMR/JBIG
付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、電話機コード、受話器、受話器コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
質量(kg)約12.0(消耗品含む)
外形寸法(mm)W481×D399×H319(突起部を除く)
規格BMSec対応
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS
消費電力[コピー時(平均)]約470W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.6W
用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき
メモリー128MB
液晶パネルモノクロ2行LCDパネル
最大解像度1200×1200dpi
寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方
動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)
ウォームアップ時間[スリープモードから]9秒以下、[電源投入から]22秒以下
印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
印刷速度[片面(A4)モノクロ]約32枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分
坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)
音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)
用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号
排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)
連続複写スピード(A4連続)[片面モノクロ]約32枚/分、[両面モノクロ]約16ページ/分
連続複写枚数最大99枚
読み取り速度スキャン:(ADF使用時)[カラー]6.8秒/枚(片面)、[モノクロ]2.27秒/枚(片面)
給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚
複写倍率25~400%の1%刻み
適応一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n
通信速度最大33600bps
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エネルギー消費効率(kWh/年)67(区分:複合機c)
エコマーク認定番号23 155 031
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
より長く快適に製品寿命7年
本体製品寿命7年または約60万ページの高耐久を実現。
さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。
超・大容量トナーで、トナー交換の手間を軽減
約25,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約1.7円/枚の低ランニングコストを実現します。
7インチ大型液晶
タッチパネルで直感的に操作できる7インチ大型液晶です。よく使う機能を待機画面に設定できる「待機画面カスタマイズ機能」で利用シーンにあわせたカスタマイズができます。
場所を取らないフロントオぺレーション
メンテナンスが便利なフロントオペレーションを採用。
給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。
はがきにも対応する多目的トレイ
様々な用紙サイズに対応する多目的トレイを標準装備。A4最大100枚(はがき※は10枚)がセット可能で、必要なときはトレイを開いて用紙をセットするだけです。
ショートカット登録
普段よく使う設定を最大64件登録できる「お気に入り設定ボタン」を搭載。ワンタッチダイヤルのかわりにファクス送信の宛先を保存したり、コピー・スキャンなどの設定を保存可能。タッチするだけで呼び出しできるので、都度設定を変更する必要がなく、日々の業務の効率化に貢献します。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、ショートカット登録件数:64件
付属品スタータートナーカートリッジ(約6,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、電話機コード、USBポートカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
質量(kg)約19.6(消耗品含む)
形式USBダイレクトプリント(ファイル形式):PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN
規格BMSec:対応
消費電力(W)[コピー時(平均)]約710、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.7
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×495×518(突起部を除く)
用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
メモリー1GB
液晶パネル7型TFTタッチパネル
最大解像度1200×1200dpi
寿命[プリンター部]約60万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方
ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から)
印刷速度[片面(A4)モノクロ]約50枚/分、[両面(A4)モノクロ]約24ページ/分
坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-165(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下
用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5
排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]250枚、[フェイスアップ(背面排紙)]10枚(はがき:15枚)
稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35
コマンドPCL6、BR-Script3、Epson FX-850、 PDF Version 1.7、 XPS Version 1.0
給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]520枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×2段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、TT-4000(520枚×4段)、[最大給紙枚数]2,700枚
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エネルギー消費効率(kWh/年)119 、区分:複合機d
NFC有り
エコマーク認定番号23 155 008
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
関連キーワード