135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QL-800 感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー) 動画あり
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード 長さ(mm)ラベル:12.7~1000 質量(kg)約1.15 消費電力(W)約116 電源AC100V(50/60Hz)2.0A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12 ラベル幅23~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142 テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm)58.93 解像度300dpi 印刷速度最大148mm/秒 印刷方式感熱方式 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

QL-820NWBc 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター
エコ商品
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター 長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m) 質量(kg)約1.16 消費電力(W)約90 電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A 対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13 ラベル幅23mm~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145 テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm)58.93 解像度300dpi 印刷速度最大176mm/秒 動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印刷方式感熱方式 インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ) Bluetoothv5.2 対応プロトコルiAP 対応プロファイルSPP、OPP、HCRP 対応ソフトウェアP-touch Edito
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

プリンター、電話、ファクスがこれ1台。 電話機付き複合機エントリーモデル。子機1台付
質量(kg)約6.89(インクカートリッジ含む) ホワイト 消費電力(W)スリープモード時:約2.0、待機時(電源OFF時):約0.2 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 110、8.1、7 SP1、Windows Server 2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.14.6~、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×343×151(突起部を除く) 記録方式カラーインクジェット 機能最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、静音モード:有り メモリー容量128MB ディスプレイ2.7型TFT 動作環境温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと) 用紙サイズL判~A4 運転音(dB)(A)約54 プリント必要マージン(カット紙)上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時) インターフェイスHi-Speed USB2.0、無線LAN RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式有り グリーン購入法適合 商品タイプインクジェット複合機 エコマーク認定番号21 155 006
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

brother(ブラザー)増設給紙トレイ
HL-L8360CDW/HL-L9310CDN/MFC-L8610CDW/MFC-L9570CDW用増設記録紙トレイ。A4普通紙250枚給紙可能。
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

brother(ブラザー)純正上質普通ロール紙
エコ商品
用途MFC-J7700CDW)専用 サイズロール紙 寸法(幅Wmm×長さLm)297×37.5 用紙上質普通ロール紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
4日以内出荷

brother(ブラザー)用紙ガイド
仕様対応機種:RJ-3035B ※用紙幅調整スペーサー(PA-RS-002)と同時に装着できませんいずれか1つのみでご使用ください アズワン品番65-3407-31
1個
2,998 税込3,298
13日以内出荷

用紙を中央に合わせる給紙ガイドです。ロール紙ホルダー(PA-RH-600)、アンチカールロールプリンターケース(PA-RC-001)、シリコンカバー(PA-RB-001)と同時使用不可
仕様●対応機種:PJ-700シリーズ /PJ-800シリーズ(※PJ-723/PJ-823除く。最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい) アズワン品番65-9210-93
1個
5,098 税込5,608
13日以内出荷

brother(ブラザー)用紙幅調整スペーサー
仕様対応機種:RJ-3035B ※用紙ガイド(PA-RH-002)と同時に装着できませんいずれか1つのみでご使用ください アズワン品番65-3409-60
1個
2,498 税込2,748
13日以内出荷

brother(ブラザー)増設トレイ
エコ商品
使用可能用紙サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用紙を中央に合わせる給紙ガイドです。ロール紙ホルダー(PA-RH-600)、アンチカールロールプリンターケース(PA-RC-001)、シリコンカバー(PA-RB-001)と同時使用不可
仕様●対応機種:PJ-723 /PJ-823(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい) アズワン品番65-9210-92
1個
4,898 税込5,388
13日以内出荷

HL-L2400D モノクロレーザープリンター brother(ブラザー) 動画あり
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。手差し/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。A4用紙250枚セット可能な標準用紙トレイを標準装備し、コンパクトボディーながら大量プリントにも十分対応します。また、はがきも30枚までセットできます。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm 付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg)約7.1(消耗品含む) 外形寸法(mm)W356×D360×H183(突起部を除く) 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2 消費電力[印刷中(平均)]約430W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.4W 用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき メモリー64MB 最大解像度1200×1200dpi 寿命約5万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) ウォームアップ時間[スリープモードから]9.5秒以下、[電源投入から]22秒以下 印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 印刷速度[片面(A4)モノクロ]約30枚/分、[両面(A4)モノクロ]約15ページ/分 坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185) 音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]48(A)、[待機中]30(A) プリント方式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時) 用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号 排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) 給紙可能枚数(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)61(区分:プリンターC) エコマーク認定番号23 155 032
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

brother(ブラザー)増設記録紙トレイ
HL-L5100DN/HL-L5200DW/MFC-L5755DW用増設給紙トレイ(2段まで増設可能)
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

brother(ブラザー)純正写真光沢ロール紙
エコ商品
用途MFC-J7700CDW)専用 サイズロール紙 寸法(幅Wmm×長さLm)297×10 用紙写真光沢ロール紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷

用途MFC-J7700CDW)専用 サイズロール紙 寸法(幅Wmm×長さLm)297×18 用紙インクジェットロール紙(マット仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,500 税込3,850
4日以内出荷

brother(ブラザー)ラベルプリンター
エコ商品
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応) 幅(mm)用紙:15 - 63 厚さ(mm)用紙:0.058 - 0.279 電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下) 最大径(Φmm)127 センサー用紙(位置):透過式(固定)、反射式(可動) 用紙タイプ:プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド 最大印字幅(mm)59 ディスプレイカラー液晶タッチパネル 解像度印字:300dpi 印字速度最高 152mm/秒 動作温度(℃)5~40 印刷方式感熱方式 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 最小印字長さ(mm)6.4 ×1
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター
エコ商品
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 印字速度最高152mm/秒。大量のラベル発行業務にも最適。 300dpiの高解像度印刷で、二次元コードや小さな文字でもきれいに印刷可能。さらに印字品質を高める品質優先モードも搭載。 幅111mm、質量1.64kgの小型軽量モデル 店舗カウンターなど狭い場所にも設置可能で持ち運びも可能。 透過・反射センサー搭載、外巻ロール、ドロップイン方式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。ロール外径5インチなので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。
仕様【発行モード】標準対応:連続(ティアオフ)または剥離(ハクリ) 付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、フィルターコア 電源ACアダプターを使用 100-240V 50/60Hz(最大消費電力150W以下) 対応OSWindows 8.1/10/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×219×207(液晶ディスプレー折りたたみ時)、111×269×286(液晶ディスプレー使用時) センサー用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動) 用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用 最大印字幅(mm)56.0 解像度300dpi 印刷速度最高 152mm/秒 動作温度、湿度範囲5℃~40℃/20%~80%(結露なきこと) 用紙サイズ【用紙幅】19 mm - 63 mm、【用紙長さ】連続(ティアオフ)モード:12.7 mm - 1,000 mm/、ハクリモード:25.4mm- 1,000 mm、【用紙厚さ】0.058 mm - 0.279 mm、【直径(最大)】127 mm、【芯の直径(最小)】25.4 mm 印刷方式感熱方式 RoHS指令(10物質対応)対応 最小印字長さ(mm)6(ラベル:6、レシート:12) 対応ソフトウェアP-touch Edito メモリ容量(MB)本体メモリー(利用可能領域):20
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

brother(ブラザー)4インチ感熱モバイルプリンター
エコ商品
ハードな現場での用途にも耐える堅牢性。対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.1m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※1 4インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2018年9月現在 ブラザー調べ。※2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合がございます。持ち運びに適したコンパクト性。RJ-4250WB/RJ-4230Bは、従来機(RJ-4000シリーズ)と比較して体積で約24%削減、ボディの小型化を実現しました。省スペースでの据え置き用途はもちろん、ベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップを身につけてご利用頂けます。長時間稼働に適した大容量。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。印刷待機時の稼働時間*1は従来機(RJ-4000シリーズ+PA-BT-4000LI)と比較して約20%長い約31時間を実現。屋内での運用にも安心してご利用いただけます。また最高127mm/秒*2の高速印刷なので、大量印刷にも適しており、業務の効率化に役立ちます。※1 メーカーの印刷データ(102mm×1200mm 印字率4%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてBluetooth接続で30分おきに2枚印刷した場合。稼働時間は、接続端末の種類やプリンターの本体設定、ならびにお客様の運用方法によって変化します。※2 メーカーの印刷テストデータ(102mm×29mm 印字率7%)を使用し、温度23度環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。なお、ACアダプター・カーアダプターから給電した場合の印刷速度は異なります。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth4.2やWi-Fiの5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*1にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用頂けます。※1 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。一目でわかるインターフェイス。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。用紙切れなどのプリンター状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。用紙交換も簡単。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。
付属品「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(以上、2点印刷物)、ベルトクリップ(製品本体、保証書除く) 質量(g)製品本体:約720、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約850 センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式 ラベル幅最大111mm、最小45mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約153×159×68 最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約29 解像度印字:203dpi×203dpi 動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと) 保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(最大湿球温度45℃ 結露なきこと) 印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 防塵・防滴IP54準拠 連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約10000枚(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 充電池タイプリチウムイオン充電池:(別売品)3000mAh 印刷方式感熱方式 ロール直径(mm)外径:最大58 RoHS指令(10物質対応)対応 最小印字長さ(mm)12.7 落下衝撃(m)2.1(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。) 用紙寸法(mm)幅:最大114、最小45 アダプタタイプ(別売品)オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応) ハードディスク700MB以上の空き容量 印字幅(mm)最大104
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。
インターフェースUSB/有線LAN/RS-232C/USBホスト
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HL-L3240CDW カラーレーザープリンター brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)カラーレーザープリンター
エコ商品
エコマーク認定認定 プリント方式レーザー方式 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印刷枚数約20000ページ 商品タイププリンター エコマーク認定番号23 155 007
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンタ
エコ商品
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応) 長さ(mm)用紙: 連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000 質量(kg)本体:1.50 直径(Φmm)最小12.7 電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158 センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動) 用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド 最大印字幅(mm)59 解像度印字:300dpi 印字速度最高 152mm/秒 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 印刷方式感熱方式 RoHS指令(10物質対応)対応 特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン) 最小印字長さ(mm)6.4 用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279 、(幅)15 - 63 、(直径)最大127 有線LAN10/100BASE-TX USBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

HL-L2460DW モノクロレーザープリンター brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)モノクロレーザープリンター
エコ商品
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm 付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg)約7.1(消耗品含む) 外形寸法(mm)W356×D360×H183(突起部を除く) 規格BMSec対応 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS 消費電力[印刷中(平均)]約460W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.4W 用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき メモリー128MB 液晶パネルモノクロ1行LCDパネル 最大解像度1200×1200dpi 寿命約5万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) ウォームアップ時間[スリープモードから]9.5秒以下、[電源投入から]22秒以下 印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 印刷速度[片面(A4)モノクロ]約34枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分 坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185) フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード 音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A) プリント方式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時) 用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号 排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) コマンド体系:PCL6 給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚 インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)74(区分:プリンターC) エコマーク認定番号23 155 032
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。インターフェイス:USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。解像度:203dpi。最高印刷速度:203mm/秒。最大印字幅:108.0mm。液晶ディスプレー:2.3インチカラー液晶。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。主な使用用途:耐久性が求められる銘板ラベル/耐溶剤性が必要な医療用ラベル/屋外でも使える耐侯性に優れた表示ラベル。ファンフォールド用紙の背面給紙にも対応。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

brother(ブラザー)3インチ感熱モバイルプリンター
エコ商品
頑丈でコンパクト。対落下衝撃性能は、2.0m※。防塵防滴性能は、IP54に準拠しています。 ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※ 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。 但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。 上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。 取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。優れた操作性。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。 用紙切れなどのプリンターの状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。127mm/秒※の高速印字。印字速度は最高127mm/秒で、据置型のラベルプリンターと同等の高速印刷を実現しています。大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。※ メーカーの印刷テストデータ<76×29mm 印字率10%>を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth5.0やWi-Fi(R)の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。※ NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。充電方法の充実。USBケーブルはType Cを採用。USBポートからの充電にも対応し、使いやすさが向上しました。剥離(ハクリ)機能を搭載 ※。ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的にはがれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。都度貼付け作業に便利な機能です。※別売オプションのハクリユニット(PA-LP-007)が必要となります。長時間稼働に適した大容量リチウムイオン充電池。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。満充電からの印刷可能枚数約15,000枚を実現。※メーカーの印刷テストデータ〈76mm×29mm 印字率10%〉を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。有線LAN対応※。本体用クレードルを使用することで、イーサネット接続が可能に。プリント・ファームウェアアップデート・テンプレート配信・設定ファイル配信などが可能です。※別売オプションの本体用クレードル(PA-CR-005・PA-4CR-003)が必要となります。
付属品リチウムイオン充電池(PT-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(製品本体、保証書除く) 質量(g)製品本体:約677、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約807 対応OSMicrosoft Windows 7 / 8.1 / 10Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式 ラベル幅最大77mm、最小25.4mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×180×77 最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約9 解像度印字:203dpi×203dpi 動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (結露なきこと) 保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(結露なきこと) 印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 防塵・防滴IP54準拠 連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約15000枚(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 充電池タイプリチウムイオン充電池:(付属)3000mAh 印刷方式感熱方式 ロール直径(mm)外径:最大66(※ラベルの印刷開始位置が縦方向にずれて印刷される場合は、用紙のコア径に合ったロールコアガイドを用紙ガイドに取り付けてください。) RoHS指令(10物質対応)対応 最小印字長さ(mm)12.7 落下衝撃(m)2.0(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。) 用紙寸法(mm)幅:最大80、最小25.4 アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600A]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応) ハードディスク1024MB以上の空き容量 印字幅(mm)最大72
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

brother(ブラザー)2インチ感熱モバイルプリンター
エコ商品
安心の頑丈さ。対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.5m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ。*2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。持ち運びに最適なコンパクト性。携帯性に優れたコンパクトさを実現。身に着けたときに馴染みやすい形状設計で、よりストレスなく装着することができます。またベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップ(別売)をご利用いただくことで、様々な現場でご利用いただけます。スマートフォンやタブレットとの連携。iPhone/iPadやAndroid(TM)OSのスマートフォンやタブレット端末、ハンディターミナルなどのさまざまな端末から印刷が実現できます。業界トップクラス*1の高速印刷。印字速度は、最高152mm/秒*2で業界トップクラスの高速印刷を実現しています。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ。*2 メーカーの印刷テストデータ<51×25.4mm 印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。大型モノクロ液晶を搭載。バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。
付属品「安全にお使いいただくために(保証書付)」、「基本操作説明書」(以上2点印刷物)、Li-ion充電池(PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本(※本製品は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、合わせて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)をお買い求めください。) センサータイプ用紙センサー:反射式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×122×58 最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)10 解像度印字:203dpi×203dpi 寿命装置:約1180000枚(幅51mm×長さ25.4mm、印字率13%で換算) 動作環境-10℃~50℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと) 印字速度最高152mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 防塵・防滴IP54準拠 連続印刷可能枚数Li-ion充電池:約6400枚(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 印刷方式感熱方式 ロール直径(mm)外径:40 RoHS指令(10物質対応)対応 落下衝撃(m)2.5(※6つの面、4つの稜線を1台1 箇所にて、2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に 異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。) 用紙寸法(mm)幅:最大58 アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用 12V車両のみ対応 印字幅(mm)最大:54
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応) 対応オプション:PA-WB-002(無線LANユニット) 特徴:省スペースを実現したコンパクトモデル。過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用。大容量印刷、高速印刷が可能。3.5インチカラータッチパネル液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能。折りたたみ式用紙カバーを採用。消耗品の残量が見やすい設計。背面給紙に対応。ファンフォールド用紙への印刷が可能。 主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shipp
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波法の定める特定無線設備に該当しない●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221020●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4208-93
1個
249,800 税込274,780
13日以内出荷

4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応) ハクリユニット搭載モデル 対応オプション:PA-WB-002(無線LANユニット) 特徴:省スペースを実現したコンパクトモデル。過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用。大容量印刷、高速印刷が可能。3.5インチカラータッチパネル液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能。折りたたみ式用紙カバーを採用。消耗品の残量が見やすい設計。背面給紙に対応。ファンフォールド用紙への印刷が可能。 主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波法の定める特定無線設備に該当しない●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221020●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4208-95
1個
299,800 税込329,780
13日以内出荷

4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。UHF帯のRFIDに対応。インターフェイス:USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。解像度:300dpi。最高印刷速度:152mm/秒。最大印字幅:105.7mm。液晶ディスプレー:2.3インチカラー液晶。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。主な使用用途:耐久性が求められる銘板ラベル/耐溶剤性が必要な医療用ラベル/屋外でも使える耐侯性に優れた表示ラベル/RFIDを活用した資産管理ラベル。ファンフォールド用紙の背面給紙にも対応。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。
1台
298,800 税込328,680
6日以内出荷

4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。インターフェイス:USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。解像度:300dpi。最高印刷速度:152mm/秒。最大印字幅:105.7mm。液晶ディスプレー:2.3インチカラー液晶。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。主な使用用途:耐久性が求められる銘板ラベル/耐溶剤性が必要な医療用ラベル/屋外でも使える耐侯性に優れた表示ラベル。ファンフォールド用紙の背面給紙にも対応。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。
1台
特価
127,280 税込140,008
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MFC-J7100CDW A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 動画あり
高速プリント&高耐久で様々なシーンにおける生産性向上をサポート。 1段用紙トレイ&背面多目的トレイを搭載したA3対応ハイスペック複合機。
付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書 長さ(mm)原稿読み取り:最大429.8(ADF、原稿台ガラス) 幅(mm)原稿読み取り:最大295(ADF、原稿台ガラス) 質量(kg)約19.8(消耗品含む) ホワイト 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)スリープ時:約0.9、レディー時:約5.5、コピー時:約30 電源AC 100V 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数最大給紙枚数/最大排紙枚数:350枚/100枚 対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.Ⅹ~、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×305(突起部を除く) 記録方式カラーインクジェット 機能ADF枚数:ADF枚数:最大50枚、エコモード:有り、クロだけ印刷:有り、2.7型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り メモリー容量256MB 原稿サイズADF使用時幅:105~215.9mm、ADF使用時長さ:148~355.6mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)、原稿台ガラス使用時幅:最大297mm、原稿台ガラス使用時長さ:最大431.8mm 寿命製品:約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 動作環境温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事) 給紙可能枚数[トレイ1]最大250枚[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき) 運転音(dB)(A)約50 使用可能用紙サイズA3 インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n) RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式 グリーン購入法適合 液滴量最小:カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl 商品タイプインクジェット複合機 読取方式CIS エコマーク認定番号22 155 012
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 動画あり
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。スマートフォンのように直感的な操作ができるタッチパネル液晶を搭載。各種設定もスムーズに行えます。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。最大50枚連続読取可能なADFと、厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
仕様ADF(自動原稿送り装置)枚数(80g/m2):最大50枚、ショートカット登録件数:18件、プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、データ圧縮方式:MH/MR/MMR/JBIG 付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 規格BMSec対応 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS 消費電力[コピー時(平均)]約470W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.7W 用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき メモリー256MB 最大解像度1200×1200dpi 寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) 印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 印刷速度[片面(A4)モノクロ]約34枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分 坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185) フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体 音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A) プリント方式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時) 用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号 排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) コマンド体系:PCL6、BR-Script3、PDF Version 1.7 連続複写スピード(A4連続)[片面モノクロ]約34枚/分、[両面モノクロ]約16ページ/分 連続複写枚数最大99枚 給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚 複写倍率25~400%の1%刻み 適応一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線 インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n 通信速度最大33600bps RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エネルギー消費効率(kWh/年)75(区分:複合機c) エコマーク認定番号23 155 031
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

brother(ブラザー)2インチ感熱モバイルプリンター
エコ商品
安心の頑丈さ。対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.5m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ。*2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。持ち運びに最適なコンパクト性。携帯性に優れたコンパクトさを実現。身に着けたときに馴染みやすい形状設計で、よりストレスなく装着することができます。またベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップ(別売)をご利用いただくことで、様々な現場でご利用いただけます。スマートフォンやタブレットとの連携。iPhone/iPadやAndroid(TM)OSのスマートフォンやタブレット端末、ハンディターミナルなどのさまざまな端末から印刷が実現できます。業界トップクラス*1の高速印刷。印字速度は、最高152mm/秒*2で業界トップクラスの高速印刷を実現しています。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ。*2 メーカーの印刷テストデータ<51×25.4mm 印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。さまざまなロール紙が利用可能。透過・反射センサー搭載。最大ロール外径60mm、用紙幅25.4mm~58mm(ラベル幅55mm)の感熱ロール紙に対応。用紙幅ガイドの操作も簡単に行えます。
付属品「安全にお使いいただくために(保証書付)」、「基本操作説明書」(以上2点印刷物)、Li-ion充電池(PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本(※本製品は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、合わせて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)をお買い求めください。) 質量(g)約540 (Li-ion充電池(PA-BT-003)含む) 対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 7 / 8/ 8.1/ 10/ Windows Vista(R) Microsoft(R) Windows Server(R) 2008/2008 R2/2012/2012 R2 センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×151×73 最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)10 解像度印字:203dpi×203dpi 寿命装置:約1180000枚(幅51mm×長さ25.4mm、印字率13%で換算) 動作環境-10℃~50℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと) 印字速度最高152mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 防塵・防滴IP54準拠 連続印刷可能枚数Li-ion充電池:約6400枚(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 印刷方式感熱方式 ロール直径(mm)外径:60 RoHS指令(10物質対応)対応 落下衝撃(m)2.5(※6つの面、4つの稜線を1台1 箇所にて、2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に 異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。) 用紙寸法(mm)幅:最大58(ラベル幅:55)、最小25.4(ラベル幅:25.4) アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用 12V車両のみ対応 印字幅(mm)最大:54
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応) UHF帯のRFID対応 対応オプション:PA-WB-002(無線LANユニット) 特徴:省スペースを実現したコンパクトモデル。過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用。大容量印刷、高速印刷が可能。3.5インチカラータッチパネル液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能。折りたたみ式用紙カバーを採用。消耗品の残量が見やすい設計。背面給紙に対応。ファンフォールド用紙への印刷が可能。 主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:内蔵の無線モジュールに技適マーク表示●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221020●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4208-96
1個
519,800 税込571,780
13日以内出荷

4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応) 対応オプション:PA-WB-002(無線LANユニット) 特徴:省スペースを実現したコンパクトモデル。過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用。大容量印刷、高速印刷が可能。3.5インチカラータッチパネル液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能。折りたたみ式用紙カバーを採用。消耗品の残量が見やすい設計。背面給紙に対応。ファンフォールド用紙への印刷が可能。 主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shipp
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波法の定める特定無線設備に該当しない●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221020●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4208-90
1個
219,800 税込241,780
13日以内出荷

USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)。対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)。主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
仕様●同梱品:電源コード・ACアダプター・USBケーブル(1.5m)・保証書・他印刷物 ●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます ●解像度:600dpi ●印刷速度:最高152mm/秒(6ips) ●最大印字幅:104mm ●インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト×2/無線LAN(オプション)/Bluetooth(オプション) アズワン品番65-3408-05
1台
669,800 税込736,780
13日以内出荷

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター
エコ商品
オートカッター標準搭載のスタンダードモデル。
仕様【用紙センサー(位置)】透過式(固定)・反射式(可動)、【発行方式】ティアバー:標準装備/ハクリ:オプション品のハクリユニット(PA-LP-002)を使用することで対応/オートカッター:標準搭載、【プリンター制御コマンド】ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)、【ラベル作成ソフトウェア】P-touch Editor5.2/BarTender(別売/2019年12月頃対応予定)、【転送可能テンプレート数】メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート/1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行含む)のデータベース連携し転送可能 セット内容電源コード、ACアダプター、USBケーブル、本体、取扱説明書、保証書 長さ(mm)【ラベル】6.4~3000 幅(mm)【ラベル】16~115 電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A 消費電力(W)(最大)約418 外径(Φmm)【最大ロール】127 芯径(mm)12.7 本体質量(kg)約2.41 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×255×155 インターフェース【USB】USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)、【シリアル】RS-232C(D-sub 9ピン) 最大印字幅(mm)108.4 解像度【印刷ヘッド】300dpi 寿命【オートカッター(フルカッター)】プレカット紙ラベルのみ:約50万カット/長尺紙テープのみ:約15万カット 動作温湿度範囲5~40℃/20~85%(結露不可) 印字速度最高152mm/秒 フォント【ビットマップフォント(ESC/P)】レターゴシックボールド・ヘルシンキ(16/24/32/48dot)/ゴシック(16/24/32dot)/ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム(24/32/48dot)、【アウトラインフォント(ESC/P)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)、【アウトラインフォント(P-touch Template)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot) バーコード【ESC/P、P-touchテンプレート共通】CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-8(JAN8)、EAN-13(JAN13)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、POSTNET、IntelligentMailBarcode、QRCode(model1、model2、microQR)、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200Square、ECC200Rectangular)、Maxicode、GS1Databar(Standard、Truncated、Stacked、StackedOmnidirectional)、GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpanded、Aztec、【ESC/Pのみ搭載】UPC/EANEXTENSION、CODE93、MSI 記憶容量(MB)40 印刷方式感熱方式 ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量 アズワン品番64-3783-64 RoHS指令(10物質対応)対応 最小印字長さ(mm)【連続印刷】6.4、【剥離モード】17、【カッター】20、【ティアバー】18
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応) オートカッターユニット搭載モデル 対応オプション:PA-WB-002(無線LANユニット) 特徴:省スペースを実現したコンパクトモデル。過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用。大容量印刷、高速印刷が可能。3.5インチカラータッチパネル液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能。折りたたみ式用紙カバーを採用。消耗品の残量が見やすい設計。背面給紙に対応。ファンフォールド用紙への印刷が可能。 主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波法の定める特定無線設備に該当しない●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221020●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4208-91
1個
269,800 税込296,780
13日以内出荷

4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応) オートカッターユニット搭載モデル 対応オプション:PA-WB-002(無線LANユニット) 特徴:省スペースを実現したコンパクトモデル。過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用。大容量印刷、高速印刷が可能。3.5インチカラータッチパネル液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能。折りたたみ式用紙カバーを採用。消耗品の残量が見やすい設計。背面給紙に対応。ファンフォールド用紙への印刷が可能。 主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波法の定める特定無線設備に該当しない●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221020●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4208-94
1個
299,800 税込329,780
13日以内出荷

※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)。対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)
用途銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
1台
429,800 税込472,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)。対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)。主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
1台
509,800 税込560,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)