「飛沫を吸引する」という新しい発想の小型空気清浄機、空気中に漂うマイクロ飛沫をすばやく吸引しクリーンな環境に、前・後・上面の3方向から強力な吸引ですばやく浄化します。
用途会議室・対面レジ・個人塾・シェアオフィス・飲食店・娯楽施設・リビング・寝室・他様々なシーンで
適合床面積1.7畳
清浄時間(分)37/5m3
風量(m3/min)0.45(ハイパワー)
集塵性能0.37m3/分
フィルター(集塵フィルター)静電HEPAフィルター
電源(V)AC100
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)8/5(ハイパワー/ノーマル)
運転音(dB)43/35(ハイパワー/ノーマル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×74×99
本体質量(g)550
材質ABS
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(結露無きこと)
色ブラック
脱臭機能○
1台
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
0.3ミクロンを超える微粒子を99.97%除去できるU字形状の静電HEPAフィルターです。
用途交換用フィルター
フィルター(集塵フィルター)静電HEPAフィルター
交換目安1日6時間使用で3ヵ月
関連キーワード