対応テープ幅:3.5/6/9/12mm(TZeテープ専用)。入力方式:かなめくり入力。文字表示:5文字×2行。印刷ヘッド:180dpi。印刷スピード:最高20mm/秒。テープカッター:本体内蔵手動式。最大印刷行数:3行。印刷方法:横書き/縦書き。連続印刷枚数:1~30枚。内蔵文字数:7550文字。文字サイズ:3サイズ。文字装飾:5種類。文字幅:全角/倍角/半角。文章メモリー:最大80文字。メモリー登録:最大5ファイル。飾り枠:100種類。電源:単4アルカリ乾電池×6本(別売)/単4ニッケル水素充電池×6本(別売)。オートパワーオフ:操作終了後5分。
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
対応テープ幅:3.5/6/9/12mm(TZeテープ専用)。入力方式:かなめくり入力。文字表示:5文字×2行。印刷ヘッド:180dpi。印刷スピード:最高20mm/秒。テープカッター:本体内蔵手動式。最大印刷行数:3行。印刷方法:横書き/縦書き。連続印刷枚数:1~30枚。内蔵文字数:7550文字。文字サイズ:3サイズ。文字装飾:5種類。文字幅:全角/倍角/半角。文章メモリー:最大80文字。メモリー登録:最大5ファイル。飾り枠:100種類。電源:単4アルカリ乾電池×6本(別売)/単4ニッケル水素充電池×6本(別売)。オートパワーオフ:操作終了後5分。
1台
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
対応テープ幅:3.5/6/9/12mm(TZeテープ専用)。入力方式:かなめくり入力。文字表示:5文字×2行。印刷ヘッド:180dpi。印刷スピード:最高20mm/秒。テープカッター:本体内蔵手動式。最大印刷行数:3行。印刷方法:横書き/縦書き。連続印刷枚数:1~30枚。内蔵文字数:7550文字。文字サイズ:3サイズ。文字装飾:5種類。文字幅:全角/倍角/半角。文章メモリー:最大80文字。メモリー登録:最大5ファイル。飾り枠:100種類。電源:単4アルカリ乾電池×6本(別売)/単4ニッケル水素充電池×6本(別売)。オートパワーオフ:操作終了後5分。
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
ミッキーの魅力あふれるイラストがいっぱい。キャラクターが360°!引き立つおしゃれなデザイン。ハンディサイズでコンパクト!立てたまま収納でき、キズや汚れも目立ちにくいので長く愛用できます。キャラクターコンテンツがもりだくさん!それぞれのキャラクターが楽しめる機能へスムーズにつながります。できてる!ラベルキャラクター版。42種類の豊富な印刷データに加え、各キャラクターのできてる!ラベルが13種類搭載。実用的な名前ラベル作成がらくらく!かんたんラベルモード。テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。3ステップでできあがります。
用途入園・入学準備でお子様のお名前シール作成や収納整理用のシール作成に最適
仕様印刷ヘッド:180dpi
セット内容ピータッチJ100本体、サンプルテープカセット(12mm幅/白テープ黒文字)1本、取扱説明書(保証書付き)、テープカタログ
色レッド
高さ(mm)印字:最大9.0
質量(g)約365(テープカセットおよび乾電池除く)
種類記号/イラスト数:820種類、飾り枠数:100種類
電源単4アルカリ乾電池×6本
表示装置:ドットマトリックスLCD
方向印刷:横書き/縦書き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110.9×158.8×59.8
入力方式かなめくり方式
キー数24
最大印字行数12mm幅テープ:1~3行、9mm幅テープ:1~2行、6mm幅テープ:1~2行、3.5mm幅テープ:1行
適合テープ幅(mm)TZe規格テープカセット3.5、6、9、12対応
柄ミッキー
印刷速度約20mm/秒
動作温湿度範囲10~35℃/20~80%(無結露)
書体ゴシック、てがみ、てがき、シティ、カントリー、ポップ
変換方式漢字:学習機能付き最長一致熟語変換(辞書登録語数92144語、うち単漢字14550語)
オートパワーオフ操作終了後約5分
文字サイズ大、中、小
装飾・飾り文字標準、太字、袋、影、斜体
連続印刷可能枚数1~30枚
文章メモリー最大80文字
入力文字数7550文字
印刷方式熱転写方式
キーボード一体型ラバーキーボード
アズワン品番64-3782-53
表示文字数5文字×2行(96×48ドット)
メモリー数最大5ファイル
カッターテープ:本体内蔵手動式
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
インクを使わずにオリジナルフルカラーラベルをカンタン作成。
特殊な構造のロールカセットを使用し、印刷時の熱量を調節することでカラーを表現します。
カラーなので、表現力の高いオリジナリティあふれるラベルがつくれます。
全5種類のラベル幅からつくりたい幅のロールカセットを1つ選んで、本体背面にラベルをセットするだけ。
ラベル選びやセッティングもシンプルです。
デスクや棚に置いてもなじむコンパクトサイズ。
さらにピ―タッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。
写真やカラーイラストを入れられるので今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。
質量(g)約660(ロールカセット除く)
電源ACアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×116×96
機能オートパワーオフ:30分、連番印刷、プレビュー、印刷方向:縦書き、横書き
最大消費電力(W)約21
最大印字幅(mm)50(50mm幅ロールカセット使用時)
解像度313dpi
印刷速度最高8mm/秒
ラベルサイズ(mm)CZ/CK ロールカセット:9、12、19、25、50
印刷方式感熱方式
アズワン品番64-3784-63
インターフェイスUSB Ver 2.0 Full Speed (マイクロ Bタイプ)、IEEE802.11b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード