16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
テープ長さ(m)8 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
テープ長さ(m)8 文字色 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090
1箱(5巻)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

光を反射しにくいマットタイプのテープです。
テープ長さ(m)8 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度の高いテープをセレクトしました。
テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)5 テープ地色白、黄 文字色 仕様2色3巻セット セット内容TZe-231S×2本、TZe-631S×1本 エコマーク認定認定 アズワン品番64-3784-01 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090
1箱(3巻)
2,198 税込2,418
当日出荷

brother(ブラザー)ピータッチ
エコ商品
モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」でラベルの作成・印刷 パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。 質量(g)約800(Li-ion充電池、電池除く) 電源ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh 対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143 最大消費電力(W)約16 解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷) 動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷) オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分 最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 アズワン品番64-3782-57 インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 専用ソフトラスタグラフィック カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm)6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ。
仕様●テープ幅:18mm●テープ色:透明●文字色:黒●テープ長さ:8m●5本パック エコマーク認定認定 アズワン品番65-9204-10 エコマーク認定番号18 112 090
1パック(5本)
8,598 税込9,458
13日以内出荷

デコラベル・できてる!ラベルの作成に最適なテープです。 もちろん通常の使い方も出来ます。
テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)5 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目立たせる際に最適な蛍光カラーです。
テープ長さ(m)5 文字色 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

視認性の高い銀色のマットタイプのテープです。
テープ長さ(m)8 テープ地色銀(つや消し) 文字色 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

brother(ブラザー)ピータッチテープ
エコ商品
エコマーク認定認定 アズワン品番64-3784-05 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷

brother(ブラザー)ピータッチ
エコ商品
タブレットやスマホから印刷可能 テープ幅いっぱいに印刷可能 ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36 付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m) 質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590) 電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh 対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186) 最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3 解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷) 動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷 オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分 最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS RoHS指令(10物質対応)対応 専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。 最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

brother(ブラザー)P-touch CUBE ラベルライター PT-P710BT
エコ商品
幅広の24mmテープに対応し表現の幅が広がりました。 使えるアプリケーションも増えて、より自由なデザインを楽しめます。 ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。 複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。
質量(kg)約580(Li-ion充電池付き約640) 電源Li-ion充電池(PA-BT-005) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×67×128 機能定型テンプレート:アプリ内蔵、オートパワーオフ:(Li-ion充電池使用時)操作終了後約10分、(USB接続時)操作終了後約1時間、飾り枠:61種類、メモリー登録:最大100ファイル 最大消費電力(W)約21 最大印字幅(mm)18(24mmテープ使用時) 解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷) 印刷速度最高20mm/秒 ラベルサイズ(mm)TZe規格テープカセット3.5、6、9、12、18、24mm対応 印刷方式熱転写方式 インターフェイスBluetooth Ver2.1+EDR Class2、USB Ver2.0 Full Speed RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約2万カット(フルカッターのみ)
1台
14,980 税込16,478
欠品中

パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001) 質量(g)約710 (乾電池除く) 電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売) 対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143 最大消費電力(W)約15 解像度180dpi 動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度最高30mm/秒 オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分 最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応)対応 専用ソフトラスタグラフィック カット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

テープの粘着面同士の粘着性が高いので、コードなどに巻き付けて、タグとして使用することができます。
テープ長さ(m)8 文字色 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常のラミネートテープより、粘着力が強いテープです。
テープ長さ(m)8 テープ地色 文字色 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ。テープ幅:12mm。テープ色:白。文字色:黒。テープ長さ:8m。10本パック
テープ幅(mm)12 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)8 テープ地色 文字色 エコマーク認定番号18 112 090
1台
8,298 税込9,128
8日以内出荷

関連カテゴリ