IEC/EN60950。VDE認証番号: 40004665 (FKE、FKF、FKV、FKW)、ULファイル番号: E72928 (FKE、FKF、FKV、FKW)。KFAシリーズ。ラインフィルタ付きのSchurterのKFAシリーズの電力入力モジュールは、背面取り付けで効率的に組み立てられます。KFAシリーズは、ヒューズリンクを交換する前に確実にプラグを除去できるVロックノッチを特長としています。金属めっきプラスチック製ハウジングでの使用に最適です。特長と利点:。2極ヒューズホルダ付き電力入力モジュール 前面又は背面からのねじ止めタイプ / 前面からのスナップインタイプ ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 ヒューズホルダには、装置の前面からアクセスできます。 端子クイックコネクト: 4.8 x 0.8 mm
仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:2●ヒューズサイズ:5×20mm●結線方法:クイックコネクト●実装タイプ:ネジ●動作周波数:50 (IEC) Hz、 60 (UL / CSA) Hz●IECコネクタタイプ:C14●幅:34mm●深さ:51mm●高さ:44mm●コード番号:867-1944
極数2
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
アズワン品番65-7710-35
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト●定格電流: 1A●定格電圧: 125 V ac、250 V ac●実装タイプ: スナップイン●動作周波数: 50 Hz, 60 Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 30.5mm●深さ: 42.9mm●高さ: 50mm●IEC/EN60950 IEC / UL60601-1. VDE認証番号: 40035743 UL認定番号: E72928 CCCファイル番号: 2009010204326571. シリーズ情報. SCHURTERのKMFシリーズ電力入力モジュール(ラインフィルタ付き)は、パネル前後の寸法が小さい超コンパクトなソリューションを提供します。この電源ラインフィルタは前面からのスナップイン式で、4つの重要な機能があります。KMFシリーズは、ラインフィルタ(標準及び医療タイプ)、クラスI又はIIインレット保護、ヒューズリンク用ヒューズホルダ5×20 mm 1極 / 2極、2極ラインスイッチとして機能します。このパワーエントリモジュールは、柔軟なスチール製セグメントを備え、優れたコンタクトと革新的なEMCシールドを実現しています。すべてのシングル素子は配線済みで、ヒューズ用引き出しは追加の安全対策として機能します。. Schurter KMFシリーズパネル取り付けIEC機器用インレットで、フィルタ、ヒューズホルダ1極又は2極、ラインスイッチ2極を搭載しています。このフィルタは、パネルの前面と背面の寸法が小さいコンパクトな設計を特長としており、接触性に優れた柔軟なスチール製セグメントによるEMCシールドを実現しています。簡単で柔軟性の高いスナップイン取り付け。保護クラス1又は11のタイプを用意。IEC / UL60950準拠の機器用に最適 IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. 製品用途の情報. SCHURTER KMFパワーエントリモジュールは、IEC/UL60601-1に従った医療機器とIEC/UL60950に準拠した標準機器で使用できます。. 承認. ULファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適。DC12シリーズ。SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。特長と利点:。前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意。背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現。6.3 x 0.8 mmのクイックコネクト端子。ラインスイッチ。小型。優れたシールド。シングル素子は配線済み。標準タイプと医療タイプを用意。照光式及び非照光式のラインスイッチオプション。黒色又は白色を用意。製品の用途:。DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。
仕様●オス/メス:オス●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:パネルマウント●IECコネクタタイプ:C14●幅:44.3mm●深さ:60.5mm●高さ:34.4mm●コード番号:500-6148
アズワン品番65-7778-54
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48.6mm●深さ: 54.5mm●高さ: 24.6mm●VDE40016382、UL: E72928. フィルタ付き差込プラグ 5120シリーズ. 小型高性能フィルタ 完全に閉じられたフィルタケースにより最適なシールド、含浸なし 標準及び医療用途向け 金属めっきプラスチック製ハウジングでの組み立てに最適 IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面又は背面からのねじ止めタイプ / 前面からのスナップインタイプ はんだ、クイックコネクト アース端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5x20 (1-pole) RS品番: ; 867-7368 867-7368 ・・・5x20 (2-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5x20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3x32 (2-pole)。KDシリーズ。KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適
仕様●IECコネクタタイプ:C14●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:クイックコネクト●スイッチタイプ:2極●ヒューズ数:1●定格電圧:125 V 、250 V●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32mm●コード番号:870-3592
アズワン品番65-7712-74
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5x20 (1-pole) RS品番: ; 867-7368 867-7368 ・・・5x20 (2-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5x20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3x32 (2-pole)。KDシリーズ。KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適
仕様●IECコネクタタイプ:C14●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:クイックコネクト●スイッチタイプ:2極●ヒューズ数:2●定格電圧:125 V 、250 V●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32mm●コード番号:870-3603
アズワン品番65-7712-56
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
4793シリーズ。Schurter 4793シリーズの業務用電力入力モジュール製品です。 これらのモジュールは、IEC61140準拠の保護クラスIの機器で使用するよう設計されています。パネル取り付け IEC接続タイプ - C20 ボディの向き - ストレート 終端方法 - クイックコネクト、はんだ
仕様●IECコネクタタイプ:C20●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:16 A, 20A●接続方向:ストレート●結線方法:クイックコネクト●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:190-2969
アズワン品番65-7655-94
1袋(100個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: はんだ●定格電流: 8A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 51mm●深さ: 59.6mm●高さ: 42mm●5707シリーズ. Schurter 5707シリーズパネル取り付けIEC機器用インレット(ラインフィルタ付)です。 5707シリーズは、完全密閉型フィルタケースを備え、優れたフィルタリング性能を発揮します。 5707シリーズは、ねじ止めタイプ又はスナップインパネル取り付けタイプを選択可能です。また、6.3×0.8 mmクイックコネクト端子を備えています。. パネル取り付け設置、前面又は背面からのねじ装着 IP65保護、密閉用ねじが付属 標準フィルタ: 1極又は2極 クイックコネクト端子: 6.3×0.8 mm 5×20 mmヒューズホルダ用のデュアルねじタイプヒューズホルダは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 44.3mm●深さ: 60.5mm●高さ: 34.4mm●IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. DC12シリーズ. SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。. 特長と利点:. 前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意. 背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現. 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子. ラインスイッチ. 小型. 優れたシールド. シングル素子は配線済み. 標準タイプと医療タイプを用意. 照光式及び非照光式のラインスイッチオプション. 黒色又は白色を用意. 製品の用途:. DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 44.3mm●深さ: 60.5mm●高さ: 34.4mm●IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. DC12シリーズ. SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。. 特長と利点:. 前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意. 背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現. 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子. ラインスイッチ. 小型. 優れたシールド. シングル素子は配線済み. 標準タイプと医療タイプを用意. 照光式及び非照光式のラインスイッチオプション. 黒色又は白色を用意. 製品の用途:. DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード