11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.2A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4581 アズワン品番65-8085-99
1セット(5個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.25A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4586 アズワン品番65-8093-24
1セット(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:5A●定格電圧:32V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V dc, 50 A @ 32 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4583 アズワン品番65-8093-25
1セット(5個)
4,298 税込4,728
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.75A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4592 アズワン品番65-8091-18
1セット(5個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and r
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.37A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4588 アズワン品番65-8091-92
1セット(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様●定格電流: 500mA●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.6mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 125 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 3.2×1.6×0.6mm●Schurter USF 1206シリーズ. Schurter USF 1206シリーズ表面実装ヒューズは超速断型で、周密回路での使用に最適です。 USF 1206ヒューズシリーズは、コンピュータ周辺機器、PCカード、メディアドライブ、モデム、FAX機、ラップトップをはじめとする携帯用電子機器など、特に高い感度を備えた用途を中心に、幅広い用途に最適です。. 低融点のl2t値 高速遮断 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
979 税込1,077
翌々日出荷

仕様●定格電流: 10A●定格電圧: 32 V ac, 63V dc●溶断速度: T●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.6mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 100 A @ 32 V ac、100 A @ 63 V dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 3.2×1.6×0.6mm●UL248-14、CSA C22.2 no.248.14. UL認定. Schurter USTヒューズ. Schurter UST 1206表面実装ヒューズはDC及びACの両方の用途向けの2次保護を備えています。 LCDバックライトDC-ACインバータも突入電流が流れる回路LCDに最適です。. 高融点のI2t値 スローブロー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様●定格電流: 5A●定格電圧: 32 V ac, 125V dc●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.55mm●本体高さ: 1.55mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 125 V dc, 50 A @ 32 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +150℃●寸法: 3.2×1.55×1.55mm●UL認定、CSA認定(最大3 A). SMDヒューズ. すべてのSMDはんだ付け処理に最適 セラミックボディ、スズ鉛めっきニッケルキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

仕様●定格電流: 12A●定格電圧: 32 V ac, 63V dc●溶断速度: T●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.6mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 100 A @ 32 V ac、100 A @ 63 V dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 3.2×1.6×0.6mm●UL248-14、CSA C22.2 no.248.14. UL認定. Schurter USTヒューズ. Schurter UST 1206表面実装ヒューズはDC及びACの両方の用途向けの2次保護を備えています。 LCDバックライトDC-ACインバータも突入電流が流れる回路LCDに最適です。. 高融点のI2t値 スローブロー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様●定格電流: 1A●定格電圧: 32 V ac, 63V dc●溶断速度: FF●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.6mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 32 V ac、50 A @ 63 V dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 3.2×1.6×0.6mm●Schurter USF 1206シリーズ. Schurter USF 1206シリーズ表面実装ヒューズは超速断型で、周密回路での使用に最適です。 USF 1206ヒューズシリーズは、コンピュータ周辺機器、PCカード、メディアドライブ、モデム、FAX機、ラップトップをはじめとする携帯用電子機器など、特に高い感度を備えた用途を中心に、幅広い用途に最適です。. 低融点のl2t値 高速遮断 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷