IEC/EN60950。VDE認証番号: 40004665 (FKE、FKF、FKV、FKW)、ULファイル番号: E72928 (FKE、FKF、FKV、FKW)。KFAシリーズ。ラインフィルタ付きのSchurterのKFAシリーズの電力入力モジュールは、背面取り付けで効率的に組み立てられます。KFAシリーズは、ヒューズリンクを交換する前に確実にプラグを除去できるVロックノッチを特長としています。金属めっきプラスチック製ハウジングでの使用に最適です。特長と利点:。2極ヒューズホルダ付き電力入力モジュール 前面又は背面からのねじ止めタイプ / 前面からのスナップインタイプ ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 ヒューズホルダには、装置の前面からアクセスできます。 端子クイックコネクト: 4.8 x 0.8 mm
仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:2●ヒューズサイズ:5×20mm●結線方法:クイックコネクト●実装タイプ:ネジ●動作周波数:50 (IEC) Hz、 60 (UL / CSA) Hz●IECコネクタタイプ:C14●幅:34mm●深さ:51mm●高さ:44mm●コード番号:867-1944
極数2
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
アズワン品番65-7710-35
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●Schurter ヒューズインレットSchurter DD12 シリーズインレットフィルタは、デュアルヒューズ付きのオスパネル取り付けタイプ C14 IEC コネクタです。前面からは超小型のパネル取り付けねじ止めタイプで、 4 つの重要な機能を備えています。定格電圧 250 V ac 、高性能定格電流 10 A のフィルタです。5 mm x 20 mm のヒューズリンク用の 2 極ヒューズホルダと 2 極ラインスイッチを備えています。標準バージョンではラインフィルタとして機能し、クラス I インレット保護を備えています。 注: ヒューズ引き出しは別途注文する必要があります。 Schurter の製品: パネル取り付け、 IEC インレットプラグ、主電源フィルタ内蔵、超コンパクト設計。ヒューズホルダには、 O 5 mm x 20 mm ヒューズを使用可能特長と利点アルミケースは優れたシールドを実現しています 6.3 mm x 0.8 mm のクイックコネクト端子 シングル素子はすべて配線済み ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し 画期的な EMC シールド 高い負荷過渡がある用途に最適 ヒューズホルダには、装置の前面からアクセスできます 動作温度範囲: -25 → 85 ° C用途医療機器認定VDE UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
Schurter 5120 シリーズのパネル取り付け IEC フィルタインレットは、完全密閉型フィルタケースで高性能フィルタリングを実現しています。IEC / UL60601-1 準拠の医療機器用に最適標準タイプ又は医療用タイプを用意 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
仕様●シリーズ:5120●スイッチタイプ:なし●結線方法:クイックコネクト●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ネジ●動作周波数:50 Hz, 60 Hz●IECコネクタタイプ:C14, C18●コード番号:228-4355
アズワン品番65-7651-57
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: はんだ●定格電流: 8A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 51mm●深さ: 59.6mm●高さ: 42mm●5707シリーズ. Schurter 5707シリーズパネル取り付けIEC機器用インレット(ラインフィルタ付)です。 5707シリーズは、完全密閉型フィルタケースを備え、優れたフィルタリング性能を発揮します。 5707シリーズは、ねじ止めタイプ又はスナップインパネル取り付けタイプを選択可能です。また、6.3×0.8 mmクイックコネクト端子を備えています。. パネル取り付け設置、前面又は背面からのねじ装着 IP65保護、密閉用ねじが付属 標準フィルタ: 1極又は2極 クイックコネクト端子: 6.3×0.8 mm 5×20 mmヒューズホルダ用のデュアルねじタイプヒューズホルダは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト●定格電流: 1A●定格電圧: 125 V ac、250 V ac●実装タイプ: スナップイン●動作周波数: 50 Hz, 60 Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 30.5mm●深さ: 42.9mm●高さ: 50mm●IEC/EN60950 IEC / UL60601-1. VDE認証番号: 40035743 UL認定番号: E72928 CCCファイル番号: 2009010204326571. シリーズ情報. SCHURTERのKMFシリーズ電力入力モジュール(ラインフィルタ付き)は、パネル前後の寸法が小さい超コンパクトなソリューションを提供します。この電源ラインフィルタは前面からのスナップイン式で、4つの重要な機能があります。KMFシリーズは、ラインフィルタ(標準及び医療タイプ)、クラスI又はIIインレット保護、ヒューズリンク用ヒューズホルダ5×20 mm 1極 / 2極、2極ラインスイッチとして機能します。このパワーエントリモジュールは、柔軟なスチール製セグメントを備え、優れたコンタクトと革新的なEMCシールドを実現しています。すべてのシングル素子は配線済みで、ヒューズ用引き出しは追加の安全対策として機能します。. Schurter KMFシリーズパネル取り付けIEC機器用インレットで、フィルタ、ヒューズホルダ1極又は2極、ラインスイッチ2極を搭載しています。このフィルタは、パネルの前面と背面の寸法が小さいコンパクトな設計を特長としており、接触性に優れた柔軟なスチール製セグメントによるEMCシールドを実現しています。簡単で柔軟性の高いスナップイン取り付け。保護クラス1又は11のタイプを用意。IEC / UL60950準拠の機器用に最適 IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. 製品用途の情報. SCHURTER KMFパワーエントリモジュールは、IEC/UL60601-1に従った医療機器とIEC/UL60950に準拠した標準機器で使用できます。. 承認. ULファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5x20 (1-pole) RS品番: ; 867-7368 867-7368 ・・・5x20 (2-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5x20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3x32 (2-pole)。KDシリーズ。KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適
仕様●IECコネクタタイプ:C14●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:クイックコネクト●スイッチタイプ:2極●ヒューズ数:2●定格電圧:125 V 、250 V●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32mm●コード番号:870-3603
アズワン品番65-7712-56
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 2●定格電圧: 250 V●ヒューズサイズ: 5×20mm●ENEC, UL. DD11. 前面 / 背面からねじ固定 パワースイッチ、ライトあり / なし 5×20 mmヒューズホルダ、別売り(RS品番: ; 5006211 5006211 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5x20 (1-pole) RS品番: ; 867-7368 867-7368 ・・・5x20 (2-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5x20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3x32 (2-pole)。KDシリーズ。KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適
仕様●IECコネクタタイプ:C14●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:クイックコネクト●スイッチタイプ:2極●ヒューズ数:1●定格電圧:125 V 、250 V●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32mm●コード番号:870-3592
アズワン品番65-7712-74
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 6A●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: なし●ヒューズ数: 2●定格電圧: 250 V●ヒューズサイズ: 5×20mm●IEC / UL60950. 5220シリーズ. Schurter 5220シリーズC14電力入力モジュールは、、保護クラス1のラインフィルタと2極ヒューズホルダを装備した高性能IECインレットです。 5220シリーズは、5×20 mmヒューズリンクで安全性を強化しています。. パネル取り付け: 前面からのねじ取り付け 保護クラス1 5×20 mmヒューズ用のヒューズホルダ ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し クイックコネクト端子: 6.3×0.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: スナップイン●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●C14オスパネルクリップオンソケット、4793シリーズ. オススナップ式パネルソケット(スイッチとヒューズホルダ付き)、直径5×20 mm 2極スイッチ クラス1保護 5×20 mmヒューズホルダドロワは別売りです。. オプション: ; 173-7803 173-7803 - KM01.1205.11 ; 173-7804 173-7804 - KM01.1105.11 ( 50 個入り箱) ; 498-2653 498-2653 - 4301.1405 ヒューズブロック KM01.1105.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: スナップイン●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●C14オスパネルクリップオンソケット、4793シリーズ. オススナップ式パネルソケット(スイッチとヒューズホルダ付き)、直径5×20 mm 2極スイッチ クラス1保護 5×20 mmヒューズホルダドロワは別売りです。. オプション: ; 173-7803 173-7803 - KM01.1205.11 ; 173-7804 173-7804 - KM01.1105.11 ( 50 個入り箱) ; 498-2653 498-2653 - 4301.1405 ヒューズブロック KM01.1105.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 2●定格電圧: 125 V 、 250 V●ヒューズサイズ: 5×20 mm, 6.3×32mm●本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5×20 (1-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5×20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3×32 (2-pole). ヒューズ用ホルダは別途注文する必要があります。. KDシリーズ. KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。. パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10 A, 8A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 1●定格電圧: 250 V●ヒューズサイズ: 5×20mm●VDE認証番号: 40018283 UL認定番号: E93617. ヒューズ用ホルダは別途注文する必要があります。. DD11シリーズ電力入力モジュール(フィルタなし). DD11シリーズ電力入力モジュールは、パネル取り付け用途向けに設計されています。ねじ取り付け式で、正面又は背面から取り付けて固定できます。3つの機能を果たします。第一に、クラスIの機器インレット保護クラスを提供します。第二に2極ラインスイッチとして使用でき、そして5×20 mmヒューズ用のヒューズホルダを内蔵しています。 標準でVロックノッチが装備され、4.8×0.8 mmのクイックコネクト端子を搭載しています。これらのユニットはフィルタなしです。. 特長: 超小型設計 低プロファイル設計に最適 すべてのシングルエレメントは既に配線済み ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 IEC / UL60950準拠の機器用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 2●定格電圧: 125 V 、 250 V●ヒューズサイズ: 5×20 mm, 6.3×32mm●本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5×20 (1-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5×20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3×32 (2-pole). ヒューズ用ホルダは別途注文する必要があります。. KDシリーズ. KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。. パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
関連キーワード