種類ガラス管ヒューズ
リード線無
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)1000DC
遮断電流(A)20000
リード線無
サイズ(mm)Φ10×38
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)1500
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒューズサイズ:5 x 20mmヒューズ数:1本体材質:フェノール樹脂C14オスパネルクリップオンソケット、4793シリーズ. オススナップ式パネルソケット(スイッチとヒューズホルダ付き)、直径5 x 20 mm 2極スイッチ クラス1保護 5 x 20 mmヒューズホルダドロワは別売りです。
種類ヒューズホルダ
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
取付方式PCB取付
定格電圧(V)600AC/DC
定格電流(A)32(UL)
サイズ(mm)8×7.2×14.3
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:UHBヒューズホルダタイプ:ベース取り付けヒューズサイズ:5 x 20mmUL認定、CSA認定. 「SCHURTER」ベース取り付けヒューズホルダ. M3固定ねじ用開口部 通電部品への誤接触を防ぐ透明カバーを別売で用意 23 ℃での電力損失最大3.2 W
取付方式ベース取り付け
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)32AC
定格電流(A)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA)
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード