5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●定格電流: 4A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000DC 遮断電流(A)20000 リード線 サイズ(mm)Φ10×38
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 遮断電流(A)1500 リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)