「食品衛生用品」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●イルミネーション: なし●末端様式: はんだ●パネルのカットアウト直径: 16mm●IP保護等級: IP67●ボタン色: 赤●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +60℃●動作温度範囲: -20 → +60℃●DIN EN61000-4-2 、 DIN EN61000-4-4 、 DIN EN61000-4-5. アンチバンダル M16 ピエゾスイッチ - PSE シリーズ. Schurter PSE シリーズは、便利で信頼性の高い照光式ピエゾスイッチシリーズです。このシリーズは、使いやすいコード化ワイヤシステムを実現し、スイッチの色や光度を微調整することができます。 標準的な色オプションも用意されているので、用途に応じてカスタマイズできます。 PSE シリーズは、適応性を考慮して設計され、医療施設、屋内 / 屋外産業設備など、様々な産業にわたる幅広い用途に適しています。PSEシリーズは、最大2000万回の作動が可能な、信頼性の高い長寿命製品です。 PSE シリーズは、独自のピエゾスイッチ設計を採用し、可動部がないため、微粒子や液体の侵入を防ぎ、スイッチの下に堆積することもありません。この設計により、医療機器などの食品・衛生関連の設備に最適です。ソリッドステートの性質と高品質な構造により、発券機など、破壊行為を受けやすい設備でも安心して使用できます。. 特長 IP69K 等級の耐破壊性設計 メンテナンスと清掃が容易 配線ごとに最大 7 色を基調としたマルチ色照明を選択可能 LEDによって「信号」ステータスを表示可能 4色のアルマイト色から選択可能 スイッチング電圧: 48 V dc ナットと O リングシールが付属 主な用途 医療機器 公共 / 屋外用途 産業用途 家庭用電化製品 デザインが重視される用途.
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
関連キーワード