カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • モノタロウ(3)
  • LITTELFUSE(140)
  • SIEMENS(122)
  • エスコ(53)
  • RS PRO(48)
  • フエニックス・コンタクト(40)
  • BOURNS(35)
  • 冨士端子工業(29)
  • SCHAFFNER(26)
  • 三菱電機(23)
  • マリンテック(21)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(17)
  • COOPER BUSSMANN(16)
  • リタール(16)
  • Mersen(16)
  • スバル(12)
  • 大東通信機(12)
  • EATON(イートン)(12)
  • 日立産機システム(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2a hyu-zu」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schurter ノンリセッタブルヒューズ 12A, 32 V ac, 63V dc 3413.0329.22 SCHURTERSchurter ノンリセッタブルヒューズ 12A, 32 V ac, 63V dc 3413.0329.22SCHURTER
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流: 12A●定格電圧: 32 V ac, 63V dc●溶断速度: T●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.6mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 100 A @ 32 V ac、100 A @ 63 V dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 3.2×1.6×0.6mm●UL248-14、CSA C22.2 no.248.14. UL認定. Schurter USTヒューズ. Schurter UST 1206表面実装ヒューズはDC及びACの両方の用途向けの2次保護を備えています。 LCDバックライトDC-ACインバータも突入電流が流れる回路LCDに最適です。. 高融点のI2t値 スローブローRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V ac/dc 3412.0119.22 SCHURTERSchurter ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V ac/dc 3412.0119.22SCHURTER
939税込1,033
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●定格電流: 2A●定格電圧: 32V ac/dc●溶断速度: FF●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 1.6mm●本体幅: 0.8mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 32 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 1.6×0.8×0.6mm●UL、CSA認定. 超速断型ミニチュアヒューズ、1.6×0.8 mm. 1.6×0.8 mmパッケージ セラミックボディ、すずめっき銅エンド 超速断型RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ なし パネルマウント 8A 250 V ac, 5707.0801.312 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ なし パネルマウント 8A 250 V ac, 5707.0801.312SCHURTER
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: はんだ●定格電流: 8A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 51mm●深さ: 59.6mm●高さ: 42mm●5707シリーズ. Schurter 5707シリーズパネル取り付けIEC機器用インレット(ラインフィルタ付)です。 5707シリーズは、完全密閉型フィルタケースを備え、優れたフィルタリング性能を発揮します。 5707シリーズは、ねじ止めタイプ又はスナップインパネル取り付けタイプを選択可能です。また、6.3×0.8 mmクイックコネクト端子を備えています。. パネル取り付け設置、前面又は背面からのねじ装着 IP65保護、密閉用ねじが付属 標準フィルタ: 1極又は2極 クイックコネクト端子: 6.3×0.8 mm 5×20 mmヒューズホルダ用のデュアルねじタイプヒューズホルダは別売りRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 1A 250 V ac, DD12.1321.111 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 1A 250 V ac, DD12.1321.111SCHURTER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) 管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5071.G SCHURTERSchurter (シュルター) 管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5071.GSCHURTER
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●定格電流: 2A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ 1ヒューズ 2極 パネルマウント 4A 250 V ac, DD12.4111.111 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ 1ヒューズ 2極 パネルマウント 4A 250 V ac, DD12.4111.111SCHURTER
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 1A 125 V ac、250 V ac, KMF1.1211.11 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 1A 125 V ac、250 V ac, KMF1.1211.11SCHURTER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト●定格電流: 1A●定格電圧: 125 V ac、250 V ac●実装タイプ: スナップイン●動作周波数: 50 Hz, 60 Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 30.5mm●深さ: 42.9mm●高さ: 50mm●IEC/EN60950 IEC / UL60601-1. VDE認証番号: 40035743 UL認定番号: E72928 CCCファイル番号: 2009010204326571. シリーズ情報. SCHURTERのKMFシリーズ電力入力モジュール(ラインフィルタ付き)は、パネル前後の寸法が小さい超コンパクトなソリューションを提供します。この電源ラインフィルタは前面からのスナップイン式で、4つの重要な機能があります。KMFシリーズは、ラインフィルタ(標準及び医療タイプ)、クラスI又はIIインレット保護、ヒューズリンク用ヒューズホルダ5×20 mm 1極 / 2極、2極ラインスイッチとして機能します。このパワーエントリモジュールは、柔軟なスチール製セグメントを備え、優れたコンタクトと革新的なEMCシールドを実現しています。すべてのシングル素子は配線済みで、ヒューズ用引き出しは追加の安全対策として機能します。. Schurter KMFシリーズパネル取り付けIEC機器用インレットで、フィルタ、ヒューズホルダ1極又は2極、ラインスイッチ2極を搭載しています。このフィルタは、パネルの前面と背面の寸法が小さいコンパクトな設計を特長としており、接触性に優れた柔軟なスチール製セグメントによるEMCシールドを実現しています。簡単で柔軟性の高いスナップイン取り付け。保護クラス1又は11のタイプを用意。IEC / UL60950準拠の機器用に最適 IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. 製品用途の情報. SCHURTER KMFパワーエントリモジュールは、IEC/UL60601-1に従った医療機器とIEC/UL60950に準拠した標準機器で使用できます。. 承認. ULファイルRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 1A 250 V ac, DD12.1111.111 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 1A 250 V ac, DD12.1111.111SCHURTER
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 1A 250 V ac, DD12.1121.111 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 1A 250 V ac, DD12.1121.111SCHURTER
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V ac/dc 3402.0012.11 SCHURTERSchurter ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V ac/dc 3402.0012.11SCHURTER
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流: 2A●定格電圧: 63V ac/dc●溶断速度: F●本体材質: 熱可塑性●本体長さ: 7.4mm●本体幅: 3.1mm●本体高さ: 2.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 63 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 7.4×3.1×2.6mm●UL認定部品、CSA認定. 速断型ミニチュアヒューズ. 優れたI 2 t値 すべてのSMDはんだ付け処理に最適 ヒューズホルダタイプOHM63は別途注文要RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 10A 250 V ac, DD12.9121.111 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 10A 250 V ac, DD12.9121.111SCHURTER
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 10A 250 V ac, DD12.9321.111 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 10A 250 V ac, DD12.9321.111SCHURTER
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●Schurter ヒューズインレットSchurter DD12 シリーズインレットフィルタは、デュアルヒューズ付きのオスパネル取り付けタイプ C14 IEC コネクタです。前面からは超小型のパネル取り付けねじ止めタイプで、 4 つの重要な機能を備えています。定格電圧 250 V ac 、高性能定格電流 10 A のフィルタです。5 mm x 20 mm のヒューズリンク用の 2 極ヒューズホルダと 2 極ラインスイッチを備えています。標準バージョンではラインフィルタとして機能し、クラス I インレット保護を備えています。 注: ヒューズ引き出しは別途注文する必要があります。 Schurter の製品: パネル取り付け、 IEC インレットプラグ、主電源フィルタ内蔵、超コンパクト設計。ヒューズホルダには、 O 5 mm x 20 mm ヒューズを使用可能特長と利点アルミケースは優れたシールドを実現しています 6.3 mm x 0.8 mm のクイックコネクト端子 シングル素子はすべて配線済み ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し 画期的な EMC シールド 高い負荷過渡がある用途に最適 ヒューズホルダには、装置の前面からアクセスできます 動作温度範囲: -25 → 85 ° C用途医療機器認定VDE UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
チップヒューズ 0.2A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTERチップヒューズ 0.2A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入SCHURTER
3,998税込4,398
1セット(5個)
7日以内出荷
Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.2A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4581アズワン品番65-8085-99
IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 ネジ 10A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 ネジ 10A 250 V acSCHURTER
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
IEC/EN60950VDE認証番号: 40004665 (FKE、FKF、FKV、FKW)、ULファイル番号: E72928 (FKE、FKF、FKV、FKW)KFAシリーズラインフィルタ付きのSchurterのKFAシリーズの電力入力モジュールは、背面取り付けで効率的に組み立てられます。KFAシリーズは、ヒューズリンクを交換する前に確実にプラグを除去できるVロックノッチを特長としています。金属めっきプラスチック製ハウジングでの使用に最適です。特長と利点:2極ヒューズホルダ付き電力入力モジュール 前面又は背面からのねじ止めタイプ / 前面からのスナップインタイプ ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 ヒューズホルダには、装置の前面からアクセスできます。 端子クイックコネクト: 4.8 x 0.8 mm
仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:2●ヒューズサイズ:5×20mm●結線方法:クイックコネクト●実装タイプ:ネジ●動作周波数:50 (IEC) Hz、 60 (UL / CSA) Hz●IECコネクタタイプ:C14●幅:34mm●深さ:51mm●高さ:44mm●コード番号:867-1944極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10アズワン品番65-7710-35
パネル取り付けヒューズホルダ 10A Fusedrawer 2 SCHURTERパネル取り付けヒューズホルダ 10A Fusedrawer 2SCHURTER
759税込835
1個
3日以内出荷
Schurter KEA/KFA Fusedrawers電圧セレクタ付きのSchurter fusedrawersは、Schurter電源入力モジュールのKEA及びKFAシリーズに適しています。正面からのスナップインバージョン
仕様●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●極数:1P●インジケータ付:なし●対応ヒューズ長:20mm●コード番号:789-7854アズワン品番65-8075-30
IECインレット ヒューズ なし ネジ 2A 250 V ac 1箱 10個入 SCHURTERIECインレット ヒューズ なし ネジ 2A 250 V ac 1箱 10個入SCHURTER
18,980税込20,878
1箱(10個)
7日以内出荷
Schurter 5120 シリーズのパネル取り付け IEC フィルタインレットは、完全密閉型フィルタケースで高性能フィルタリングを実現しています。IEC / UL60601-1 準拠の医療機器用に最適標準タイプ又は医療用タイプを用意 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
仕様●シリーズ:5120●スイッチタイプ:なし●結線方法:クイックコネクト●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ネジ●動作周波数:50 Hz, 60 Hz●IECコネクタタイプ:C14, C18●コード番号:228-4355アズワン品番65-7651-57
レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V ac SCHURTERレール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V acSCHURTER
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:2●ケース材質:熱可塑性●Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 基板取り付けヒューズホルダ SCHURTERSchurter 基板取り付けヒューズホルダSCHURTER
4,398税込4,838
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式表面実装
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTERSchurter パネル取り付けヒューズホルダSCHURTER
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付
Schurter チップヒューズ SCHURTERSchurter チップヒューズSCHURTER
299税込329
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
Schurter インラインヒューズホルダ SCHURTERSchurter インラインヒューズホルダSCHURTER
3,298税込3,628
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)32AC定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ SCHURTERSchurter (シュルター) ガラス管ヒューズSCHURTER(1件のレビュー)
699税込769
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類ガラス管ヒューズリード線
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら