Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズSCHURTER
レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 1kV dcSCHURTER
Schurter IECプラグ S16 オス パネルマウントSCHURTER
Schurter ヒューズクリップSCHURTER
Schurter ヒューズブロックSCHURTER
Schurter ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V ac/dc 3402.0009.11SCHURTER
Schurter (シュルター) 管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5071.GSCHURTER
Schurter ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 3413.0113.22SCHURTER
Schurter (シュルター) 管ヒューズ 1A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5068.GSCHURTER
パネル取り付けヒューズホルダ 10A Fusedrawer 2SCHURTER
Schurter IECコネクタ C20 オス パネルマウント 16A EC11.0001.001.21SCHURTER
Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DC12.4102.001SCHURTER
Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 2A 250 V ac, DD12.2121.111SCHURTER
Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 1A 250 V ac, DD12.1321.111SCHURTER
Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DD12.6121.111SCHURTER
Schurter タクタイルスイッチ SPST J Lead 11.40 x 11.40 x 7.75mmSCHURTER
Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 8A 250 V ac, DD12.8121.111SCHURTER
Schurter RFIフィルタ 単相 10A スクリューマウント 1 mA Single Stage 4.6W 22.8mΩSCHURTER
Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 4A 250 V ac, DD12.4321.111SCHURTER
Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 10A 250 V ac, DD12.9321.111SCHURTER
Schurter RFIフィルタ 単相 4A スクリューマウント 0.5 mA Single Stage 1.7W 53mΩSCHURTER
Schurter RFIフィルタ 単相 16A スクリューマウント 4.7nF 650 μH > 0.5 mA Two Stage 4.1W 8mΩSCHURTER
Schurter IECフィルタコネクタ ヒューズ なし パネルマウント 10A 250 V ac, 5120.0006.0SCHURTER
Schurter RFIフィルタ 単相 10A スクリューマウント 4.7nF 800 μH > 0.5 mA Two Stage 2.6W 12.9mΩSCHURTER
Schurter RFIフィルタ 三相 3A DINレール 4.7nF 3 mH 0.02 mA Single Stage 1.1W 40mΩSCHURTER
Schurter RFIフィルタ 三相 36A スクリューマウント 4.7μF 1 mH, 12 μH 12.7 mA Two Stage 12.5W 2.4mΩSCHURTER