カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • コガネイ(190)
  • Hirschmann Test & Measurement(96)
  • Sensata / Crydom(79)
  • SMC(74)
  • MICROCHIP(58)
  • RS PRO(55)
  • VISHAY(25)
  • BUSSMANN(21)
  • EBM PAPST(21)
  • LITTELFUSE(19)
  • STMicro(16)
  • KEMET(15)
  • CKD(11)
  • KNITTER-SWITCH(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • COOPER BUSSMANN(10)
  • 近江精機(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-32x」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schurter (シュルター) 管ヒューズ 6.3A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5076.G SCHURTERSchurter (シュルター) 管ヒューズ 6.3A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5076.GSCHURTER
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流: 6.3A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) 管ヒューズ 8A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5077.G SCHURTERSchurter (シュルター) 管ヒューズ 8A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5077.GSCHURTER
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流: 8A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) 管ヒューズ 4A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5074.G SCHURTERSchurter (シュルター) 管ヒューズ 4A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5074.GSCHURTER
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流: 4A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) 管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5071.G SCHURTERSchurter (シュルター) 管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5071.GSCHURTER
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●定格電流: 2A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) 管ヒューズ 1A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5068.G SCHURTERSchurter (シュルター) 管ヒューズ 1A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5068.GSCHURTER
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●定格電流: 1A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 50個入 SCHURTERパネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 50個入SCHURTER
39,980税込43,978
1袋(50個)
7日以内出荷
※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) 本体:はんだ端子 0031.1631 (RS品番: ; 866-3429 866-3429 ) 蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: ; 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: ; 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: ; 866-3416 866-3416 )Schurter FECシリーズ5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500V ac●シリーズ:FEC●コード番号:227-0985アズワン品番65-8073-71
IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm SCHURTERIECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mmSCHURTER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5x20 (1-pole) RS品番: ; 867-7368 867-7368 ・・・5x20 (2-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5x20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3x32 (2-pole)KDシリーズKDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適
仕様●IECコネクタタイプ:C14●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:クイックコネクト●スイッチタイプ:2極●ヒューズ数:1●定格電圧:125 V 、250 V●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32mm●コード番号:870-3592アズワン品番65-7712-74
パネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 100個入 SCHURTERパネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 100個入SCHURTER
87,980税込96,778
1袋(100個)
7日以内出荷
※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) 本体:はんだ端子 0031.1631 (RS品番: ; 866-3429 866-3429 ) 蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: ; 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: ; 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: ; 866-3416 866-3416 )Schurter FECシリーズ5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500V ac●極数:1P●キャップスタイル:スロット●コード番号:227-0984アズワン品番65-8066-33
IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm SCHURTERIECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mmSCHURTER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5x20 (1-pole) RS品番: ; 867-7368 867-7368 ・・・5x20 (2-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5x20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3x32 (2-pole)KDシリーズKDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適
仕様●IECコネクタタイプ:C14●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:クイックコネクト●スイッチタイプ:2極●ヒューズ数:2●定格電圧:125 V 、250 V●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32mm●コード番号:870-3603アズワン品番65-7712-56
パネル取り付けヒューズホルダ 16A FUL 500V ac SCHURTERパネル取り付けヒューズホルダ 16A FUL 500V acSCHURTER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Schurter FULシリーズSchurter FULシリーズ衝撃耐性パネル取り付けヒューズホルダです。5 x 20 mm及び6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用があります。FULシリーズは高出力用途向けに設計されており、500 V acの定格電圧に対応します。FULシリーズはスズめっき銅合金のはんだ又はクイックコネクト端子と合わせて使用できます。無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP67定格マイナスキャップは別売りです。RS 866-3595: 6.3 x 32 mmヒューズ用RS 866-3609: 5 x 20 mmヒューズ用
仕様●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:6.3 x 32, 5 x 20mm●定格電流:16A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●対応ヒューズ径:5 mm, 6.3mm●コード番号:866-3595アズワン品番65-8080-18
Schurter 基板取り付けヒューズホルダ SCHURTERSchurter 基板取り付けヒューズホルダSCHURTER
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式表面実装
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTERSchurter パネル取り付けヒューズホルダSCHURTER
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付
Schurter チップヒューズ SCHURTERSchurter チップヒューズSCHURTER
799税込879
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
Schurter インラインヒューズホルダ SCHURTERSchurter インラインヒューズホルダSCHURTER
3,298税込3,628
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)32AC定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter RFIフィルタ SCHURTERSchurter RFIフィルタSCHURTER
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ SCHURTERSchurter (シュルター) セラミック管ヒューズSCHURTER
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)1500リード線RoHS指令(10物質対応)対応