絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SCS

SCSのページです。SCSは、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在68件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1MΩ電流制限用抵抗内蔵 SCS

    1MΩ電流制限用抵抗内蔵

    SCS
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    3,398税込3,738
    1箱(100枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。軽量であり、かつ強度にも優れています。
  • SCS 静電気防止袋 SCS

    SCS 静電気防止袋

    SCS
    2,398税込2,638特価
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • アジャスタブルリストストラップ SCS

    アジャスタブルリストストラップ

    SCS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    二重らせん構造(複合銅線:2本をらせん化)を採用しており高い屈曲性・耐久性を実現しました。リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、安定して信頼性の高い皮膚との接触を実現したリストストラップです。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属の鰐口クリップでも接地が取れます。グランドコードを鉛フリー塩ビ被覆、はんだ付け部分を鉛フリーはんだに変更し、環境対応しています。
    用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去。仕様コイル部長さ(cm):27幅(mm)100高さ(mm)10タイプワニ口クリップ付奥行(mm)100コードありコード長さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)コード:1.5
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS

    静電気シールドバッグ フラットタイプ

    SCS
    3,698税込4,068
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
    厚さ(mm)0.071
  • リストストラップ接地システム SCS

    リストストラップ接地システム

    SCS
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
    仕様リストストラップの接地トラスコ品番212-3193質量(g)184
  • 静電気拡散性マット SCS

    静電気拡散性マット

    SCS
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷から25日以内出荷
    静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。
    用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタブルリストストラップ SCS

    アジャスタブルリストストラップ

    SCS
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、高い接触信頼性を実現しました。付属のワニ口クリップでも接地が取れます。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属のワニ口クリップでも接地が取れます。
    コードあり仕様ワニ口クリップ付質量(g)33Gコード長さ(m)(グランドコード)1.8コード全長(m)0.5有効長(m)(コード)1.8コイル長(mm)170
  • リストバンド SCS

    リストバンド

    SCS
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    当日出荷
    人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。布製リストバンドで快適な付け心地です。
    コードなし質量(g)40
  • ポータブルフィールドサービスキット 8012JR SCS

    ポータブルフィールドサービスキット 8012JR

    SCS
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷
    静電気対策をしていないフィールドサービスマン自身が引き起こす電子部品の静電破壊や特性の劣化を防止します。
    用途コンピューター、通信機器などのフィールドサービスエンジニア用。厚さ(mm)0.25ブラック表面抵抗値(Ω)500長さ(m)0.61幅(m)0.61トラスコ品番410-6873セット内容マット、グラウンドコード、アジャスタブルリストストラップ、ワニ口クリップ長さ(mm)610幅(mm)610質量(g)220
  • 防湿静電袋 SCS3000 SCS

    防湿静電袋 SCS3000

    SCS
    7,998税込8,798
    1箱(100枚)
    3日以内出荷から19日以内出荷
    袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。
    用途防湿性を要求される電子部品の保護に。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
  • FILTER TYPE 1 FINE PARTICLES SCS

    FILTER TYPE 1 FINE PARTICLES

    SCS
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    質量(g)764
  • FILTER TYPE 2 FOR TONER AND DUST SCS

    FILTER TYPE 2 FOR TONER AND DUST

    SCS
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    質量(g)699
  • 静電気シールドバッグ ジップタイプ SCS

    静電気シールドバッグ ジップタイプ

    SCS
    13,980税込15,378
    1箱(100枚)
    当日出荷から10日以内出荷
  • アジャスタブルリストストラップ SCS

    アジャスタブルリストストラップ

    SCS
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    除電を行う際に必要なリストストラップになります。
    コードあり質量(g)80長さ(m)3
  • リストストラップ SCS

    リストストラップ

    SCS
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
    コードあり仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵
  • リストストラップ SCS

    リストストラップ

    SCS
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。布製リストバンドで快適な付け心地です。
    コードありレッド質量(g)40タイプM長さ(m)1.5
  • カールグラウンドコード実用 SCS

    カールグラウンドコード実用

    SCS
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様リストバンド2302/2303用
  • アジャスタブルリストストラップ用バンドのみ SCS

    アジャスタブルリストストラップ用バンドのみ

    SCS
    14,980税込16,478
    1袋ほか
    7日以内出荷
    リストバンドの長さを自由に調整できるリストストラップです。リストバンドの長さを調整できるためリストストラップの性能を最大限引き出せます。使用感も優れています。
    コードなし質量(g)7
  • 静電気シールドバック フラットタイプ SCS

    静電気シールドバック フラットタイプ

    SCS
    17,980税込19,778
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
    厚さ(μm)71質量(kg)3
  • 静電気シールドバッグ ジップタイプ SCS

    静電気シールドバッグ ジップタイプ

    SCS
    149,800税込164,780
    1箱(10箱×100枚)ほか
    91日以内出荷
    用途静電気に敏感な電子部品の保護。材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.071
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    159,800税込175,780
    1箱(10箱×100枚)
    3日以内出荷から91日以内出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
    用途防湿性を要求される電子部品の保護。材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.0914表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    99日以内出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。
    用途防湿性を要求される電子部品の保護。トラスコ品番132-6676材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.0914縦(mm)203横(mm)127表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
  • 静電気シールドバッグ ジップタイプ SCS

    静電気シールドバッグ ジップタイプ

    SCS
    31,980税込35,178
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。トラスコ品番366-4295材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム、帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層厚さ(mm)0.071縦(mm)457横(mm)381
  • イオナイズド エアガン SCS

    イオナイズド エアガン

    SCS
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    ホコリとばしと除電を同時に行えるエアガンタイプのイオナイザーです。エアガン本体はもちろん、ホース、コンソールも静電気対策を施してあります。軽量のため、作業時の負担を軽減します。
    用途静電気除去。仕様●使用エア:ドライエアまたは窒素●最大風量:65PSi付属品専用アダプタートラスコ品番163-1560幅(mm)203高さ(mm)76奥行(mm)25電源(V)DC24、AC120消費電力(W)32使用空気圧力(MPa)0.14~0.45ホース長さ(m)2.1(静電気拡散性ポリウレタン)消費電力(mA)10W使用周囲温度(℃)0~40イオンバランス±30V以下使用周囲湿度結露なきこと除電方式直流方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地モニター イーサネット SCS

    接地モニター イーサネット

    SCS
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    8つの金属ツールの接地経路インピーダンスを常時監視します(ANSI/ESD S20.20に準拠)。静電気制御プログラム (SMP)との通信を行います。SMPにより金属接地インピーダンスとEMI電圧のデータも収集することができます。目視認知性向上を目的としてライトとブザーが付いています。接地された金属ツールが過電圧ストレス(EOS)損傷を引き起こす可能性のある高周波雑音を発している場合にアラーム音が鳴ります。変換プラグ付きACアダプター(100-240VAC)付属です。
    用途金属ツール等の接地の管理に。トラスコ品番377-6562幅(mm)140高さ(mm)30奥行(mm)90入力電圧(V)7-24DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力 SCS

    静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力

    SCS
    339,800税込373,780
    1式
    4日以内出荷
    DCイオナイザーのバランス(オフセット電圧)が±40V以上であることを監視します。ESDイベントによって発生する独特な波形を検出・測定します。静電界電圧の変化を測定し、ユーザー設定の制限を超過した時はアラーム音が鳴ります。静電気制御プログラム(SMP)とのネットワーク通信を提供します。SMPを通してESDイベントの回数と電圧や静電界電圧、除電時間、バランス(オフセット電圧)のデータをデータを収集することができます。追加のアラームとしてライトやブザーと連動させることもできます。問題が発生しているエリアを識別し、ESDに敏感な装置を扱うのに設備を適用します。CTC118-6FTを使うことで表面実装オーブン内でもESDイベントを検知することができます。
    仕様到達距離:7.5VDC付属品校正証明書トラスコ品番251-4688セット内容CTC111-6FTアンテナ(1.8mケーブル付き)1個、交換可能なイオナイザー受信器1個、モニター接地コード1本、ACアダプター、7.5VDC、変換プラグ付き1個幅(mm)32高さ(mm)81奥行(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気センサー SCS

    静電気センサー

    SCS
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。770719チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
    用途帯電電位測定用。トラスコ品番338-0562幅(mm)70測定範囲0~19.99高さ(mm)126奥行(mm)24電源(V)9Vアルカリ乾電池×1本測定精度±0.5%測定距離(mm)25.4使用湿度範囲(%RH)80以下の屋内
  • 電界電位測定セット SCS

    電界電位測定セット

    SCS
    299,800税込329,780
    1セット
    5日以内出荷
    約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。
    用途帯電電位測定用。イオンバランス測定用。仕様●センサー及びチャージャー電源:9Vアルカリ乾電池×各1個●センサー測定精度:±0.5%●チャージャー出力:±電圧で最小1.1kVトラスコ品番338-0561セット内容センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート幅(mm)70測定範囲0~19.99高さ(mm)24奥行(mm)126測定精度±0.5%測定距離(mm)25.4使用湿度範囲(%RH)80以下の屋内
  • 497用ホース SCS

    497用ホース

    SCS
    6,798税込7,478
    1本
    21日以内出荷
    用途497シリーズ掃除機交換用。仕様静電気拡散性:1×106~1×1010Ωトラスコ品番251-4691幅(mm)最大2130ホース径(Φmm)35
  • エアーイオナイザー スポットタイプ”966-2” SCS

    エアーイオナイザー スポットタイプ”966-2”

    SCS
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    超小型トランスを内蔵した小型スポットタイプのイオナイザーです。場所の取れない装置内の静電気除電に最適です。
    用途電子部品の製造および実装工程での除電に。パーツフィーダー内のパーツの除電に。場所を取れない装置内の局所的な静電気除電に。トラスコ品番256-5272幅(mm)87.2高さ(mm)50.7奥行(mm)18電源(V)DC24使用空気圧力(MPa)0.05~0.6消費電流(mA)100除電方式直流方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS

    静電気シールドバッグ フラットタイプ

    SCS
    7,998税込8,798
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
    用途静電気に敏感な電子部品の保護。トラスコ品番826-5444材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.071縦(mm)178横(mm)356
  • 帯電防止ヒールグラウンダ SCS 踵接地 SCS

    帯電防止ヒールグラウンダ SCS 踵接地

    SCS
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:踵接地●取付けタイプ:Elasticated Hook & Loop●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:再利用可能●伸縮性 / 非伸縮性:ゴム●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS 帯電防止リストバンド SCS

    SCS 帯電防止リストバンド

    SCS
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS 8501 ESDフィールドキット SCS

    SCS 8501 ESDフィールドキット

    SCS
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    仕様コード長:1.5mマット長さ:559mmマット幅:610mmEN61340-5-1に適合:ありマット厚さ:0.019インチSCSポータブルフィールドサービスキット. このSCSポータブルフィールドサービスキットは、静電気の発生を制限する低帯電性素材から製造され、優れた静電気制御を備えています。 このフィールドサービスキットを接続すると、導電体を表面に置いたときにキットと静電気が共有されます。. 特長と利点: 低帯電性素材から製造 静電気の発生を制限 表面に接触した導体と帯電を共有 ポータブル 黒縁の赤 キットの内容: 2つのポケットを備えた56 x 61 cmのマット 調整式の布製リストバンド アースコードアセンブリ コイルコード
  • SCS 3M 4600 ブルー リストバンド SCS

    SCS 3M 4600 ブルー リストバンド

    SCS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様コード付き:なしスタッドのサイズ:4mmリストストラップサイズ:調整可能バンドカラー:青EN61340-5-1に適合:ありバンド素材:熱可塑樹脂3M 4600シリーズのリストストラップ及びアクセサリ. 4600シリーズのリストストラップ及びアクセサリは、主に静電気に敏感な電子機器を扱う作業者の接地用にデザインされています。このシリーズは主としてリストストラップと接地コード、そして抵抗器コードや交換用コード / ストラップなどのアクセサリから構成されています。調整可能で快適なカスタムフィットのこのリストストラップは、あらゆる静電気制御プロセスにおける第一線の防御となります。. 快適で調整可能なリストストラップ 信頼性の高い360度保護 主に静電気に敏感な電子機器を扱う作業者の接地用
  • WELDING BAR (FOR 9609C) GREEN 50M SCS

    WELDING BAR (FOR 9609C) GREEN 50M

    SCS
    3,998税込4,398
    1巻
    7日以内出荷
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    24,980税込27,478
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
  • ANTENNA EM EYEmETER ESD 6 FT (1.8M) SCS

    ANTENNA EM EYEmETER ESD 6 FT (1.8M)

    SCS
    49,980税込54,978
    1個
    60日以内出荷
    質量(g)181