絞り込み
ブランド
- SCS
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

防湿シールドバッグ
SCS¥24,980~税込¥27,478~1箱(100枚)7日以内出荷から20日以内出荷3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
リストストラップ用リモートターミナル
SCS¥22,980税込¥25,2781個60日以内出荷リストストラップ用リモートターミナルです。仕様CTC061用モニター接続端子質量(g)53厚さ(cm)10.7
リストストラップテスター
SCS¥79,980税込¥87,9781台当日出荷壁面に取り付けて利用することや、作業台などに設置して使うことも可能なため、定期的なチェックや作業前の点検、記録が素早く、簡単に行えます。簡単な操作で人体を含めたトータルな抵抗値測定が行えるテスターです。質量(g)255電源9Vアルカリ乾電池×1(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×33×158測定範囲(Ω)(LOW)<750kΩ、(GOOD)750kΩ~10MΩ、(HIGH)>10MΩ
ワークステーションモニター
SCS¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷作業者リストバンドの状態を常にチェックをするチェッカーです。仕様デュアルワイヤーリストストラップと作業台2台を継続的にモニタリングが可能質量(kg)1
リストストラップ
SCS¥3,698税込¥4,0681個欠品中人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。布製リストバンドで快適な付け心地です。色レッド質量(g)40タイプM長さ(m)1.5コードあり
ディスポーザブルリストストラップ 2209
SCS¥709税込¥7801本4日以内出荷基板や部品の交換等で一時的な作業に最適な使い捨てタイプのリストストラップです。粘着テープを手首に巻き付ける方式です。粘着テープは医療用に使用されているものを使用しています。幅(mm)25質量(g)660コードなし接地導電性銅箔テープ奥行き(cm)150
メタル リストストラップ
SCS¥5,698~税込¥6,268~1箱7日以内出荷から10日以内出荷人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。金属性リストバンドで耐久性があります。質量(g)660コードなし
インピーダンステスター CTM051
SCS¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。 接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。 自動電源オフ機能搭載です。用途半導体・液晶製造装置などの自動装置における接地状態の確認、実装部品の直流/交流電圧の測定トラスコ品番436-0591セット内容測定用赤/黒各1本、プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個)材質メタルボディFOP測定範囲0.001~1.999Ω、高周波ノイズ(EMI):-40~20dBV、直流電圧:0.001~400V、交流電圧:0.001~270Vrms
放電検知器 CTM048-21
SCS¥479,800税込¥527,7801台9日以内出荷静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。用途半導体・液晶製造装置での放電検出。電子部品の製造および実装工程での放電検出。静電気放電による電子機器の誤作動の判定。各種製造工程における静電気対策の検証。トラスコ品番436-0583幅(mm)65測定範囲0.001~0.99kV高さ(mm)105質量(g)260奥行(mm)32電源内蔵型リチウムイオン電池検知方式4種類 HBM、MM、CDM、Raw Input( 1mV~15mVの範囲(1mVごとの分解能)、15mV~1500mVの範囲(15mVごとの分解能))
放電検知器
SCS¥189,800税込¥208,7801台9日以内出荷静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。 静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。 工程内の静電気放電の検知、場所の特定、静電気対策の効果検証が可能です。用途半導体・液晶製造装置での放電検出、電子部品の製造および実装工程での発生箇所の特定、静電気放電による電子機器の誤作動かどうかの判定、各種製造工程における静電気対策の検証、半導体の収納用ケースや防湿バッグなどの帯電防止効果の簡易判定トラスコ品番409-1582測定範囲0.001~0.99kV質量(g)132電源9V形 006P型 角型アルカリ電池×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×23×120