湿気バリアバッグ。この湿気バリアバッグは、敏感な電子デバイス向けに安全な静電環境を提供するように設計されています。 このバッグはヒートシールが可能で、真空包装に適しています。アルミナイズ処理ポリエステル及びポリエチレン材質 真空包装に最適
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:あり、閉鎖型:上部開口
適合EN61340-5-1に適合
色銀
高さ(mm)457
番号174-5058
静電気帯電防止性能あり
導電性なし
アズワン品番64-2686-47
1箱(100個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
適合EN61340-5-1に適合
色銀
静電気帯電防止性能あり
導電性なし
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の保護。
材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.0914
表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
用途静電気に敏感な電子部品の保護。
材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.071
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
トラスコ品番366-4295
材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム、帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層
厚さ(mm)0.071
縦(mm)457
横(mm)381
1箱(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。
用途防湿性を要求される電子部品の保護。
トラスコ品番132-6676
材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.0914
縦(mm)203
横(mm)127
表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
1箱(100枚)
¥5,298
税込¥5,828
99日以内出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
用途静電気に敏感な電子部品の保護。
トラスコ品番826-5444
材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.071
縦(mm)178
横(mm)356
1箱(100枚)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。
用途防湿性を要求される電子部品の保護に。
材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード