90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
1箱(100枚)
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1箱(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。
用途防湿性を要求される電子部品の保護。 トラスコ品番132-6676 材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)0.0914 縦(mm)203 横(mm)127 表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
1箱(100枚)
5,298 税込5,828
99日以内出荷

仕様タイプ:踵接地●取付けタイプ:Elasticated Hook & Loop●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:再利用可能●伸縮性 / 非伸縮性:ゴム●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷


1巻(500枚)
6,898 税込7,588
5日以内出荷

1箱(100個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
翌日出荷

仕様コード長:1.5mマット長さ:559mmマット幅:610mmEN61340-5-1に適合:ありマット厚さ:0.019インチSCSポータブルフィールドサービスキット. このSCSポータブルフィールドサービスキットは、静電気の発生を制限する低帯電性素材から製造され、優れた静電気制御を備えています。 このフィールドサービスキットを接続すると、導電体を表面に置いたときにキットと静電気が共有されます。. 特長と利点: 低帯電性素材から製造 静電気の発生を制限 表面に接触した導体と帯電を共有 ポータブル 黒縁の赤 キットの内容: 2つのポケットを備えた56 x 61 cmのマット 調整式の布製リストバンド アースコードアセンブリ コイルコード
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷



アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。軽量であり、かつ強度にも優れています。
1箱(100枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の保護。 材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)0.0914 表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
1箱(10箱×100枚)
139,800 税込153,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 トラスコ品番366-4295 材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム、帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層 厚さ(mm)0.071 縦(mm)457 横(mm)381
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
翌日出荷

SCS防湿静電袋 SCS3000
エコ商品
袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。
用途防湿性を要求される電子部品の保護に。 材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
6,698 税込7,368
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
用途静電気に敏感な電子部品の保護。 トラスコ品番826-5444 材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)0.071 縦(mm)178 横(mm)356
1箱(100枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

仕様コード付き:なしスタッドのサイズ:4mmリストストラップサイズ:調整可能バンドカラー:青EN61340-5-1に適合:ありバンド素材:熱可塑樹脂3M 4600シリーズのリストストラップ及びアクセサリ. 4600シリーズのリストストラップ及びアクセサリは、主に静電気に敏感な電子機器を扱う作業者の接地用にデザインされています。このシリーズは主としてリストストラップと接地コード、そして抵抗器コードや交換用コード / ストラップなどのアクセサリから構成されています。調整可能で快適なカスタムフィットのこのリストストラップは、あらゆる静電気制御プロセスにおける第一線の防御となります。. 快適で調整可能なリストストラップ 信頼性の高い360度保護 主に静電気に敏感な電子機器を扱う作業者の接地用
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。自動電源オフ機能搭載です。
仕様【高周波ノイズ(EMI)測定範囲(dBV)】-40~20、【直流電圧測定範囲(V)】0.001~400、【交流電圧測定範囲(Vrms)】0.001~270 セット内容測定用赤/黒各1本、プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個) 質量(g)150 電源9V形006P型角型アルカリ電池×1本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×28×114 インピーダンス(Ω)(交流測定範囲)0.001~1.999 測定範囲(Ω)0.001~1.999
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷



湿気バリアバッグ。この湿気バリアバッグは、敏感な電子デバイス向けに安全な静電環境を提供するように設計されています。 このバッグはヒートシールが可能で、真空包装に適しています。アルミナイズ処理ポリエステル及びポリエチレン材質 真空包装に最適
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:あり、閉鎖型:上部開口 適合EN61340-5-1に適合 高さ(mm)457 番号174-5058 静電気帯電防止性能あり 導電性なし アズワン品番64-2686-47
1箱(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ANSI/ESD S20.20、包装規格ANSI/ESD S541。Dri-Shield 2000防湿バッグ。Dri-Shield 2000防湿バッグは、静電気の影響を受けやすい電子機器に対する帯電防止環境を実現するために設計された製品です。 この防湿バッグは、すべてESDと湿気の警告シンボルが記されており、ヒートシール可能で真空包装に適しています。 アルミ被覆ポリエステル / ポリエチレンとポリエステルの多層構造で耐穿刺性バッグを実現しています。 金属層で静電気放電をシールドし、電界の浸透を最小限に抑えると同時に、湿気からも保護します。特長と利点: 湿気から保護 電界から保護 静電気放電から保護 帯電防止環境 ヒートシール 真空包装に最適 警告シンボル印刷済み アルミ被覆のポリエステル / ポリエチレン製 突き刺し強度
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:なし、閉鎖型:上部開口 適合EN61340-5-1に適合 グレイ 高さ(mm)610 番号918-5614 静電気帯電防止性能あり 導電性あり アズワン品番64-1910-67
1袋(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ANSI / ESD S20.20、ANSI / ESD S510、ANSI / ESD S11.4 Level 3。チャック付き帯電防止バッグ。この静電気シールドバッグは、チャックなしのシリーズとチャック付きのシリーズがあります。 SCS静電気シールドバッグは、壊れやすい電子機器向けに静電気の発生しない安全な環境を用意するために設計されています。 このバッグは、ESD保護記号と追跡用のロットコードが印刷されています。 このシールドバッグは、ポリエステル誘電体と金属層から構成される放電シールドを備えています。 外層が静電気を消散するので、接地したときに静電気を除去できます。特長と利点: アミン不使用 シリコン不使用 重金属不使用 チャックなし及びチャック付きを用意 静電気の発生しない安全な環境 壊れやすい電子機器に最適 印刷済みのESD記号 ヒートシール ポリエステル、金属、及びポリエチレン製
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:なし、閉鎖型:上部開口 適合EN61340-5-1に適合 グレイ 高さ(mm)405 番号918-5608 静電気帯電防止性能あり 導電性あり アズワン品番64-1910-66
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷





透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
厚さ(μm)71 質量(kg)3
1箱(100枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



用途静電気に敏感な電子部品の保護。 材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)0.071
1箱(10箱×100枚)ほか
139,800 税込153,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気対策をしていないフィールドサービスマン自身が引き起こす電子部品の静電破壊や特性の劣化を防止します。
用途コンピューター、通信機器などのフィールドサービスエンジニア用。 厚さ(mm)0.25 ブラック 表面抵抗値(Ω)500 長さ(m)0.61 幅(m)0.61 トラスコ品番410-6873 セット内容マット、グラウンドコード、アジャスタブルリストストラップ、ワニ口クリップ 長さ(mm)610 幅(mm)610 質量(g)220
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

関連カテゴリ