「静電気対策用品」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
厚さ(mm)0.071
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。軽量であり、かつ強度にも優れています。
仕様リストストラップ用コネクタ内蔵 アース線
トラスコ品番282-0811
質量(g)199
アース線の長さ(m)4.5
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
厚さ(μm)71
質量(kg)3
3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
トラスコ品番366-4295
材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム、帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層
厚さ(mm)0.071
縦(mm)457
横(mm)381
1箱(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
静電気対策をしていないフィールドサービスマン自身が引き起こす電子部品の静電破壊や特性の劣化を防止します。
用途コンピューター、通信機器などのフィールドサービスエンジニア用。
厚さ(mm)0.25
色ブラック
表面抵抗値(Ω)500
長さ(m)0.61
幅(m)0.61
トラスコ品番410-6873
セット内容マット、グラウンドコード、アジャスタブルリストストラップ、ワニ口クリップ
長さ(mm)610
幅(mm)610
質量(g)220
1セット
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の保護。
材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.0914
表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
用途静電気に敏感な電子部品の保護。
トラスコ品番826-5444
材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.071
縦(mm)178
横(mm)356
1箱(100枚)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。
用途防湿性を要求される電子部品の保護に。
材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。
付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式
トラスコ品番364-0906
材質硬質ゴム
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
色グリーン
長さ(m)10
1巻
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。
表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして
色グリーン
厚さ(mm)2
トラスコ品番364-0914
セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式
材質硬質ゴム
幅(mm)1000
質量(kg)7
長さ(m)2
接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ω
アズワン品番9-5660-01
1巻
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
適合EN61340-5-1に適合
色銀
静電気帯電防止性能あり
導電性なし
適合EN61340-5-1に適合
色銀
静電気帯電防止性能あり
導電性なし
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気注意シールです。
仕様ロール状
寸法(mm)46×63
色オレンジ
質量(g)300
1巻(500枚)
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
1巻(500枚)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ANSI/ESD S20.20、包装規格ANSI/ESD S541。Dri-Shield 2000防湿バッグ。Dri-Shield 2000防湿バッグは、静電気の影響を受けやすい電子機器に対する帯電防止環境を実現するために設計された製品です。 この防湿バッグは、すべてESDと湿気の警告シンボルが記されており、ヒートシール可能で真空包装に適しています。 アルミ被覆ポリエステル / ポリエチレンとポリエステルの多層構造で耐穿刺性バッグを実現しています。 金属層で静電気放電をシールドし、電界の浸透を最小限に抑えると同時に、湿気からも保護します。特長と利点: 湿気から保護 電界から保護 静電気放電から保護 帯電防止環境 ヒートシール 真空包装に最適 警告シンボル印刷済み アルミ被覆のポリエステル / ポリエチレン製 突き刺し強度
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:なし、閉鎖型:上部開口
適合EN61340-5-1に適合
色グレイ
高さ(mm)610
番号918-5614
静電気帯電防止性能あり
導電性あり
アズワン品番64-1910-67
1袋(100個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ANSI / ESD S20.20、ANSI / ESD S510、ANSI / ESD S11.4 Level 3。チャック付き帯電防止バッグ。この静電気シールドバッグは、チャックなしのシリーズとチャック付きのシリーズがあります。 SCS静電気シールドバッグは、壊れやすい電子機器向けに静電気の発生しない安全な環境を用意するために設計されています。 このバッグは、ESD保護記号と追跡用のロットコードが印刷されています。 このシールドバッグは、ポリエステル誘電体と金属層から構成される放電シールドを備えています。 外層が静電気を消散するので、接地したときに静電気を除去できます。特長と利点: アミン不使用 シリコン不使用 重金属不使用 チャックなし及びチャック付きを用意 静電気の発生しない安全な環境 壊れやすい電子機器に最適 印刷済みのESD記号 ヒートシール ポリエステル、金属、及びポリエチレン製
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:なし、閉鎖型:上部開口
適合EN61340-5-1に適合
色グレイ
高さ(mm)405
番号918-5608
静電気帯電防止性能あり
導電性あり
アズワン品番64-1910-66
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様タイプ:踵接地●取付けタイプ:Elasticated Hook & Loop●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:再利用可能●伸縮性 / 非伸縮性:ゴム●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
質量(g)4
寸法(cm)10×10
1巻(100枚)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、高い接触信頼性を実現しました。付属のワニ口クリップでも接地が取れます。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属のワニ口クリップでも接地が取れます。
コードあり
仕様ワニ口クリップ付
質量(g)33G
コード長さ(m)(グランドコード)1.8
コード全長(m)0.5
有効長(m)(コード)1.8
コイル長(mm)170
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。
付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
8つの金属ツールの接地経路インピーダンスを常時監視します(ANSI/ESD S20.20に準拠)。静電気制御プログラム (SMP)との通信を行います。SMPにより金属接地インピーダンスとEMI電圧のデータも収集することができます。目視認知性向上を目的としてライトとブザーが付いています。接地された金属ツールが過電圧ストレス(EOS)損傷を引き起こす可能性のある高周波雑音を発している場合にアラーム音が鳴ります。変換プラグ付きACアダプター(100-240VAC)付属です。
用途金属ツール等の接地の管理に。
トラスコ品番377-6562
幅(mm)140
高さ(mm)30
奥行(mm)90
入力電圧(V)7-24DC
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
DCイオナイザーのバランス(オフセット電圧)が±40V以上であることを監視します。ESDイベントによって発生する独特な波形を検出・測定します。静電界電圧の変化を測定し、ユーザー設定の制限を超過した時はアラーム音が鳴ります。静電気制御プログラム(SMP)とのネットワーク通信を提供します。SMPを通してESDイベントの回数と電圧や静電界電圧、除電時間、バランス(オフセット電圧)のデータをデータを収集することができます。追加のアラームとしてライトやブザーと連動させることもできます。問題が発生しているエリアを識別し、ESDに敏感な装置を扱うのに設備を適用します。CTC118-6FTを使うことで表面実装オーブン内でもESDイベントを検知することができます。
仕様到達距離:7.5VDC
付属品校正証明書
トラスコ品番251-4688
セット内容CTC111-6FTアンテナ(1.8mケーブル付き)1個、交換可能なイオナイザー受信器1個、モニター接地コード1本、ACアダプター、7.5VDC、変換プラグ付き1個
幅(mm)32
高さ(mm)81
奥行(mm)57
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
コードあり
仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵
仕様コード長:1.5mマット長さ:559mmマット幅:610mmEN61340-5-1に適合:ありマット厚さ:0.019インチSCSポータブルフィールドサービスキット. このSCSポータブルフィールドサービスキットは、静電気の発生を制限する低帯電性素材から製造され、優れた静電気制御を備えています。 このフィールドサービスキットを接続すると、導電体を表面に置いたときにキットと静電気が共有されます。. 特長と利点: 低帯電性素材から製造 静電気の発生を制限 表面に接触した導体と帯電を共有 ポータブル 黒縁の赤 キットの内容: 2つのポケットを備えた56 x 61 cmのマット 調整式の布製リストバンド アースコードアセンブリ コイルコード
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様コード付き:なしスタッドのサイズ:4mmリストストラップサイズ:調整可能バンドカラー:青EN61340-5-1に適合:ありバンド素材:熱可塑樹脂3M 4600シリーズのリストストラップ及びアクセサリ. 4600シリーズのリストストラップ及びアクセサリは、主に静電気に敏感な電子機器を扱う作業者の接地用にデザインされています。このシリーズは主としてリストストラップと接地コード、そして抵抗器コードや交換用コード / ストラップなどのアクセサリから構成されています。調整可能で快適なカスタムフィットのこのリストストラップは、あらゆる静電気制御プロセスにおける第一線の防御となります。. 快適で調整可能なリストストラップ 信頼性の高い360度保護 主に静電気に敏感な電子機器を扱う作業者の接地用
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
湿気バリアバッグ。この湿気バリアバッグは、敏感な電子デバイス向けに安全な静電環境を提供するように設計されています。 このバッグはヒートシールが可能で、真空包装に適しています。アルミナイズ処理ポリエステル及びポリエチレン材質 真空包装に最適
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:あり、閉鎖型:上部開口
適合EN61340-5-1に適合
色銀
高さ(mm)457
番号174-5058
静電気帯電防止性能あり
導電性なし
アズワン品番64-2686-47
1箱(100個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ