「9v 角型電池」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。 静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。 工程内の静電気放電の検知、場所の特定、静電気対策の効果検証が可能です。
用途半導体・液晶製造装置での放電検出、電子部品の製造および実装工程での発生箇所の特定、静電気放電による電子機器の誤作動かどうかの判定、各種製造工程における静電気対策の検証、半導体の収納用ケースや防湿バッグなどの帯電防止効果の簡易判定 測定範囲0.001~0.99kV トラスコ品番409-1582 質量(g)132 電源9V形 006P型 角型アルカリ電池×1本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×23×120
1台
189,800 税込208,780
9日以内出荷

接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。 接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。 自動電源オフ機能搭載です。
用途半導体・液晶製造装置などの自動装置における接地状態の確認、実装部品の直流/交流電圧の測定 トラスコ品番436-0591 セット内容測定用赤/黒各1本、プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個) 材質メタルボディFOP 測定範囲0.001~1.999Ω、高周波ノイズ(EMI):-40~20dBV、直流電圧:0.001~400V、交流電圧:0.001~270Vrms
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。自動電源オフ機能搭載です。
仕様【高周波ノイズ(EMI)測定範囲(dBV)】-40~20、【直流電圧測定範囲(V)】0.001~400、【交流電圧測定範囲(Vrms)】0.001~270 セット内容測定用赤/黒各1本、プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個) 質量(g)150 電源9V形006P型角型アルカリ電池×1本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×28×114 インピーダンス(Ω)(交流測定範囲)0.001~1.999 測定範囲(Ω)0.001~1.999
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷