10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠。1個箱梱包。メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●起動電力 (A) :2●スタンバイ/スリープ・モード、標準(W) :0.25/0.25●ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5% ●ノイズ値を含む電圧許容差 (12V):±10%●ロード/アンロード・サイクル :600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:2400●記録技術 :SMR●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5●セクターあたりのバイト数:4096 高さ(mm)20.2(最大) 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40~70 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.85 標準質量(g)490 動作モード3.7W(標準) 平均消費電力(W)アイドル時:2.5 回転速度5400RPM インターフェイスSATA 6Gb/秒 データ転送速度最大連続:190MB/秒(OD読み出し) 容量(TB)4
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠。1個箱梱包。メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様起動電力(A):2、スタンバイ/スリープ・モード、標準(W):0.25/0.25、ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5%、ノイズ値を含む電圧許容差(12V):±10%、ロード/アンロード・サイクル:600000、回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回、年間通電時間:2400、記録技術:SMR、マルチセグメント・キャッシュ(MB):256、SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5、セクターあたりのバイト数:4096 サイズ3.5inch 高さ(mm)26.11(最大) 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40~70 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.85 標準質量(g)630 回転速度(min-1[r.p.m])5400 キャッシュメモリ(MB)256 動作モード5.3W(標準) 平均消費電力(W)アイドル時:3.4 インターフェイスSATA 6Gb/秒 転送速度(MB/sec)最大連続:190(OD読み出し)
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠。1個箱梱包。メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●起動電力 (A) :2●スタンバイ/スリープ・モード、標準(W) :0.3/0.3●ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5% ●ノイズ値を含む電圧許容差 (12V):±10%●ロード/アンロード・サイクル :600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:2400●記録技術 :SMR●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5●セクターあたりのバイト数:4096 高さ(mm)20.2(最大) 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40~70 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.85 標準質量(g)490 動作モード5.1W(標準) 平均消費電力(W)アイドル時:3.9 回転速度7200RPM インターフェイスSATA 6Gb/秒 データ転送速度最大連続:220MB/秒(OD読み出し) 容量(TB)2
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠。1個箱梱包。メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●起動電力 (A) :2●スタンバイ/スリープ・モード、標準(W) :0.25/0.25●ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5% ●ノイズ値を含む電圧許容差 (12V):±10%●ロード/アンロード・サイクル :600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:2400●記録技術 :SMR●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5●セクターあたりのバイト数:4096 高さ(mm)26.11(最大) 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40~70 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.85 標準質量(g)610 動作モード5.3W(標準) 平均消費電力(W)アイドル時:3.4 回転速度5400RPM インターフェイスSATA 6Gb/秒 データ転送速度最大連続:185MB/秒(OD読み出し) 容量(TB)6
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

1年間代理店保証。1個箱梱包。監視カメラ用途モデルの4TB HDD。24時間×365日対応。Compliant with RoHS requirements in China and Europe。100万時間MTBF。低回転モデル〇16ベイまで対応〇CMR品。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●SkyHawkTM Health Management搭載:○●記録技術:CMR●Drive Design:空気●対応するドライブ・ベイの数:最高16台●対応カメラ台数:最大64●RVセンサー:○●最高連続内部転送速度、OD(MB/秒):180●キャッシュ(MB):256●耐変色性:○●ロード/アンロード・サイクル:600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:8760●作業負荷率制限(WRL):180●平均起動時電流(12V、A):1.8●スタンバイ/スリープモード、標準(W):0.25●電圧許容差(5V):±5%●電圧許容差(12V):±10% 高さ(mm)20.2(最大) 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.6 標準質量(g)490 平均消費電力(W)アイドル時:2.5、動作時:3.7 インターフェイスSATA 6Gb/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)4 MTBF平均故障間隔1000000時間
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

○1年間代理店保証○代理店保証終了後はメーカー保証準拠○1個箱梱包○ノートPC用途に最適なモデル〇500GB HDD○7mm厚品○5400rpm○128MBのキャッシュ搭載品○ハロゲン・フリー対応○RoHS準拠対応。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

○1年間代理店保証○代理店保証終了後はメーカー保証準拠○1個箱梱包○ノートPC用途に最適なモデル○7mm厚品○128MBのキャッシュ搭載品○ハロゲン・フリー対応○RoHS準拠対応。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3.5 7200rpm Enterpriseモデル。24時間×365日対応HDD。RVセンサー搭載。MTBF値250万時間の信頼性。512Emulation品。SATA 6Gb/s インターフェイス。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●電源要件:12Vおよび5V●インターフェイス・アクセス速度(Gb/秒):6、3、1.5●平均待ち時間 (ms):4.16●インターフェイス・ポート:シングル●耐回転振動1500Hz(rad/秒2):12.5●最大連続転送速度、OD :263MB/秒●非動作時の耐振動性 10Hz~500Hz(Grms):5●24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR) :0.44%●復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり):10E15あたり1セクター●年間通電時間:8760●セクターあたりのバイト数:512●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ):○●保護情報(T10 DIF):-●SuperParity:対応●低ハロゲン:対応●PowerChoiceTM技術:対応●PowerBalance技術:対応 高さ(mm)26.11(最大) 温度(℃)動作時(ドライブ表示):5~60 最大奥行(mm)147 最大幅(mm)101.85 標準質量(g)720 耐衝撃性動作時2ms(読取り/書込み):70/40G、非動作時(1ms/2ms):150/300G 平均消費電力(W)アイドル時:7.8、通常動作時のランダム読取り:11.8 回転速度7200RPM 容量(TB)10 MTBF平均故障間隔2000000時間
1台
66,980 税込73,678
8日以内出荷

1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠、メーカー保証5年。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com。1個箱梱包。NAS用途に最適なモデル。24時間×365日対応HDD、回転振動(RV)センサーにより振動を最小限に抑え、自己診断機能付。NAS(ベイ数は無制限)、24時間稼働のPC、外付けHDDケース、動画配信や映像編集などに最適。7200rpm回転が持続性のある優れたスループット・パフォーマンスを実現し、データ復旧サービスRescue 3年付で万一の備えも安心(※テレビ録画データは復旧対象外)。従来型磁気記録方式 (CMR)を採用し、ワークロード550TB/年。正規輸入品。
高さ(mm)26.11 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40、非動作時(周囲、最高):70 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.85 回転速度7200RPM インターフェイスSATA 6Gb/秒
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証3年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 正規輸入品〇IronWolfドライブは一般家庭、SOHO、および中小規模企業向けの1から8ベイのNASエンクロージャに最適化され、AgileArrayテクノロジーにより最大限の信頼性とシステムの敏速性を実現〇従来型磁気記録方式 (CMR) を採用 〇データ復旧サービス(Rescue)3年付で万一の備えも安心〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com〇AgileArrayによりNASエンクロージャに最適化、RVセンサーにより振動を最小限に〇高剛性・拡張性・耐久性〇常時稼働、いつでもアクセスできる24時間365日のパフォーマンス専用に設計
温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.85 インターフェイスSATA 6Gb/秒 MTBF平均故障間隔1000000時間
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ