カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SENSIRION
- BIGM(丸山製作所)(1)
- KTC(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- NACHI(不二越)(4)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- SUS(エスユーエス)(3)
- WILLIAMS(1)
- アイリスチトセ(1)
- イマオコーポレーション(6)
- ナベヤ(2)
- ブラスト興業(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- マルケイ(国際化工)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 日東工器(1)
- 鹿島化学金属(UKB)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Sensirion, 圧力センサ, 差動 基板実装
SENSIRION¥469,800税込¥516,7801セット(80個)7日以内出荷仕様●圧力の読取りタイプ : 差動●最小圧力 : -125Pa●最大圧力の読み : 125Pa●許容差 : 3 %●出力タイプ : I2C●メディアは●測定 : 空気●窒素ガス●酸素ガス●プロセス接続 : 5.2 mmチューブ●応答時間 : 4.6ミリ秒●電流 Max : <6 mA●電源電圧 : 3.6 V●材質 : PBT●動作温度 Max : +80℃●SPD6xxシリーズ 低コスト差圧センサ. Sensirion SDP600 シリーズのデジタル差圧センサは●優れた性能を誇り●低コストで高容量の用途向けに開発されています。このセンサは●空気や他の非腐食性気体で使用され●非常に低い差圧でも正確で安定した結果を提供します。 SDP600 シリーズは● 3.3 V の供給電圧で動作し●デジタル 2 線式インターフェイスを備え●適切なマイクロプロセッサに簡単に直接接続することができます。測定信号は内部で線形化され●温度補償されています。 SDP6x1 デバイス( ; 123-7139 123-7139 ; ; 123-7142 123-7142 ) は●バイパス構成での質量流量または標準体積流量の測定用に最適化されています。 SDP6x6 デバイス( ; 123-7140 123-7140 ; ; 123-7143 123-7143 )には●測定中にセンサーを効果的にスタンバイモードにする省電力機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら