カテゴリ
- メカニカル部品(648)
- 自動車純正部品(526)
- 農業機械(257)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
- 物流用品(87)
- 制御機器(77)
- 配管・水廻り設備部材(72)
- 油圧機器・油圧ホース(46)
- 救急・衛生(40)
- 自動車補修部品(36)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 機構部品(31)
- 作業工具(31)
- バイク純正部品(30)
- バイク部品(26)
- 切削工具(23)
- パソコン/周辺機器(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 建築金物(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 家電(16)
- オフィス家具(12)
- 測定用品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 保管用品(8)
- 塗料(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 建材・エクステリア(7)
- バッテリー・電装(7)
- 自転車部品(6)
- 食品・飲料(6)
- 清掃用品(5)
- 空圧工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(4)
- 介護用品(4)
- 医療(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 電気材料(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- 手袋(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(251)
- CKD(45)
- FYH(日本ピローブロック)(35)
- KANA(片山チエン)(356)
- MAZDA(マツダ)(490)
- NSK(日本精工)(62)
- NTN(エヌティーエヌ)(27)
- SMC(146)
- エスコ(21)
- ナブテスコサービス(22)
- ホンダ(24)
- ヨドノ(14)
- 三菱電機(14)
- 住友重機械工業(59)
- 岡本工機(15)
- 日東工業(14)
- 旭精工(50)
- 東洋バルヴ(13)
- 清水製作所[継手](34)
- ブランドをもっと見る

ドライバービット B43P
ベッセル(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10本)当日出荷六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 トーション効果で耐久性がアップしています。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 木ネジなどのソフトジョイント用。用途木ネジ 木工種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能両頭
エアー電動ドライバー用
ベッセル(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10本)当日出荷から9日以内出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
【5年間無償保証】A4モノクロLEDプリンタ COREFIDO
沖データ(OKI)¥69,980税込¥76,9781個欠品中【購入後5年間の無償保証】クラス最薄のコンパクトサイズ ・毎分38ページの高速連続プリント ・自動両面印刷に標準対応 ・マルチOS対応 ・低ランニングコスト ・最大給紙970枚(オプション) ・最高1200×1200dpiの鮮明プリント品質 ・PostScript3Emulation搭載 ・AirPrint Googlecloudprint対応付属品ユーザーズマニュアル一式、スタータートナーカートリッジ1本、イメージドラム1本、電源コード、ソフトウェアDVD-ROM、その他仕様ページ記述言語:PostScript 3 エミュレーション、PCL 5e エミュレーション、PCL 6(XL)エミュレーション、XPS エミュレーション、IBM ProPrinter エミュレーション、ESC/Pエミュレーション、PDF v1.7エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠、IBM 5577H-02 エミュレーション、両面印刷機能:自動両面印刷種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI Class B、高調波電流規格JIS C61000-3-2ガイドライン適合、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大900/平均600、待機時:平均80、パワーセーブ時:7.0、スリープモード時:1.4、オートパワーオフ時:0.5エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×393×245対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、OS X 10.9、OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6本体質量(kg)約12(消耗品を含む)、約10.5(消耗品を含まない)インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE802.11a/b/g/nメモリー容量標準/最大:512MB/512MB解像度1200×1200dpi、600×600dpi、LEDドットピッチ 600dpi耐用寿命5年または20万ページウォームアップ時間約17秒(パワーセーブ復帰時/パワーオン時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:60~120(連量52~103kg)、(オプション)セカンドトレイユニット:60~120(連量52~103kg)、マルチパーパストレイ:60~163(連量52~140kg)、自動両面印刷:60~120(連量52~103kg)印字速度【A4】(片面) 38枚/分、自動両面印刷:【A4】20枚/分フォントPostScript3エミュレーション 日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体、ESC/Pエミュレーション 日本語2書体、欧文2書体ファーストプリント時間(秒)約4.5(A4)用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、ステートメント、16K、封筒、往復ハガキ、郵便ハガキ、カスタムサイズ、手差し:郵便ハガキ、封筒、ラベル紙、自動両面不可:A6給紙容量トレイ1:普通紙280枚、総厚25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、郵便ハガキ:25枚、封筒:10枚、(オプション)セカンドトレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大150枚、【後方排紙トレイ】最大100枚稼動音(dB(A))動作時:55、待機時:30(印刷終了後1分以降)、パワーセーブモード時:7又は、無騒音(バックグラウンドレベル)、低騒音モード:52トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式対応プロトコルTCP/IPエネルギー消費効率(kWh/年)107、区分:プリンターCエコマーク認定番号16 155 148
12.7sq.ソケット
KTC(50件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)12.7
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 沖データ TNR-M4G2 タイプ(クイック式)
ノーブランド¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。主な適合純正品番TNR-M4G2適合機種B432dnw種別クイック式色モノクロ大容量各種認証STMC認定工場適合メーカーOKI/沖データサービス分類リサイクル・リビルト
リサイクルトナー 沖データ対応 TNR-M4G2
エネックス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別クイック式リサイクル対応機種B432dw印字枚数12000枚保証期間18ヶ月適合メーカーOKI
両刃カミソリ刃 (B43-1SW)
よし与工房(10件のレビュー)¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷材質ステンレス質量(g)8寸法(幅W×高さH)(mm)43×23TKG品番9-1129-0501TKG品番(2017)6-1003-0401![【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-M4G2(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25424456-210910-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-M4G2(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合B432dnw主な適合純正品番TNR-M4G2種別クイック式色ブラック印字枚数約12000枚各種認証適合なし適合メーカーOKI/沖データサービス分類リサイクル・リビルト
TE Connectivity SMDレジスタ, 43.2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B43K2E1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781セット(1000個)7日以内出荷シリーズCPF抵抗(kΩ)43.2定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 43.2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B43K2E1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥449税込¥4941袋(10個)7日以内出荷シリーズCPF抵抗(kΩ)43.2定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ブラックビット B43B
ベッセル¥1,198~税込¥1,318~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。先端サイズNo.2硬さS先端形状プラス(+)呼称B43B本数10両頭機能両頭
沖電気純正 イメージドラム ID-M4E
沖データ(OKI)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷適合B432dnw/B431dn/B431dnB/B411dn/B411dnB種別純正品色感光体適合機種メーカー沖データ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
F650B43-GKSS-B2 GRAVELKING SS 650B×43 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.75(650B×43)質量(g)470推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格43-584
12.7sqソケット(12角)(ミリ)
KTC(18件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
F650B43-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×43 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.75(650B×43)質量(g)610推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格43-584
F650B43-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×43 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥5,298税込¥5,8281本8日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.75(650B×43)質量(g)470推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格43-584
F650B43-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×43 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.75(650B×43)質量(g)610推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格43-584
【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル
沖データ(OKI)(3件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個翌日出荷【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命5年または60万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
Vベルト B43レツド
BIGM(丸山製作所)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷規格B43オレンジ部品名称Vベルト B43レツド図解NoCGA-6 動噴クラッチ カウンタシャフト部品_No.15、MS753DR4T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS653DR4T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS753DR6T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.12
ソケット(六角タイプ)
nepros(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)12.7穴角六角
ギヤ B 43
BIGM(丸山製作所)¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷部品名称ギヤ B 43図解NoSSA-α510-110 分配器分解部品_No.7、SSA-α510DX M-A 分配機部品_No.7、SSA-α510 分配機部品_No.7、SSA-α510 M-A 分配機部品_No.7、SSA-α510DX 分配機部品_No.7
IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM
IIJ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
断熱性フードボウルエンボス
サンナップ¥729~税込¥802~1袋(20個)当日出荷エンボス加工した紙製スリーブを装着し、エア層を形成。すべりにくく、持ちやすい断熱性紙容器用途丼ものやカレーやパスタのテイクアウトに最適です。
軸付フェルトバフ ソフト
アルゴファイルジャパン¥3,598税込¥3,9581パック(3本)当日出荷きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成型したフェルトバフです。研磨材の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。


ボルトレスラック中軽量型
サカエ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷から3日以内出荷少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)50
底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付
センタン工業(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。付属品ステンレス製取付金具材質ステンレス色ステンレス質量(g)約1600容量(L)約28内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×340×前210/後210外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約485×360×前215/後215材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約430×270底部寸法(幅×奥行)(mm)約440×290
B 43 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-43種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)730寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
多用途目地刷毛
TRUSCO¥759税込¥8351本当日出荷目地、部材間の隙間・継ぎ目などの細部塗装に最適です。用途水性・油性塗料、防水塗料、防虫・防腐剤、エポキシ塗料、高粘度塗料に適応。種類刷毛毛丈(mm)35材質(柄部)木材質(毛)豚毛、化繊主な用途水性用、油性用玉厚(mm)6刷毛幅(mm)30
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-M4G2(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25424456-210910-02.jpg)