仕様●アクセサリタイプ : フィルターキャップ●使用用途 : SHT2x湿度 / 温度センサ●代表規格 : AATCC118-1992●RoHS対応●SHT2xデジタル湿度 / 温度センサ用のSF2フィルタキャップ. Sensirion製のSF2フィルタキャップは●SHT2xシリーズのデジタル湿度 / 温度センサを保護するように設計されています。 このフィルタキャップは●取り付け時の粒子汚染●粉塵●浸水●及びそれに続く結露から製品を保護します。 PBTとフィルタ膜から成るこのフィルタキャップは●湿度測定の応答時間がほとんど影響しないように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応