絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フリーベアコーポレーションのロゴ

フリーベアコーポレーション

『フリーベア』は「搬送物をフリーモーションコントロールすることが可能なベアリング」という意味で、当社の登録商標ですが、「BALL TRANSFER」の代名詞のように広く知られています。自動車メーカー・家電メーカーをはじめ、全国の製造工場の生産設備に、また工作機械メーカーの部品として多数の納入実績があります。当社は工業所有権・特許を多数取得し、この分野で常にトップメーカーの地位にあり、高い市場占有率を確保しています。

会社情報
会社名株式会社フリーベアコーポレーション
設立1971/10/01
所在地〒577-0827 大阪府東大阪市衣摺6-3-3
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用)フリーベアコーポレーション(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用材質スチール製
フリーベア(下向取付用)切削加工品 ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーションフリーベア(下向取付用)切削加工品 ボルト取付タイプフリーベアコーポレーション(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール
フリーベアプレス成形品(上向用)  埋込・UFOタイプ フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用) 埋込・UFOタイプフリーベアコーポレーション
699税込769
1個
当日出荷
仕様上向用形状フランジ付
プレス成形品 スチール製C フリーベアコーポレーションプレス成形品 スチール製Cフリーベアコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部をステンレスにする事によりさらに高機能化を実現。
材質メインボール:スチールタイプMFタイプ特性防塵
切削加工品(上向用) スチール製 フリーベアコーポレーション切削加工品(上向用) スチール製フリーベアコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
テーパー、取付用2面割を兼ね備えたシリーズです。
仕様上向き用材質メインボール:スチールタイプHタイプ
プレス成形品 スチール製C フリーベアコーポレーションプレス成形品 スチール製Cフリーベアコーポレーション
519税込571
1個
当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部にステンレスを使用。 取付高さを低く抑える用途に最適。
材質メインボール:スチールタイプMFタイプ特性防塵
プレス成型品上向き用(ゴミ排出機能付) フリーベアコーポレーションプレス成型品上向き用(ゴミ排出機能付)フリーベアコーポレーション
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様上向き用許容荷重(kg)30
FT フリーベアテーブル フリーベアコーポレーションFT フリーベアテーブルフリーベアコーポレーション
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
これまでのようなフォークリフトやクレーンなど、大がかりで危険をともなう機器を必要とせず、わずかな力、短時間で搬送する事が可能です。
材質メインボール:スチール取付ピッチ(mm)50
プレス成形品 S オールステンレス製 フリーベアコーポレーションプレス成形品 S オールステンレス製フリーベアコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部をステンレスにする事によりさらに高機能化を実現。
材質メインボール:ステンレスタイプMFタイプ特性防塵
切削加工品上向用 フリーベアコーポレーション切削加工品上向用フリーベアコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷
メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。 ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。
用途重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路材質スチール製
フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用)フリーベアコーポレーション(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様上向用形状フランジ付
フリーベア(下向取付用)切削加工品・防塵仕様タイプ フリーベアコーポレーションフリーベア(下向取付用)切削加工品・防塵仕様タイプフリーベアコーポレーション
9,598税込10,558
1個
当日出荷
下向き使用に特化した受け皿構造。 位置決めやキャスター代わりとしても使用可能です。
フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵タイプ フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵タイプフリーベアコーポレーション
449税込494
1個
当日出荷
内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し、均等に荷重を受けることが可能です。
フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーションフリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプフリーベアコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用形状ボルト付
フリーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアユニットフリーベアコーポレーション
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL21(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1800幅(mm)80全長(mm)1800高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数18コードコード番号:405-9680キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×18アズワン品番67-5588-55耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YH フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YHフリーベアコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷
従来品より許容荷重がアップしてます。
仕様上向き用トラスコ品番405-9702材質メインボール:スチール許容荷重(kg)80材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2 フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2フリーベアコーポレーション
3,198税込3,518
1個
当日出荷
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
トラスコ品番405-9704材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2 フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2フリーベアコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
仕様上向き用トラスコ品番405-9709材質メインボール:スチール許容荷重(kg)30材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングクッション式フリーベア(上向用) HS フリーベアコーポレーションスプリングクッション式フリーベア(上向用) HSフリーベアコーポレーション
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
プレスのクッションピン穴や機械のベッドに穴加工し埋め込んで使用。 ワークの搬送・位置決め後、ワークをクランプする事によりボール部分を沈めてワークを固定する事が可能。
仕様上向き用材質メインボール:スチールタイプHSタイプ
プレス成形品 S オールステンレス製 フリーベアコーポレーションプレス成形品 S オールステンレス製フリーベアコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部にステンレスを使用。 取付高さを低く抑える用途に最適。
材質メインボール:ステンレスタイプMFタイプ特性防塵
プレス成形品 メインボール樹脂製 P- フリーベアコーポレーションプレス成形品 メインボール樹脂製 P-フリーベアコーポレーション
989税込1,088
1個
当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重を均等に受ける事が可能です。
材質メインボール:樹脂タイプMFタイプ、スプリング内蔵特性防塵
フリーベアローラーベア フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベアフリーベアコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用
フリーベアローラーベア フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベアフリーベアコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷
C-8Lと取付、高さが同寸法です。 上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用トラスコ品番829-0226材質スチール製、ローラー樹脂製許容荷重(kg)10直径(Φmm)55.5高さ(mm)26質量(g)59
フリーベアテーブル フリーベアコーポレーションフリーベアテーブルフリーベアコーポレーション
62,980税込69,278
1台
15日以内出荷
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ材質スチール製高さ(mm)74取付ピッチ(mm)100
フリーベア切削加工品(上向用) ボルト2本取付タイプ フリーベアコーポレーションフリーベア切削加工品(上向用) ボルト2本取付タイプフリーベアコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様上向用トラスコ品番500-4250材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール形状ボルト付許容荷重(kg)200質量(g)1270
フリーベアプレス成形品(上向用) 防塵仕様タイプ フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用) 防塵仕様タイプフリーベアコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷
仕様上向用トラスコ品番500-5655材質スチール製形状フランジ付許容荷重(kg)30質量(g)150
フリーベア切削加工品 H-Type(ボルト取付) フリーベアコーポレーションフリーベア切削加工品 H-Type(ボルト取付)フリーベアコーポレーション
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
許容荷重(kg)8自重(g)17.5
フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用)フリーベアコーポレーション
899税込989
1個
6日以内出荷
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
許容荷重(kg)10自重(g)41
フリーベアプレス成型品 フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成型品フリーベアコーポレーション
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。
トラスコ品番500-5825材質メインボール:スチール、ボディー:スチール許容荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フリーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアユニットフリーベアコーポレーション
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL16(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1300幅(mm)80全長(mm)1300高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数13コードコード番号:405-9690キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×13アズワン品番67-5588-50耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアユニットフリーベアコーポレーション
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL15(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1200幅(mm)80全長(mm)1200高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数12コードコード番号:405-9673キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×12アズワン品番67-5588-49耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアユニットフリーベアコーポレーション
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL6(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)300幅(mm)80全長(mm)300高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数3コードコード番号:405-9684キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×3アズワン品番67-5588-57耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアユニットフリーベアコーポレーション
10,898税込11,988
1本
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL11(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)800幅(mm)80全長(mm)800高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数8コードコード番号:405-9663キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×8アズワン品番67-5588-62耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアユニットフリーベアコーポレーション
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL8(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)500幅(mm)80全長(mm)500高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数5コードコード番号:405-9678キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×5アズワン品番67-5588-59耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアユニットフリーベアコーポレーション
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL7(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)400幅(mm)80全長(mm)400高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数4コードコード番号:405-9687キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×4アズワン品番67-5588-58耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアユニットフリーベアコーポレーション
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL19(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1600幅(mm)80全長(mm)1600高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数16コードコード番号:405-9694キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×16アズワン品番67-5588-53耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアユニットフリーベアコーポレーション
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL5(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)200幅(mm)80全長(mm)200高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数2コードコード番号:405-9669キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×2アズワン品番67-5588-56耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアユニットフリーベアコーポレーション
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL13(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1000幅(mm)80全長(mm)1000高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数10コードコード番号:405-9668キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×10アズワン品番67-5588-47耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアユニットフリーベアコーポレーション
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL14(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1100幅(mm)80全長(mm)1100高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数11コードコード番号:405-9693キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×11アズワン品番67-5588-48耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアユニットフリーベアコーポレーション
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL17(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1400幅(mm)80全長(mm)1400高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数14コードコード番号:405-9688キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×14アズワン品番67-5588-51耐荷重(kg/個)【ボール】30