絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フリーベアコーポレーションのロゴ

フリーベアコーポレーション

『フリーベア』は「搬送物をフリーモーションコントロールすることが可能なベアリング」という意味で、当社の登録商標ですが、「BALL TRANSFER」の代名詞のように広く知られています。自動車メーカー・家電メーカーをはじめ、全国の製造工場の生産設備に、また工作機械メーカーの部品として多数の納入実績があります。当社は工業所有権・特許を多数取得し、この分野で常にトップメーカーの地位にあり、高い市場占有率を確保しています。

会社情報
会社名株式会社フリーベアコーポレーション
設立1971/10/01
所在地〒577-0827 大阪府東大阪市衣摺6-3-3
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用)

    フリーベアコーポレーション(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
    仕様上向用材質スチール製
  • フリーベアプレス成形品(上向用)  埋込・UFOタイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用) 埋込・UFOタイプ

    フリーベアコーポレーション
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様上向用形状フランジ付
  • フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵タイプ

    フリーベアコーポレーション
    449税込494
    1個
    当日出荷
    内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し、均等に荷重を受けることが可能です。
  • フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用)

    フリーベアコーポレーション(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様上向用形状フランジ付
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2

    フリーベアコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番405-9709材質メインボール:スチール許容荷重(kg)30材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベアローラーベア フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベア

    フリーベアコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用
  • ボールトランスファー 切削加工品・上向用 (スチール製) フリーベアコーポレーション

    ボールトランスファー 切削加工品・上向用 (スチール製)

    フリーベアコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様上向用許容荷重(kg)20自重(g)57
  • フリーベアローラーベア フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベア

    フリーベアコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    C-8Lと取付、高さが同寸法です。 上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
    用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用トラスコ品番829-0226材質スチール製、ローラー樹脂製許容荷重(kg)10直径(Φmm)55.5高さ(mm)26質量(g)59
  • プレス成型品上向き用(ゴミ排出機能付) フリーベアコーポレーション

    プレス成型品上向き用(ゴミ排出機能付)

    フリーベアコーポレーション
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様上向き用許容荷重(kg)30
  • フリーベアテーブル フリーベアコーポレーション

    フリーベアテーブル

    フリーベアコーポレーション
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    自由な組み合わせと、豊富なバリエーションを有するフリーベア。 重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台にと、あらゆる環境に最適な機能性でお応えします。
  • フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2

    フリーベアコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番406-2879RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6ZV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6ZV2

    フリーベアコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。従来品からテーパー仕様が追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番405-9707材質メインボール:スチール許容荷重(kg)50材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YH フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YH

    フリーベアコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップしてます。
    仕様上向き用トラスコ品番405-9702材質メインボール:スチール許容荷重(kg)80材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2

    フリーベアコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番405-9705材質メインボール:スチール許容荷重(kg)60材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア切削加工品(上向用) ボルト2本取付タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベア切削加工品(上向用) ボルト2本取付タイプ

    フリーベアコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様上向用トラスコ品番500-4250材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール形状ボルト付許容荷重(kg)200質量(g)1270
  • フリーベアプレス成形品(上向用) 防塵仕様タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用) 防塵仕様タイプ

    フリーベアコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様上向用トラスコ品番500-5655材質スチール製形状フランジ付許容荷重(kg)30質量(g)150
  • フリーベアプレス成形品(上向用) L-5タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用) L-5タイプ

    フリーベアコーポレーション
    779税込857
    1個
    当日出荷
    仕様上向用形状フランジ付
  • フリーベアユニット FU-18-75 フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット FU-18-75

    フリーベアコーポレーション
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
    幅(mm)80仕様ボール1個当たりの許容荷重:30kgトラスコ品番464-8366材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)1800高さ(mm)34.6質量(g)6.0ピッチ(mm)75使用ボールキャスターC-8-L×24
  • フリーベア切削加工品(下向用) スプリング内蔵タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベア切削加工品(下向用) スプリング内蔵タイプ

    フリーベアコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し、均等に荷重を受けることが可能です。位置決めやキャスター代わりとしても使用できます。
  • C-6DR フリーベアコーポレーション

    C-6DR

    フリーベアコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)50自重(g)143
  • C-5DR フリーベアコーポレーション

    C-5DR

    フリーベアコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)20自重(g)66.5
  • C-5HR フリーベアコーポレーション

    C-5HR

    フリーベアコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)20自重(g)52.5
  • フリーベア(下向取付用)切削加工品 ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベア(下向取付用)切削加工品 ボルト取付タイプ

    フリーベアコーポレーション(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール
  • フリーベアプレス成型品 フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成型品

    フリーベアコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。
    トラスコ品番500-5825材質メインボール:スチール、ボディー:スチール許容荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8ZV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8ZV2

    フリーベアコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。
    仕様上向き用トラスコ品番405-9706材質メインボール:スチール許容荷重(kg)80材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HBV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HBV2

    フリーベアコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    防塵仕様(ゴムシール付き)
    仕様上向き用トラスコ品番405-9708材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2

    フリーベアコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
    トラスコ品番405-9704材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    角溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から16日以内出荷
    圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇します。 従来品より能力アップで本体重量ダウン 装置の軽量化に役立ち輸送コストを減らせます。
    用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。材質/仕上本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレスピッチ(mm)40ストローク(mm)4高さ(mm)36幅(mm)38
  • 角溝挿入型エアー浮上式 フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    角溝挿入型エアー浮上式 フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレスピッチ(mm)40幅(mm)38ストローク(mm)4高さ(mm)36
  • クリーンルーム用フリーベア フリーベアコーポレーション

    クリーンルーム用フリーベア

    フリーベアコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • 切削加工品上向用 フリーベアコーポレーション

    切削加工品上向用

    フリーベアコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。 ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。
    用途重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路材質スチール製
  • メガスライダー フリーベアコーポレーション

    メガスライダー

    フリーベアコーポレーション
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。
    用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め材質スチール製
  • メガスライダー フリーベアコーポレーション

    メガスライダー

    フリーベアコーポレーション
    139,800税込153,780
    1個
    31日以内出荷
    転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。
    用途治具・金型等重量物の搬送・位置決めトラスコ品番828-3202材質スチール製質量(kg)15.5許容荷重(kg)16000直径(Φmm)220高さ(mm)65
  • フリーベアローラーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ幅(mm)80高さ(mm)34.6
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    メインボール樹脂製のフリーベアユニットです。
    用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ材質スチール製、メインボール樹脂製
  • フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプLHFT フリーベアコーポレーション

    フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプLHFT

    フリーベアコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    26日以内出荷
    軽荷重(100kg未満)用に特化したハンドル昇降式フリーベアテーブルです。 ハンドルを操作することにより内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。
    用途作業台・荷造台、台車との組み合わせトラスコ品番829-0251材質スチール製幅(mm)700質量(kg)26高さ(mm)95奥行(mm)450使用フリーベアC-5L(42個)取付ピッチ(mm)100アズワン品番64-8595-80
  • フリーベアスライダー フリーベアコーポレーション

    フリーベアスライダー

    フリーベアコーポレーション
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来品(メガスライダー)と比べボールが落ちないので取り付けたまま重量物の移動が可能です。
    用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め幅(mm)145.16質量(kg)3許容荷重(kg)1000高さ(mm)50奥行(mm)72
  • エアー浮上式フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    エアー浮上式フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    24,980税込27,478
    1本
    16日以内出荷
    AFU2525シリーズはボール個数1~18個までございますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結も出来ますのでボール個数18個以上でも対応可能です。 エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。
    用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め材質スチール製幅(mm)25高さ(mm)25ストローク(mm)3
  • フリーベア切削加工品(上向用) フランジ取付・重荷重対応タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベア切削加工品(上向用) フランジ取付・重荷重対応タイプ

    フリーベアコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    仕様上向用