絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
124件中 121124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーベア フリーベアコーポレーションローラーベアフリーベアコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
C-8L、C-8L-5と取付、高さが同寸法のローラータイプ登場。 自由度を規制させたい場合などにおすすめです。 また本体高さが低いため、設備や装置の低床化にもお役立ていただけます。 下向き・横向きでも使用可能です。
材質(軸)SUS304
テーブル フリーベアコーポレーションテーブルフリーベアコーポレーション
349,800税込384,780
1個
翌々日出荷
重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台など様々な環境に最適な機能でお応えし、作業のスピードアップやコスト削減、安全性の向上など、大きな効果を発揮します。 ハンドル昇降タイプ:ハンドルを操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm) エアー昇降タイプ:エアーバルブをON、OFF操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)
積載荷重(kg)500取付ピッチ(mm)100
フリーベアテーブル フリーベアコーポレーションフリーベアテーブルフリーベアコーポレーション
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンベアラインとの組み合わせで方向転換機や荷造台、作業台として使用でき作業効率の向上が図れます。 また金型ラックや大型部品棚として使用すれば収納、搬送時の大幅な省力化省スペース化に役立ちます。 ハンドル昇降タイプ:ハンドルを操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm) エアー昇降タイプ:エアーバルブをON、OFF操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)
フリーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアユニットフリーベアコーポレーション
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
自由な組み合わせと、豊富なバリエーションを有するフリーベア。 重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台にと、あらゆる環境に最適な機能性でお応えします。