圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇します。
従来品より能力アップで本体重量ダウン
装置の軽量化に役立ち輸送コストを減らせます。
用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。
材質/仕上本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレス
ピッチ(mm)40
ストローク(mm)4
高さ(mm)36
幅(mm)38
転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め
トラスコ品番828-3202
材質スチール製
質量(kg)15.5
許容荷重(kg)16000
直径(Φmm)220
高さ(mm)65
1個
¥139,800
税込¥153,780
30日以内出荷
従来品(メガスライダー)と比べボールが落ちないので取り付けたまま重量物の移動が可能です。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め
幅(mm)145.16
質量(kg)3
許容荷重(kg)1000
高さ(mm)50
奥行(mm)72
AFU2525シリーズはボール個数1~18個までございますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結も出来ますのでボール個数18個以上でも対応可能です。
エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め
材質スチール製
幅(mm)25
高さ(mm)25
ストローク(mm)3
T溝挿入型と比べて負荷能力が高いため、金型セット時の位置決め用として大型機械での使用に適しています。エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。AFU5050シリーズはボール個数1~18個までありますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結もできますのでボール個数18個以上でも対応可能です。
用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。
材質スチール
転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め
材質スチール製
関連キーワード