6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベア
C-8Lと取付、高さが同寸法です。 上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター 仕様上向き下向き兼用 トラスコ品番829-0226 材質スチール製、ローラー樹脂製 許容荷重(kg)10 直径(Φmm)55.5 高さ(mm)26 質量(g)59
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベア
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター 仕様上向き下向き兼用
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削加工品上向用 フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーション切削加工品上向用
メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。 ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。
用途重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路 材質スチール製
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリーベアユニット フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
自由な組み合わせと、豊富なバリエーションを有するフリーベア。 重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台にと、あらゆる環境に最適な機能性でお応えします。
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーブル フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションテーブル
重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台など様々な環境に最適な機能でお応えし、作業のスピードアップやコスト削減、安全性の向上など、大きな効果を発揮します。 ハンドル昇降タイプ:ハンドルを操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm) エアー昇降タイプ:エアーバルブをON、OFF操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)
積載荷重(kg)500 取付ピッチ(mm)100
1個
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C-32H 切削加工品上向用 フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーション切削加工品上向用
メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。
用途重量物の搬出搬入。ラインの方向転換。作業台。装置への経路。 仕様上向き用、許容荷重1000kg トラスコ品番829-0224 材質スチール(SUJ2) 質量(kg)20 許容荷重(kg)1000 高さ(mm)130 アズワン品番64-8435-92 直径(mm)187 2018年トラスコ掲載ページ8 1329
1個
89,980 税込98,978
45日以内出荷