絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
173件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用ノズル用メタルカラー for AONIC5 SHURE

    交換用ノズル用メタルカラー for AONIC5

    SHURE
    2,598税込2,858
    1式
    12日以内出荷
  • SE846交換用ノズルインサート(各色3ペア) SHURE

    SE846交換用ノズルインサート(各色3ペア)

    SHURE
    12,980税込14,278
    1式
    12日以内出荷
  • SE846用ノズルアッセンブリーツール SHURE

    SE846用ノズルアッセンブリーツール

    SHURE
    2,498税込2,748
    1式
    12日以内出荷
  • 交換用ノズルインサート / ブライト(1ペア)for AONIC5 SHURE

    交換用ノズルインサート / ブライト(1ペア)for AONIC5

    SHURE
    2,598税込2,858
    1式
    12日以内出荷
  • SE846用交換用ノズルインサート/ウォーム(1ペア) SHURE

    SE846用交換用ノズルインサート/ウォーム(1ペア)

    SHURE
    3,598税込3,958
    1式
    12日以内出荷
    SE846専用 交換用ノズルインサートの単品です。標準で付属しているものと同一のもので「バランス」「ブライト」「ウォーム」から各1ペアの販売です。
    タイプウォーム
  • SE846用交換用ノズルインサート/ブライト(1ペア) SHURE

    SE846用交換用ノズルインサート/ブライト(1ペア)

    SHURE
    3,598税込3,958
    1式
    12日以内出荷
    SE846専用 交換用ノズルインサートの単品です。標準で付属しているものと同一のもので「バランス」「ブライト」「ウォーム」から各1ペアの販売です。
    タイプブライト
  • イヤホン カナル型  クリア [Φ3.5mm ミニプラグ] SHURE

    イヤホン カナル型 クリア [Φ3.5mm ミニプラグ]

    SHURE
    73,980税込81,378
    1式
    10日以内出荷
    SE535高遮音性イヤホンは3基の高精度ドライバーを備え、豊かな低域と臨場感のあるサウンドをお届けします。革新的な着脱式ケーブルシステムと耳の後ろにケーブルを掛けられるデザインで安定感も抜群です。
  • GLX-D6+ ギターペダル型受信機 SHURE

    GLX-D6+ ギターペダル型受信機

    SHURE
    51,980税込57,178
    1式
    12日以内出荷
    GLX-D6+ギターペダル受信機 は、頑丈な金属製の設計で、ペダルボードに完全に組み込むことができます。
  • GLX-D+ フリケンシーマネージャー SHURE

    GLX-D+ フリケンシーマネージャー

    SHURE
    119,800税込131,780
    1式
    12日以内出荷
    GLX-D+FMフリケンシーマネージャーは、最大で6台のGLX-D4R+受信機に同時に接続できるため、音響条件の厳しいマルチチャンネルアプリケーションで信頼性のある安定したRF性能を実現できます。フレキシブルなアンテナ分配オプションを使用して、標準的な環境では最大9台、最適条件下では最大11台にまで同時運用チャンネル数を拡張できます。
  • GLX-D4+ テーブルトップ型受信機 SHURE

    GLX-D4+ テーブルトップ型受信機

    SHURE
    51,980税込57,178
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-D4+は、優れたデジタルオーディオの品質を実現するテーブルトップ型受信機です。
  • GLX-D1+ ボディパック型送信機 SHURE

    GLX-D1+ ボディパック型送信機

    SHURE
    52,980税込58,278
    1式
    12日以内出荷
    GLXD1+ボディパック型送信機は、人間工学に基づき設計された頑丈な金属製ボディと、あらゆる場所にしっかりと快適に固定できるリバーシブルベルトクリップを備えています。
  • GLX-D4R+ ハーフラック型受信機 SHURE

    GLX-D4R+ ハーフラック型受信機

    SHURE
    68,980税込75,878
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-D4R+は、優れたオーディオと安定したパフォーマンスを提供するハーフラック受信機です。
  • SLXD5用コールドシューマウント SHURE

    SLXD5用コールドシューマウント

    SHURE
    2,298税込2,528
    1式
    12日以内出荷
    WA311を使えばSLXD5シングルチャンネル・ポータブル・デジタルワイヤレス受信機をカメラのアクセサリーシューに安定して取り付けることができます。
  • リバースSMAパッシブアンテナ分配器 SHURE

    リバースSMAパッシブアンテナ分配器

    SHURE
    51,980税込57,178
    1式
    12日以内出荷
    1系統のUA221DB-RSMA入力信号を2系統の出力信号に分岐させるため、2台のGLX-D4R+受信機で1ペアのアンテナを共有できます。UA8-2無指向性アンテナおよびPA805DB-RSMA指向性アンテナとの使用用途に設計されています。各キットには、UA221DB-RSMAスプリッター2個、同軸ケーブル2本、取り付け用ハードウェアが同梱されています。
  • PA805DB パッシブ指向性アンテナ SHURE

    PA805DB パッシブ指向性アンテナ

    SHURE
    56,980税込62,678
    1式
    12日以内出荷
    新しいPA805DB-RSMAパッシブ指向性アンテナは、GLX-D4R+ハーフラック受信機とGLX-D+FMフリケンシーマネージャーの受信を最大8dB向上します。2.4GHzソースからの干渉をフィルタリングする機能が向上しており、24dBの前後電界比で軸外信号が除去されます。
    付属品RSMAケーブル(10 ft/3m)
  • 1/2波長アンテナ SHURE

    1/2波長アンテナ

    SHURE
    7,898税込8,688
    1式
    12日以内出荷
    GLX-D+ デジタルワイヤレスシステムとともに使用できる45度無指向性アンテナ。GLX-D4R+受信機およびGLX-D+FMDBフリケンシーマネージャーと互換性があります。
  • 1m MOTIVシリーズ用 ライトニングケーブル SHURE

    1m MOTIVシリーズ用 ライトニングケーブル

    SHURE
    5,698税込6,268
    1式
    12日以内出荷
  • EAC64BK/SE535 425 315専用交換ケーブル SHURE

    EAC64BK/SE535 425 315専用交換ケーブル

    SHURE
    7,898税込8,688
    1式
    12日以内出荷
    SE215, SE315, SE425, SE535用交換用ケーブル。ブラック、クリアー。162cm。
  • 交換用ケーブル(カールコード)for SRH440A-A/SRH840A-A SHURE

    交換用ケーブル(カールコード)for SRH440A-A/SRH840A-A

    SHURE
    4,598税込5,058
    1式
    12日以内出荷
    Shure SRH440AおよびSRH840Aヘッドホン用着脱式3.5 mmコイルケーブル ShureのSRH440AおよびSRH840Aヘッドホンに対応。着脱式の2.5 mmロックバヨネットを使用してヘッドホンに接続します。 長さ1.5 m~5.75 m(最大まで延ばした場合)で2年間の保証付き。 ほかのSRHヘッドホンシリーズには対応していません。
  • リケーブル (SE846用) SHURE

    リケーブル (SE846用)

    SHURE
    7,898税込8,688
    1式
    12日以内出荷
    SE215, SE315, SE425, SE535用交換用ケーブル。
  • MV88+ Video Kit用USB-Cケーブル SHURE

    MV88+ Video Kit用USB-Cケーブル

    SHURE
    4,898税込5,388
    1式
    12日以内出荷
  • リチウムイオン充電池 SHURE

    リチウムイオン充電池

    SHURE
    6,898税込7,588
    1式
    12日以内出荷
    SB904リチウムイオン充電池で、GLX-D+デジタルワイヤレスシステムへの電力GLX-D供給が容易になります。最大で17時間動作し、リアルタイムの電池駆動時間を時間および分単位で表示できる新しいGLX-D+のバッテリーは、オプションのスレッド充電器を使用して受信機で直接充電することも、USB-Cコネクターを使用してハンドヘルド型マイクロホンまたはボディパック(別売り)で充電することもできます。急速充電機能を使用すれば、15分の充電で1.5時間使用できます。
  • マイクホルダー SHURE

    マイクホルダー

    SHURE
    1,598税込1,758
    1式
    12日以内出荷
    SM58, SM57, Beta87Aやその他3/4インチ以上のハンドルを持つマイクロホン用マイクロホンホルダー
    付属品GM3858 Thread Adapter
  • コンデンサー型マイクロフォン SHURE

    コンデンサー型マイクロフォン

    SHURE
    149,800税込164,780
    1式
    12日以内出荷
    厳しい数々の品質基準をクリアしたKSM9は、高い音質が求められるライブ・パフォーマンスの場においても、繊細な音のニュアンスを余すところなく再現します。. デュアル・ダイアフラム設計で、2種類の指向特性をスイッチで切り替えが可能なKSM9は、世界中のトップ・アーティストが愛用しています。 スーパーカーディオイド/カーディオイド (スイッチ切替)、コンデンサー型モデル。
  • スタジオ用マイクキット(4本セット) SHURE

    スタジオ用マイクキット(4本セット)

    SHURE
    68,980税込75,878
    1式
    12日以内出荷
    レコーディングやパフォーマンス用のプロ品質のマイクロホン。
  • 交換用グリル(NXN8/C-J用) SHURE

    交換用グリル(NXN8/C-J用)

    SHURE
    8,998税込9,898
    1式
    12日以内出荷
    Nexadyne 8/Cボーカルマイクロホンおよび RPW200カーディオイドワイヤレス カプセル用交換グリル(ブラック)。
  • ドラム用マイクキット SHURE

    ドラム用マイクキット

    SHURE
    49,980税込54,978
    1式
    12日以内出荷
  • 交換用グリル(NXN8/S-J用) SHURE

    交換用グリル(NXN8/S-J用)

    SHURE
    8,998税込9,898
    1式
    12日以内出荷
    RPW204 Nexadyne 8/Sスーパーカーディオイドダイナミック型ワイヤレスカプセル用交換グリル(ブラック)。
    付属品RPM281
  • SB904用 シングルバッテリーチャージャー SHURE

    SB904用 シングルバッテリーチャージャー

    SHURE
    8,198税込9,018
    1式
    12日以内出荷
    シングルバッテリ充電器は、GLX-D+デジタルワイヤレス送信機で使用されるShureのSB904リチウムイオン充電池を、AC電源とGLX-DUSB-Cポート経由で充電できます。
  • タイピン録音マイク SHURE

    タイピン録音マイク

    SHURE
    7,198税込7,918
    1式
    12日以内出荷
    Shureワイヤレスシステム用Centraverseクリップ式ラベリアコンデンサーマイクロホン
  • 楽器用マイクロホン SHURE

    楽器用マイクロホン

    SHURE
    51,980税込57,178
    1式
    12日以内出荷
    BETA 98AD/Cマイクロホンは、スムーズで自然なレスポンスを持ったミニチュア・カーディオイド・コンデンサー型マイクロホンです。付属のA98Dドラムマウントには、あらゆる構成で確実に設置できる柔軟性のあるグースネックが装備されています。また、均一なカーディオイド指向特性により、フィードバック発生前の優れたゲイン性能と軸外ノイズの排除を実現します。
  • 楽器用マイクロホン SHURE

    楽器用マイクロホン

    SHURE
    69,980税込76,978
    1式
    12日以内出荷
  • 楽器用マイク(ハーモニカ用) SHURE

    楽器用マイク(ハーモニカ用)

    SHURE
    28,980税込31,878
    1式
    12日以内出荷
    本体の下にボリュームを装備し、演奏中でも音量の調整が可能。頑丈で向上したレスポンスを持つダイナミック型マイクロホンヘッド。高インピーダンス、無指向性。1/4インチコネクターが付属。520DXはボリュームコントロールノブがマイクロホンの底についており、ライブパフォーマンス中に調節が可能です。付属のケーブルとスタンダード1/4インチプラグはマイクロホンを高インピーダンスデバイスとの接続を可能にします。このマイクロホンはどのような用途に適していますか?。Shure520DXはハーモニカに最適ですが、ローファイボーカル用にも使用可能です。
  • 楽器用マイク SHURE

    楽器用マイク

    SHURE
    84,980税込93,478
    1式
    12日以内出荷
    Shure SM81は、スタジオ・レコーディング、放送、音空間の創造のために生まれた、高品位な単一指向性コンデンサ型マイクロホンです。幅広い周波数特性、低いノイズ特性、RFノイズに対する高い耐性を備えることにより、特にギター、ピアノ、シンバルといったアコースティック楽器のパフォーマンス・シーンにおける、業界スタンダードとしての地位を確立しています。
    付属品swivel adapter、attenuator-switch lock、foam windscreen
  • 楽器用マイク SHURE

    楽器用マイク

    SHURE
    51,980税込57,178
    1式
    12日以内出荷
    BETA 91Aは、キックドラムはもちろんのこと、ピアノといったトラディショナルな低域の収音用にも最適です。BETA 91Aは、XLRコネクターを統合したプリアンプを搭載したハーフカーディオイド指向特性のコンデンサー型バウンダリーマイクロホンで、パワフルな低周波レスポンスを生みだします。2ポジションの特性切替スイッチにより、用途に応じた最適な特性を得ることができます。
  • 楽器用ダイナミックマイクロホン SHURE

    楽器用ダイナミックマイクロホン

    SHURE
    24,980税込27,478
    1式
    12日以内出荷
    アコースティック楽器のパフォーマンスやレコーディングに最適なプロ品質のマイクロホン。
    付属品マイクロホンホルダー、ポーチ、4.6m 接続ケーブル(XLR3ピン、メス → XLR3ピン、オス)※PGA81-XLRのみ
  • 楽器用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン SHURE

    楽器用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン

    SHURE
    34,980税込38,478
    1式
    12日以内出荷
    Shure BETA 56Aマイクロホンの周波数特性は、ドラムなどの楽器用に最適です。また、その極めて均一なスーパーカーディオイド・ピックアップ・パターンにより、ハウリングを抑えた高ゲインの達成と、不要な音源に対する優れたセパレーションを実現しています。
  • 楽器用コンデンサーマイクロホン SHURE

    楽器用コンデンサーマイクロホン

    SHURE
    139,800税込153,780
    1式
    12日以内出荷
    KSM137は、シングル・カーディオイド指向特性を備えたエンドアドレス・コンデンサー型マイクロホンです。レコーディングはもちろん、ライブにも対応できる高い耐久性を誇り、極めて高い音圧レベル(SPL)でも使用できます。低い等価雑音レベルと広い周波数特性を備え、楽器のレコーディングに最適です。
  • 楽器用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン SHURE

    楽器用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン

    SHURE
    13,980税込15,378
    1式
    12日以内出荷
    アンプまたはアコースティック楽器のパフォーマンスやレコーディングに最適なプロ品質のマイクロホン。