絞り込み
ブランド
  • SHURE
  • モノタロウ(266)
  • ホンダ(18,100)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,449)
  • SHIMANO(シマノ)(2,095)
  • ユニット(1,462)
  • カツイチ(1,276)
  • 光(993)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](971)
  • エスコ(947)
  • がまかつ Gamakatsu(844)
  • つくし工房(813)
  • マリンテック(811)
  • 日本緑十字社(745)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(545)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(485)
  • TRUSCO(477)
  • ブロードウォッチ(415)
  • TOA(412)
  • Maritime Progress(409)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無指向性コンデンサーラベリアマイクロホン SHURE

    無指向性コンデンサーラベリアマイクロホン

    SHURE
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    6日以内出荷
    3.5mmTRRSコネクターにより、あらゆる携帯電話およびタブレットのヘッドセットマイクロホン入力端子に対応。スマートで小さな外形は映像上でも目立たないデザイン。クラストップレベルのS/N比、ヘッドルーム、および最大SPL。定評あるShure 電波干渉保護機能により外部干渉によるノイズをブロック。Shureの技術および耐久性基準を満たす、高品質のデザインと構造。ウインドスクリーン、タイクリップ、キャリングポーチ付属。
    付属品1 AMVL-WS フォームウィンドスクリーン、1 AMVL-BAG キャリングケース、1 AMVL-CLIP メタルタイクリップ幅(mm)5.5高さ(mm)15.2質量(g)8形式Condenser奥行(mm)5.5周波数(Hz)100周波数(kHz)20感度-44dBV/Pa、6.3mV/Pa電源(DC-V)必須ファンタム:2.7 biasケーブル52 in音圧レベル(dB)124コネクタ(出力) 3.5mm Jack指向性Omnidirectionalインピーダンス(Ω)350雑音指数(dB)29
  • カラーIDキャップス(5色入) SHURE

    カラーIDキャップス(5色入)

    SHURE
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    12日以内出荷
    5 色の識別キャップのキット(ブルー、グリーン、イエロー、ホワイト、レッド)
  • コンデンサー型マイクロフォン SHURE

    コンデンサー型マイクロフォン

    SHURE
    ¥149,800税込¥164,780
    1式
    12日以内出荷
    厳しい数々の品質基準をクリアしたKSM9は、高い音質が求められるライブ・パフォーマンスの場においても、繊細な音のニュアンスを余すところなく再現します。. デュアル・ダイアフラム設計で、2種類の指向特性をスイッチで切り替えが可能なKSM9は、世界中のトップ・アーティストが愛用しています。 スーパーカーディオイド/カーディオイド (スイッチ切替)、コンデンサー型モデル。
  • スタジオ用マイクキット(4本セット) SHURE

    スタジオ用マイクキット(4本セット)

    SHURE
    ¥68,980税込¥75,878
    1式
    12日以内出荷
    レコーディングやパフォーマンス用のプロ品質のマイクロホン。
  • ドラム用マイクキット SHURE

    ドラム用マイクキット

    SHURE
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1式
    12日以内出荷
  • SB904用 シングルバッテリーチャージャー SHURE

    SB904用 シングルバッテリーチャージャー

    SHURE
    ¥8,198税込¥9,018
    1式
    12日以内出荷
    シングルバッテリ充電器は、GLX-D+デジタルワイヤレス送信機で使用されるShureのSB904リチウムイオン充電池を、AC電源とGLX-DUSB-Cポート経由で充電できます。
  • GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 SM58マイクヘッド SHURE

    GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 SM58マイクヘッド

    SHURE
    ¥61,980税込¥68,178
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLXD2+/SM58ハンドヘルド型送信機は、SM58(R)ボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。
  • GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 BETA87Aマイクヘッド SHURE

    GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 BETA87Aマイクヘッド

    SHURE
    ¥89,980税込¥98,978
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLXD2+/B87ハンドヘルド型送信機は、BETA87Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。
  • GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 BETA 58Aマイクヘッド SHURE

    GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 BETA 58Aマイクヘッド

    SHURE
    ¥73,980税込¥81,378
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLXD2+/B58ハンドヘルド型送信機は、業界標準のBETA(R)58Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。
  • BLXボディーパック・ワイヤレスシステム(WL93ラベリアマイク) SHURE

    BLXボディーパック・ワイヤレスシステム(WL93ラベリアマイク)

    SHURE
    ¥85,980税込¥94,578
    1式
    12日以内出荷
    BLX シングルチャンネルボディパック型システム ? プレゼンター。BLX1 ボディパック型送信機:。2 個の単三型アルカリ乾電池(付属品)で最大 14 時間の連続使用が可能。最大 90mの動作範囲に対応。受信機周波数を迅速かつ容易に調整できます。TQG 接続は、Shure ラベリア、ヘッドセット、イヤーセット、および、楽器用マイクロホンおよびギターケーブルで使用できます。簡単でわかり易いオン/オフスイッチ。26dB の調整可能ゲインレンジ。軽量、堅牢な構造。BLX4 受信機:。ワンタッチで操作できる QuickScan 周波数選択で、最良の使用可能な周波数を素早く検出(干渉がある場合)。周波数帯域毎に最大6の互換性のあるシステムに対応。XLR および ?” 出力コネクター。マイクロプロセッサーコントロールの内蔵アンテナダイバーシティ。2 色のオーディオステータスインジケーター LED。緑色: オーディオレベルは正常です。赤色: オーディオレベルが高すぎます(過負荷/クリッピング)。Shure の BLX プレゼンターワイヤレスシステムはワールドクラスのデザインと構造で、セットアップと操作が簡単かつ容易です。QuickScan 周波数選択で、話声収音用途向けの耐久性に優れた装着型WL93 ラベリアマイクロホンが装備されています。伝説的なサウンドと性能を手軽に再現します。構成内容:BLX4 シングルチャンネルワイヤレス受信機、BLX1 ボディパック型送信機、WL93無指向性コンデンサ型ラベリア・マイクロホン、PS23 ACアダプター、キャリングケース付。オプションアクセサリー: URT2 ラックトレイ
  • BLXボディーパック・ワイヤレスシステム(WL185ラベリアマイク) SHURE

    BLXボディーパック・ワイヤレスシステム(WL185ラベリアマイク)

    SHURE
    ¥77,980税込¥85,778
    1式
    12日以内出荷
    BLX シングルチャンネルボディパック型システム ? プレゼンター。Shure の BLX プレゼンターワイヤレスシステムはワールドクラスのデザインと構造で、セットアップと操作が簡単かつ容易です。QuickScan 周波数選択で、話声収音用途向けの耐久性に優れた装着型PG185 ラベリアマイクロホンが装備されています。伝説的なサウンドと性能を手軽に再現します。
  • BLXハンドヘルド・ワイヤレスシステム(BETA58ハンドヘルドマイク) SHURE

    BLXハンドヘルド・ワイヤレスシステム(BETA58ハンドヘルドマイク)

    SHURE
    ¥77,980税込¥85,778
    1式
    12日以内出荷
    Shure BLX24/B58ワイヤレスボーカルシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐにレジェンド級のオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX4テーブルトップ型シングルチャンネル受信機、BETA58Aハンドヘルド型送信機(レジェンド級)、マイクロホンクリップ、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ユーザーガイドが含まれています。
    付属品キャリングケース、 WA371 マイクホルダー、PS24J ACアダプター
  • BLXデュアル・ハンドヘルド・ワイヤレスシステム(SM58ハンドヘルドマイク 2本) SHURE

    BLXデュアル・ハンドヘルド・ワイヤレスシステム(SM58ハンドヘルドマイク 2本)

    SHURE
    ¥129,800税込¥142,780
    1式
    12日以内出荷
  • 楽器用ミニチュアマイクロホン SHURE

    楽器用ミニチュアマイクロホン

    SHURE
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    トランスレス・プリアンプ回路が、全周波数レンジにわたるリニアリティを向上。ハウリングを抑えた高ゲインの達成と、不要な音源に対する優れたセパレーションを実現。高い最大音圧レベル (SPL) で、管楽器、木管楽器、打楽器などの極めて高い音圧にも対応可能。プリアンプ (XLR接続) 付き、高柔軟ケーブル (3m) を搭載。研ぎ澄まされた周波数応答が、開放感のある自然なサウンドを再現。目立たない外観を実現するコンパクト軽量設計。グースネック、ラチェット式スイベル・ジョイント、グースネック・アングル・ブレースが、最適な位置での安定したセッティングを可能に。数々の伝説を生み出したShureの耐久性と信頼性を継承
    用途柔軟なグースネックやクリップオンクランプを使い、ステージ上やスタジオ内でのブラス、パーカッション、ウッドウインド楽器用マイクロホンとして最適です。仕様交換式カプセル:yes質量(g)65形式Condenser周波数(Hz)20ケーブル長(m)7.6周波数(kHz)20感度-56dBV/Pa、1.6mV/Pa電源(DC-V)必須ファンタム:11 to 52音圧レベル(dB)155 (@ 1 kΩ), 163 (@ 2,5 kΩ)コネクタ(出力) 3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)150雑音指数(dB)31
  • 楽器用マイク SHURE

    楽器用マイク

    SHURE
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    パワフルな演奏を直に捉えるマイクロホン。最適に調整された周波数特性により、楽器の音色を美しく、ボーカルを豊かに再現。ドラム、打楽器、楽器アンプのマイキングを可能にする、プロ品質の再現力。均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を低減。エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト。ハードな使用条件にも対応可能な、極めて高い耐久性
    用途プロのミュージシャンがギターアンプやベースアンプ、サクソフォン、トランペットやドラムなど、アンプ・アコースティック楽器両方で使うマイクロホンとして最適です。付属品1 スイベルスタンドアダプター (Part No: A25D)、1 保管バッグ (95C2313)幅(mm)32高さ(mm)157質量(g)284形式Dynamic奥行(mm)32周波数(Hz)40周波数(kHz)15感度-56dBV/Pa、1.6mV/Pa周波数特性40 Hz~15 KHzコネクタ(出力) 3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)310